カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(15)
  • 鈴研(15)
  • KRK(笠原理化工業)(13)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • 東亜DKK(7)
  • オーヤラックス(7)
  • アサヒ商会(6)
  • アズワン(4)
  • タクミナ(4)
  • タニタ(4)
  • ADVANTEC(4)
  • トーエイライト(4)
  • カスタム(3)
  • カズサ(3)
  • 水処理エース(3)
  • ショウエイ(3)
  • 共立理化学研究所(2)
  • 協和純薬工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「残留 塩素 測定 器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学)ハンディ水質計アクアブSIBATA(柴田科学)
48,980税込53,878
1台(1台)
5日以内出荷
・AQ-201は、DPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能です。・AQ-202は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素が測定可能な有効塩素濃度計です。・AQ-201P、AQ-202Pはそれぞれ試料セルの材質がPETのタイプで、ガラスを持ち込めない食品工場等でご使用いただけます。(AQ-201/202の試料セルはガラス製です)・コンパクトで取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイ。・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。・自動的に電源を切るオートオフ機能を備えています。
用途・AQ-201/201Pは、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。・AQ-202/202Pは、食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。・末尾にPの付く、AQ-201P/202Pは、試料セルがPET製で、ガラスを持ち込めない食品工場などでご利用いただけます。質量(g)約250電源アルカリ乾電池 単4×4本再現性±0.01mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63測定時間ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒機能キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可)記憶データ数99点
よう化カリウム 粉体試薬 SIBATA(柴田科学)よう化カリウム 粉体試薬SIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1箱(100袋)
4日以内出荷
DPD試薬と併用することで、総残留塩素や結合残留塩素(モノクロラミンなど)の濃度測定が行えます。残留塩素測定器DPD法、残留塩素測定器 中濃度用、ハンディ水質計アクアブAQ-201、有効塩素濃度測定キット アクアブAQ-201Pに使用可能です。
用途透析用水の総残留塩素測定や水道、公衆浴場などの結合残留塩素の測定に。
残留塩素測定器 中濃度用 SIBATA(柴田科学)残留塩素測定器 中濃度用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
DPD試薬やヨウ化カリウム試薬を用いることで、2.0~10mg/Lの残留塩素濃度(遊離残留塩素、結合残留塩素、総残留塩素)を測定できます。 浴槽水の消毒で用いるモノクロラミン(3mg/L 程度)の濃度管理に 循環式浴槽の配管消毒で用いる塩素消毒剤(5 ~ 10mg/L)の濃度管理に 冷却塔の化学的洗浄で用いる塩素剤(5~10mg/L)の濃度管理に
測定範囲(mg/L)2.0~10
水のpH簡易測定器 比色板・樹脂ケースのみ SIBATA(柴田科学)水のpH簡易測定器 比色板・樹脂ケースのみSIBATA(柴田科学)
7,498税込8,248
1箱
14日以内出荷
pH残留塩素計、水のpH簡易測定器専用のスペアパーツです。測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
質量(kg)0.1寸法H(mm)154寸法D(mm)35寸法W(mm)63
ハンディ水質計 アクアブ 用 粉体試薬 高濃度塩素用 100回分 SIBATA(柴田科学)ハンディ水質計 アクアブ 用 粉体試薬 高濃度塩素用 100回分SIBATA(柴田科学)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ハンディ水質計アクアブ残留塩素高濃度AQ-202/102および有効塩素濃度測定キットAQ-202P/102Pに使用する試薬です。上水試験方法のヨウ素滴定法と同じ淡黄~濃黄色に呈色する発色原理を使用しています。
アズワン品番2-7323-02
残留塩素測定器用樹脂比色板 中濃度用 SIBATA(柴田科学)残留塩素測定器用樹脂比色板 中濃度用SIBATA(柴田科学)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
仕様(コード番号)080540-524アズワン品番6-9785-15
試料セル PET製 SIBATA(柴田科学)試料セル PET製SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(2本)
当日出荷
・ハンディ水質計”アクアブ”AQ-201P/-202P型専用の検水測定用ガラス容器です。
材質PET
pH残留塩素計試薬付 SIBATA(柴田科学)pH残留塩素計試薬付SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。 ・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。
セット内容水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個測定項目pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×37×156アズワン品番61-4433-61
ねじ口滴びん PP製 SIBATA(柴田科学)ねじ口滴びん PP製SIBATA(柴田科学)
2,798税込3,078
1箱(2本)
6日以内出荷
・pH残留塩素計、水のpH簡易測定器に付属されているスペアパーツです。 ・発色用の指示薬を角形試験管に滴下させるために使用します。
材質PP製
樹脂比色板 DPD法用 SIBATA(柴田科学)樹脂比色板 DPD法用SIBATA(柴田科学)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法専用の発色を比較をするためのスペアパーツです。 ・測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
シリコンキャップ SIBATA(柴田科学)シリコンキャップSIBATA(柴田科学)
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法に付属の角形試験管用のスペアパーツです。 ・シリコン製のキャップです。
仕様角形試験管用
角形試験管 シリコンキャップ付 SIBATA(柴田科学)角形試験管 シリコンキャップ付SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(3本)
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法用のスペアパーツです。 ・検水を入れて比色測定に使用します。
PR指示薬 50mL SIBATA(柴田科学)PR指示薬 50mLSIBATA(柴田科学)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
・柴田科学製pH残留塩素計に用いられるPR指示薬です。 ・容量50mL
角型試験管 残留塩素測定器用 SIBATA(柴田科学)角型試験管 残留塩素測定器用SIBATA(柴田科学)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(2本)
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法用の角形試験管スペアパーツです。
仕様ビニールキャップ付種別角型試験管アズワン品番6-9785-11
ビニールケース 残留塩素測定器用 SIBATA(柴田科学)ビニールケース 残留塩素測定器用SIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・残留塩素測定器のスペアパーツです。 ・97(W)×50(D)×170(H)mm
用途・残留塩素測定器DPD法/残留塩素測定器中濃度用
残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学)残留塩素測定器 DPD法SIBATA(柴田科学)(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。 オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒;遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。測定範囲(mg/L)0.05~2.0本体寸法(mm)67×34×157本体質量(g)300(ケース含)測定方法DPD法セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0取扱説明書(0.42MB)
残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学)残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用SIBATA(柴田科学)(39件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100回分)ほか
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用取扱説明書(0.22MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら