「比色」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
080540-522 樹脂比色板 DPD法用 SIBATA(柴田科学) 動画あり
SIBATA(柴田科学)樹脂比色板 DPD法用
・残留塩素測定器DPD法専用の発色を比較をするためのスペアパーツです。 ・測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷

1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)比色管 S-100用
濁度計S-100型用スペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)100 高さ(mm)325 寸法(Φmm)ゴム止め:8 胴外径(Φmm)24
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

濁度測定用の共栓比色管です。上水試験方法準拠の目盛付もあります。
容量(mL)100 内径(Φmm)20.6 目盛(mL)10、25、50、100 外径(Φmm)24 高さH(mm)370 摺合せ19
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH残留塩素計、水のpH簡易測定器専用のスペアパーツです。測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
質量(kg)0.1 寸法H(mm)154 寸法D(mm)35 寸法W(mm)63
1箱
7,498 税込8,248
3日以内出荷

内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される白色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質ほうけい酸ガラス
1セット(10本)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される茶色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質ほうけい酸ガラス
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学) 動画あり
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。 オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。 測定範囲(mg/L)0.05~2.0 本体寸法(mm)67×34×157 本体質量(g)300(ケース含) 測定方法DPD法 セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本 標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0 取扱説明書(0.42MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

080540-0210A 角形試験管 シリコンキャップ付 SIBATA(柴田科学) 動画あり
1箱(3本)
3,298 税込3,628
当日出荷

亜硝酸テスターはGriess反応により、食品中の亜硝酸塩を検出します。食品に浸してから正確に1分後に比色表と比較し判定します。ハム、ソーセイジ、漬物などの検査に適しています。
アズワン品番6-9634-01 TGK品番371-80-81-06 セット内容試験紙 50枚呈色判定表 1枚 測定範囲(mg/kg)0 5 10 30 50 100
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

SIBATA(柴田科学)水のpH簡易測定器
水のpHの試薬(PR指示薬、BTB指示薬)で発色させ、標準比色板と比較して簡単にpH濃度測定できる測定器です。
測定範囲BTB(5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0)、PR(7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定器本体)67×34×157 測定原理BTB・PR法
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 動画あり
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
1箱(24回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

・ごく微量の容量分析で指示薬が希釈されて滴定の終点が不明瞭な比色分析に使用されます。 ・添加すべき溶液の液量を最低限に止めたいときに小容量での容量分析にも用いられます。 ・垂直式ビュレットのような液高差による滴下状態には変化が無いので、高精度に操作できます。
容量(mL)0.15 目盛(mL)0.002
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

試験ダクトの上流側と下流側にデジタル粉じん計を配置したフィルター性能試験装置です。データ処理システムの採用により、捕集効率や負荷試験等の性能試験をパソコンでデータ管理することができます。
用途データ処理システムを採用することにより、フィルターの各種試験項目が測定可能となります。JIS B9908では光散乱積算法は中性能フィルターの効率試験法に適用されています。比色法と比較すると測定が簡便で再現性が高まります。ダストフィダーのターンテーブルは試験濃度によりお選びください。高性能フィルターの試験粒子にはDOP粒子発生装置が使用できます。シーケンス制御も可能です。
1箱(100枚)
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)pH残留塩素計試薬付
・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。 ・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。
セット内容水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個 測定項目pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×37×156 アズワン品番61-4433-61
1セット
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)