4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガー魔法瓶業務用炊飯ジャー内鍋
エコ商品
用途専用内鍋 材質アルミ 寸法(mm)300×300×161 質量(kg)0.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

料亭ごはんの甘み、食感を引き出す。大火力と風の力で温度をコントロール。「連続ノンストップ加熱」で高火力を維持し、お米の甘みを引き出します。。【土鍋ご泡火炊きとおいしさの仕組み】。進化し続ける土鍋ご泡火炊きの特長と、連続ノンストップ加熱などのおいしさの仕組み、「本土鍋」をご紹介します。【こだわりの炊飯メニューと保温技術】。食感3段階炊きわけ、「少量旨火炊き」など、こだわりの炊飯メニューと保温技術をご紹介します。【使いやすさ・簡単お手入れ】。使い心地のよさと分かりやすさを追求しました。いつものお手入れがもっと軽やかに。
用途土鍋圧力IHジャー炊飯器<炊きたて> グラファイトブラック 区分(最大炊飯容量)B 本体質量(kg)7.1 加熱方式土鍋圧力IH+多段階圧力機構 機能(白米の炊飯及び保温米飯容量)0.09~1L 最大消費電力(W)1080 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35.1×22 高さ(cm)(ふた開き時)47.3 消費電力量(Wh)(1回当たりの炊飯時)159、(1時間当たりの保温時)17 年間消費電力量(kWh/年)84.5 省エネ基準達成率(%)1 炊飯容量最大1L(5.5合炊き)
1台
96,980 税込106,678
9日以内出荷

タイガー魔法瓶電気圧力鍋<TIGER COOKPOT>
1台で11役!圧力調理の「時間」に着目した電気圧力鍋「TIGER COOKPOT」。1台11役で肉料理から発酵や炊飯までマルチに活躍(うま圧・高速・スロー・低温・無水・発酵・ベイク・炊飯・茹で・温め・炒め)。・選べる2つのモード。【オートモード(42メニュー)】。それぞれのメニューに合わせた火かげん、調理時間で自動調理します。【マニュアルモード】。「うま圧」「高速」「スロー」「無水」「温め」「発酵」「ベイク」「炒め」の8つのメニューから選べ、火かげんや調理時間を料理やそのときの状況に合わせて手動で設定可能です。・食材は柔らかいのに、おいしい食感も味わえるおいしさにこだわった「うま圧」。タイガー独自の最適でやさしい圧力(約1.15気圧)で、調理を開始してから食べられるまでの行程時間を短くしました。食材のおいしい食感を味わうことができ、時短とおいしさの両方を叶えます。・お手入れパーツは内なべ、つゆ受け、内ぶたの3点だけ。つゆ受け、内ぶたは食洗機に対応しており、使った後の後片付けもラクにできます。
定格電圧(V)100 コード長さ(m)1.1 機能(自動メニュー数)43、(手動メニュー数)8、(最大予約設定時間)12時間、(最大保温時間)12時間 設定温度(℃)(発酵)30-60 最高圧力(kPa)15
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)