食彩亭 バット蓋付天ぷら鍋 20cmタマハシ3日以内出荷
『食彩亭 バット蓋付天ぷら鍋 20cm』は、深型設計で油ハネを抑えることができる調理器具です。フタ裏がバットになっており機能面を重視しています。温度計付で揚げ頃チェックが容易です。本体は油の温度が下がりにくく揚げ物をしやすい鉄製です。フタは保管の際のホコリやムシよけになります。フタを開ければ素早く油切りができるバットになります。斜めに設計されているため、油が鍋に戻ります。IH電磁調理器にも対応しています。
用途ご家庭での揚げ物調理に。材質本体:鉄、取っ手:鉄(クロムめっき)、フタ:鉄、アミ:ステンレス鋼容量(mL)2600サイズ(cm)20加工表面:シリコン焼付け塗装最適油量(mL)600と900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×22.6×13.6底面の厚さ(mm)1.2