すっきりとして見やすい表示パネルとかんたんで使いやすいシンプル機能!
色ホワイト
材質ポリプロピレン
消費電力(W)700
機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、マグネット式プラグ、熱くなりにくい本体設計
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。
地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。
硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。
軽くレバーを引くだけのカンタン注水。
コップ、内肩は抗菌加工。
指がかかり、開けやすいフタ形状。
樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール
色シルバー
簡単操作で使いやすい、エアー給湯タイプ。着脱式上ぶたなので、毎日のお手入れがラクラク。底がクルリと回転、どこからでも注ぎやすい。中せんがないので、上ぶたを開けてそのまま給水できます。
保冷効力(℃)(10時間) 7以下
実用的なWコック。便利なカップホルダー付き。
人数が多くてもコックが2つ、同時に注水できますので、スピーディにより便利になりました。
市販の紙コップを重ねて置くことができます。しかも使用時以外は本体にスッキり収納できます。
仕様アルミタンク使用
色ブルーグレー
口径(Φmm)148
機能コップ・内肩抗菌加工、2WAYレバーコック、Wコック、カップホルダー
保温効力(℃)72以上(6時間)
真空断熱材で節電&保温 暮らしにうれしい省エネタイプ
用途湯沸かしに。 電気ポット 電動ポット メカ式 湯沸かし器 湯沸かしポット 再沸騰 カルキ抜き 空焚き防止 スリム コンパクト 軽量 簡単 シンプル 新生活 オフィス 事務所 休憩所 お湯 白湯 お茶 コーヒー 即席めん カップ麺
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)700
電源コード(m)1.4
保証期間1年間
温度ヒューズ133度
商品タイプワンタッチ
口径(Φmm)44
ステンレス製真空2重魔法瓶ポット。
取り外し簡単!ワンタッチ着脱ふた。
プッシュレバー開栓タイプ。
口径(Φmm)約50
機能レバータイプ開閉せん
ニオイ移りが少なく、清潔さが長持ちするガラス製。持ち運びに便利なハンディタイプ。
容量(L)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×D179×H263
本体質量(kg)0.73
保温効力(℃)(10時間) 68以上
保冷効力(℃)(10時間) 8以下
取扱説明書(1.64MB)
スープにおかず入れと、たっぷり食べられておなかも満足。あったかランチ。
飯器・スープ容器・菜入れは、電子レンジOK。(ふたを除く)
飯器・スープ容器は、本体から出し入れしやすい取手が付いています。
容量(L)実容量/1.31、飯器/0.6、スープ容器/0.28、菜入れ/0.43
本体寸法(mm)約152×136×218
本体質量(kg)約0.97
保温効力(℃)68度以上(6時間)
真空二重構造で美味しい温度を長時間キープ
リビングやワーキングデスクの上にオシャレに馴染むシンプルで美しいデザイン。
底までしっかり洗える広口&ストレート瓶設計
部品点数が少なく扱いやすい
材質本体:ステンレス鋼、中せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(kg)0.74
容量(L)1.0
口径(Φmm)約76
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×148×234
保温効力(℃)64以上(10時間)
保冷効力(℃)10以下(10時間)
ガラス製まほうびんでしっかり保温!持ち運びに便利なハンディタイプ。ガラス製 真空2重構造(まほうびん構造)でしっかり保温&保冷。持ち運びに便利なコンパクトタイプ。ニオイ移りが少なく、清潔さが長持ちするガラス製の瓶を使用。パッキン不使用なので、パッキンへのニオイ移りの心配は要りません。小鳥の口ばしに似た注ぎ口なので、注ぎやすくなっています。日本製の高い保温力。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×179×263
保温効力(℃)68以上(10時間)
保冷効力(℃)8以下(10時間)
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
パーツが少なくシンプルな構造でお手入れ簡単
軽量タイプ
口径(mm)34
取扱説明書(2.05MB)
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
持ち運びに便利なハンドル付きスクリュ栓
お手入れカンタン! 本体丸洗いOK
口径(mm)40
取扱説明書(2.06MB)
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
開けやすいふた形状
持ち運びに便利なコンパクトスタイル
お手入れカンタン! 本体丸洗いOK
容量(L)0.2
取扱説明書(1.78MB)
ステンレス真空2重構造で長時間保温保冷。徳利注ぎ口。
容量(L)徳利・猪口 0.3/0.08
色ステンレス
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)徳利・猪口 W68×D68×H161/W59×D59×H53
本体質量(kg)徳利・猪口 0.185/0.04
保温効力(℃)(1時間)・徳利 63以上
保冷効力(℃)(1時間)・徳利 7以下
取扱説明書(0.93MB)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
スライドロック式ワンタッチオープン
氷もすっぽり入る口径4.5cm
お手入れ楽々!シンプル栓ユニット
用途保冷専用
ステンレス二重構造で、保温も保冷も長持ち
ハンドル付きで持ちやすく、注ぎやすい
ショルダーベルトで自由な持ち方可能
衝撃からびん底を守る、シリコーン製の底カバー付き
容量(L)0.45/0.49
本体寸法(mm)(保冷専用せんユニット使用時)117×86×187 / (中せんセット・コップ使用時) 117×86×176
本体質量(kg)(保冷専用せんユニット使用時) 0.31 / (中せんセット・コップ使用時) 0.32
口径(mm)4.3
取扱説明書(3.11MB)
保温効力(℃)中せんセット・コップ使用時:71以上(6時間)
保冷効力(℃)保冷専用せんユニット、中せんセット・コップ使用時:10以下(6時間)
できた!が増える、ながーく使える。ステップアップボトルセット。
ストロー使用時は、保冷専用・容量0.4L。ストローと飲み口はスペア付き。
コップ使用時は、保温保冷両用・容量0.36L。中せんセットは、分解できて中まで洗える。
容量(L)0.36/0.4
口径(Φmm)42
本体寸法(mm)(保冷専用せんユニット使用時)117×86×165 (中せんセット・コップ使用時)117×86×153
本体質量(kg)0.37
保温効力(℃)(中せんセット・コップ使用時)68℃以上
保冷効力(℃)(保冷専用せんユニット、中せんセット・コップ使用時)10℃以下
商品タイプ2WAY
飽きないシンプルなステンレスカラーで新登場
真空二重構造で保温保冷効果が長持ち
便利な分解中栓、広口タイプで氷もすっぽり
色ステンレス
材質内びん・胴部:ステンレス銅
口径(Φmm)42
商品タイプコップ付き
スチーム加熱ができるスチームポケット付き。煮込みもできる約4cmの深型プレート。プレートはフッ素コーティングを採用。焦げ付きにくくお手入れ簡単。保温から約230℃まで温度調節が可能。
種別B
色ブラック(B)
消費電力(W)1300
本体寸法(mm)約420×260×40
本体質量(kg)約3.7(温度調節器・ふたを含む)
取扱説明書(3.21MB)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)プレート:42.0×26×4.0
1台
¥9,800
税込¥10,780
6日以内出荷
飲み心地にこだわった魔法瓶構造のビアタンブラー。ステンレス真空2重構造で長時間保温保冷。滑らかな飲み心地を味わえる、薄さ1mmの極薄飲み口。350mlのビールを泡まで注ぐのに最適な容量420ml。サワーやハイボールなどにもオススメ。
容量(L)0.42
口径(mm)75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77 X D77 X H161
本体質量(kg)0.23
保温効力(℃)(1時間) 48以上
保冷効力(℃)(1時間) 8以下
取扱説明書(1.02MB)
シンプルでクリアなボディが美しいステンレスボトル。
余計な模様などないシンプルなデザインでどなたでも使いやすく様々なシーンで活躍するコップタイプのボトル。
メーカー従来品に比べ軽量コンパクトタイプで保温保冷効力が高い。
シンプルな分解中栓で洗いやすい高級感あるデザインフォルム。
18-8ステンレス仕様で錆びにくくて丈夫で長持ち。
色ステンレス
材質本体・コップ外側:ステンレス銅(アクリル樹脂塗装)、コップ内側・中栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコン
保冷効力(℃)9以下:6時間
商品タイプコップ付き
おうち時間をもっと豊かに。テレワークやカフェシーンに合う卓上ポット。パーツが少なくお手入れしやすい構造。奥までお手入れがしやすい幅広口径(約7.6cm)。
容量(L)1
本体寸法(mm)98×148×234
本体質量(kg)0.74
保温効力(℃)(10時間) 64以上
保冷効力(℃)(10時間) 10以下
取扱説明書(2.29MB)
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
幅広口径。すみずみまでしっかり洗える分解せん構造。ハンドル付きで持ち運びに便利。底ゴムシールで机に置いた時の金属音を軽減。
材質内瓶:SUS316
口径(Φmm)約54
全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。手を入れやすい7.7cm幅広口径。飲みやすい氷止め付き飲み口。
仕様食洗機対応、保温・保冷、断熱材ふた、丸洗いOK、直接飲める
口径(Φmm)77
取扱説明書(2.68MB)
スポーツドリンク対応ボトル
スポーツキャンプグランピング多様なアウトドアシーンで大活躍
こぼれにくい樹脂製飲み口
耐久性に優れたストラップ、底カバー付き
容量(L)1
本体寸法(mm)87×84×277
本体質量(kg)0.51
口径(mm)4.7
取扱説明書(2.56MB)
保温効力(℃)78以上(6時間)、90以上(1時間)
保冷効力(℃)8以下(6時間)
片手で簡単ワンタッチオープン。ロックリング付きなので、安心して持ち運べます。すみずみまで洗える分解せんでお手入れ簡単。手にさげて持ち運べるおしゃれなストラップ付き。氷がスッポリ入れられる口径44mm。
容量(L)0.5
口径(mm)44
本体寸法(mm)64×75×236 (ポーチ含まず)
本体質量(kg)0.29 (ポーチ含)
保温効力(℃)(6時間) 66以上、(1時間) 87以上
保冷効力(℃)(6時間) 9以下
取扱説明書(2.29MB)
広口の中せんなし構造で給水しやすい。大きなプッシュプレートで注ぎやすい。
種別XA
色ステンレス(XA)
口径(Φmm)約64
取扱説明書(2.2MB)
シンプルで使いやすいロックリングタイプのワンタッチマグ。片手で簡単ワンタッチオープン。安全ロック付きなので、安心して持ち運べます。口当たりが良く飲みやすい飲み口。
口径(mm)38
持ち運びに便利な手提げハンドル付。注ぎやすい注ぎハンドル付。
仕様保温・保冷、コップ自動閉せん
色カーキ
口径(Φmm)5.8
取扱説明書(2.71MB)
口当たりが良く飲みやすい飲み口。傷や衝撃から瓶底を守るカバー付き。
材質内瓶:SUS316
口径(Φmm)約38
保冷効力(℃)9以下(6時間)
お湯の出口がわかりやすい黄色の注ぎ口。片手でワンタッチオープン。安全ロック付きなので安心して持ち運べます。
容量(L)0.8
口径(Φmm)約42
本体寸法(mm)約(中せんセット使用時)87×103×221、(せんユニット使用時)87×91×233
本体質量(kg)約(中せんセット使用時)0.45、(せんユニット使用時)0.44
取扱説明書(2.78MB)
保温効力(℃)(中せんセット使用時)76以上(6時間)
保冷効力(℃)8以下(6時間)
独自の3次元アーチ構造で油が落ちやすい
3種の調理スペース
モダンインテリアに馴染む水平基調デザイン
プレートサイズが従来品(WYーD120)より約30%UP
色ブラック
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約1.8
本体寸法(mm)625×315×78 [温度調節器をセットした状態](電源コード除く)
本体質量(kg)3
温度調節範囲(℃)保温~210
取扱説明書(3.36MB)
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
たっぷり入るので、みんなで分け合って飲める大容量タイプ。
必要な時に引き出して使えるプルアップタイプのハンドル。
瓶の底までしっかり洗いやすい口径70mm。大きな氷もスッポリ。
ふた部を取り外せ、中せんの内側までお手入れできます。
色ステンレス
口径(Φmm)70
機能保温/保冷、分解中せん、コップ自動閉せん
商品タイプコップ付き
関連キーワード