265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙
用途エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.) トラスコ品番383-6737 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 全長(m)100 使用圧力(MPa)1.1 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)1.1 使用流体空気 許容曲げ半径(mm)50 外径(mm)10 内径(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
翌々日出荷

柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙。エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)
1巻
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙。エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)
仕様●色:橙●外径(mm):12●内径(mm):8●全長(m):100●肉厚(mm):2●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):-20~60●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):1.1●許容曲げ半径(mm以上):60●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:AH用継手●材質/仕上:ポリウレタン●注意:ワンタッチ継手はご使用できません。●原産国:日本●コード番号:383-6736 アズワン品番67-2251-72
1巻
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン
用途機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用 材質耐水軟質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
仕様●コイル径(mm):40●色:黄●ホース内径×外径(mm):5x8●使用範囲(m):4●全長(mm):1000●コイル長(mm):400●最大使用寸法(m):4●外径(mm):8●内径(mm):5●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3564 アズワン品番67-2255-03
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
モスグリーン 最高使用圧力(MPa)0.7(23℃時) 使用流体空気、水
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
仕様●コイル径(mm):40●色:黄●ホース内径×外径(mm):5x8●使用範囲(m):6●全長(mm):1200●コイル長(mm):600●最大使用寸法(m):6●外径(mm):8●内径(mm):5●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3562 アズワン品番67-2254-87
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネ性に優れています。・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・軽く、作業性に優れています。
用途エアドライバー、エアハンマー等のエアー工具。・稼動部のチューブ
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用 材質軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60 使用流体空気、水、油 標準色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、耐圧
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用 材質軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油) 使用流体空気、水、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,022 税込1,124
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

潤工社フラットチューブUFF
エコ商品
ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒
用途機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用 材質耐水軟質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水) 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,398 税込8,138
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
1巻
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用 材質軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60 使用流体空気、水、油 標準色 適合管継手黄銅継手(使用流体:空気、水、油)ステンレス継手(使用流体:空気、水、油) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
仕様●色:乳白●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):17●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):3.7●使用温度範囲(℃):空気:-20~+80℃、水・油:0(-20)~+70℃●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+80℃(空気)、0~+70℃(水)、-20~+70℃(油)●破壊圧力:15.2MPa(23℃時)●最高使用圧力:3.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上 アズワン品番67-2254-79
1巻
2,698 税込2,968
4日以内出荷

プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。
用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)0~60 寸法L1(mm)13 寸法D1(mm)3.5 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):25●長さ(m):5●心数:6●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):5●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-5114 アズワン品番67-2254-20
1巻
8,098 税込8,908
5日以内出荷

ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):5●心数:8●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):5●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使 アズワン品番67-2254-49
1巻
8,798 税込9,678
5日以内出荷

ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):5●心数:12●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):5●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手( アズワン品番67-2254-29
1巻
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
1巻
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):20●心数:8●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):20●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-5112 アズワン品番67-2252-89
1巻
34,980 税込38,478
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用 材質極軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃ 使用流体空気、水、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用 トラスコ品番382-7292 材質高耐圧ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)空気:-20~+80℃、水・油:0(-20)~+70℃ 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)2.6 最小曲げ半径(mm)41 使用流体空気、水、油 外径(mm)10 内径(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,898 税込5,388
翌日出荷

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
1個
特価
1,948 税込2,143
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
仕様●色:乳白●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):1.2●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:5.0MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.2MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-8779 アズワン品番67-2255-47
1巻
1,298 税込1,428
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
仕様●色:乳白●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):50●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-8785 アズワン品番67-2251-96
1巻
25,980 税込28,578
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
仕様●色:乳白●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):40●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-8784 アズワン品番67-2253-91
1巻
3,398 税込3,738
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
1巻
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7299 アズワン品番67-2254-38
1巻
2,298 税込2,528
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
仕様●色:黒●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):40●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン アズワン品番67-2252-21
1巻
16,980 税込18,678
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
仕様●色:黒●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):50●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注 アズワン品番67-2251-95
1巻
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):20●心数:5●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):20●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3632 アズワン品番67-2253-43
1巻
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
1巻
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
仕様最小曲げ半径(mm):15●使用温度範囲(℃):-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手 材質ポリウレタン 全長(m)50 最高使用圧力(MPa)0.6(23℃時) ホース内径(Φmm)2.5 使用流体空気、水 ホース外径(Φmm)4 アズワン品番67-2254-33
1巻
8,098 税込8,908
5日以内出荷

ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):25●長さ(m):5●心数:5●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):5●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3634 アズワン品番67-2254-30
1巻
5,598 税込6,158
5日以内出荷

。ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):5●心数:2●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):5●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3627 アズワン品番67-2258-07
1巻
809 税込890
5日以内出荷

ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):5●心数:6●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):5●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3628 アズワン品番67-2254-92
1巻
4,898 税込5,388
5日以内出荷