122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状ニップル 使用流体空気、水(油) 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa)0.014
1個
特価
139 税込153
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状エルボ 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa)0.014
1個ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状パネルユニオン 使用流体空気、水、油 接続ねじ種類Rc 仕様ミリ系列 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状ユニオン 使用流体空気、水、油 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa)0.014 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体) 使用流体空気、水、腐食性流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
用途一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用 材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付) 使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。) 使用流体空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体) 使用流体空気、水、腐食性流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状エルボ 使用流体水、空気 材質(本体)PBT 材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付) 材質(Oリング)耐水NBR 材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付) 材質(チューブグリップ)リン青銅 材質(Vシールリング)耐水NBR 材質(リリースリング)PBT
1個
特価
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用 付属品付属品としてスリーブが付いています。 材質黄銅(ニッケルメッキ処理) 接続口径M5 使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水) 使用流体空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76 税込84
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状ユニオン 使用流体水、空気 材質(本体)PBT 材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付) 材質(Oリング)耐水NBR 材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付) 材質(チューブグリップ)リン青銅 材質(Vシールリング)耐水NBR 材質(リリースリング)PBT
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧 寸法P(mm)1 形状隔壁ユニオン 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類Rc 仕様ミリ系列 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
1個
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
用途一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用 トラスコ品番383-8335 材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付) 使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。) 六角対辺(mm)14 ねじの種類R(PT) 使用流体空気、水 適合チューブ外径D(Φmm)4×4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
欠品中

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用 材質ステンレス(SUS316) 使用流体空気、水、腐食性流体 流体温度(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状ユニオンティー 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa)0.014
1個ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用 付属品付属品としてスリーブが付いています。 材質黄銅(ニッケルメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水) 六角対辺(mm)10 使用流体空気、水 適合チューブ内径(Φmm)2.5 適合チューブ外径D(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用 材質ステンレス(SUS316) 使用流体空気、水、腐食性流体 流体温度(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
用途自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用。耐衝撃性が求められる配管用。難燃性配管用 材質本体(金属部):黄銅 使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~60℃(凍結させないで下さい。) 使用流体空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。
用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用 材質特殊難燃樹脂 使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。) 使用流体空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,224 税込5,746
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。
用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用 材質ポリウレタンーフッ素ポリマー 乳白 使用圧力(MPa)0.6 破裂圧力(MPa)常温:2.4 適合流体空気、油、水、有機溶剤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,991 税込5,490
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用 付属品付属品としてスリーブが付いています。 材質黄銅(ニッケルメッキ処理) 使用流体空気、水 流体温度(℃)-20~60(空気)、0~50(水) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体) 使用流体空気、水、腐食性流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用 付属品付属品としてスリーブが付いています。 材質黄銅(ニッケルメッキ処理) 使用流体空気、水 流体温度(℃)-20~60(空気)、0~50(水) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
用途自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用。耐衝撃性が求められる配管用。難燃性配管用 材質本体(樹脂部):難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-3相当) 使用流体空気、水 流体温度(℃)0~60(空気)、0~60(水※凍結不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体) 使用流体空気、水、腐食性流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管用。水圧配管用。油圧配管用 トラスコ品番383-0492 材質黄銅 接続口径Rc3/8 使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤) 六角対辺(mm)22【取付けナット】19【本体】22 使用流体空気、水、油、有機溶剤 適合チューブ内径(Φmm)6.5 適合チューブ外径D(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷

ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用 付属品付属品としてスリーブが付いています。 トラスコ品番382-5863 材質黄銅(ニッケルメッキ処理) 接続口径PT1/8 使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水) 六角対辺(mm)10 使用流体空気、水 適合チューブ内径(Φmm)2.5 適合チューブ外径D(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
翌々日出荷

金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
用途一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用 トラスコ品番383-8343 材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付) 接続口径PT1/4 使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。) 六角対辺(mm)27 ねじの種類R(PT) 使用流体空気、水 適合チューブ外径D(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用 材質ステンレス(SUS316) 使用流体空気、水、腐食性流体 流体温度(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用 材質ステンレス(SUS316) 使用流体空気、水、フッ素系冷媒液 流体温度(℃)空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)、0~50(フッ素系冷媒液) 使用流体空気、水、フッ素系冷媒液 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体) 使用流体空気、水、腐食性流体 適合チューブ内径(Φmm)3.96 適合チューブ外径D(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 適合管継手D(Φmm)6.35
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用 付属品付属品としてスリーブが付いています。 トラスコ品番382-5870 材質黄銅(ニッケルメッキ処理) 接続口径M5 六角対辺(mm)10 使用流体空気、水 適合チューブ内径(Φmm)2.5 流体温度(℃)-20~60(空気)、0~50(水) 適合チューブ外径D(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
翌々日出荷

ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃ 使用流体空気、水、フッ素系冷媒液 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体) 使用流体空気、水、腐食性流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用 トラスコ品番382-4348 材質ステンレス(SUS316) 形状ユニオン 六角対辺(mm)14【取付けナット】14【本体】14 使用流体空気、水、フッ素系冷媒液 適合チューブ内径(Φmm)5 流体温度(℃)空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃ 適合チューブ外径D(Φmm)8 適合チューブ外径D1(Φmm)8 適合チューブ外径D2(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体) 使用流体空気、水、腐食性流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体) 使用流体空気、水、腐食性流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
用途自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用。耐衝撃性が求められる配管用。難燃性配管用 材質本体(樹脂部):難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当) 使用流体空気、水 適合チューブ外径D(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用 トラスコ品番383-3652 材質ステンレス(SUS316) 六角対辺(mm)19【取付けナット】19【本体】19 使用流体空気、水、腐食性流体 適合チューブ内径(Φmm)9 流体温度(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体) 適合チューブ外径D(Φmm)12 適合チューブ外径D1(Φmm)12 適合チューブ外径D2(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状隔壁ユニオン 使用流体空気、水、油 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 仕様ミリ系列 寸法P(mm)1
1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)