48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用 トラスコ品番382-7292 材質高耐圧ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)空気:-20~+80℃、水・油:0(-20)~+70℃ 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)2.6 最小曲げ半径(mm)41 使用流体空気、水、油 外径(mm)10 内径(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,898 税込5,388
翌日出荷

柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙
用途エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.) トラスコ品番383-6737 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 全長(m)100 使用圧力(MPa)1.1 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)1.1 使用流体空気 許容曲げ半径(mm)50 外径(mm)10 内径(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
翌々日出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
1巻
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙。エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)
1巻
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙。エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)
仕様●色:橙●外径(mm):12●内径(mm):8●全長(m):100●肉厚(mm):2●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):-20~60●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):1.1●許容曲げ半径(mm以上):60●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:AH用継手●材質/仕上:ポリウレタン●注意:ワンタッチ継手はご使用できません。●原産国:日本●コード番号:383-6736 アズワン品番67-2251-72
1巻
29,980 税込32,978
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
仕様●色:乳白●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):17●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):3.7●使用温度範囲(℃):空気:-20~+80℃、水・油:0(-20)~+70℃●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+80℃(空気)、0~+70℃(水)、-20~+70℃(油)●破壊圧力:15.2MPa(23℃時)●最高使用圧力:3.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上 アズワン品番67-2254-79
1巻
2,698 税込2,968
4日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃) 材質軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60 使用流体空気、水、油 破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃) 特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
1巻
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ 材質極軟質ナイロン 形状ストレート 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50 使用流体空気、水、油 特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
1巻
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用 材質軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60 使用流体空気、水、油 標準色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、耐圧
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用 材質軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60 使用流体空気、水、油 標準色 適合管継手黄銅継手(使用流体:空気、水、油)ステンレス継手(使用流体:空気、水、油) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
仕様●色:黒●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):40●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン アズワン品番67-2252-21
1巻
16,980 税込18,678
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
仕様●色:黒●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):50●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注 アズワン品番67-2251-95
1巻
25,980 税込28,578
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
1巻
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用 材質軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油) 使用流体空気、水、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,022 税込1,124
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):1.2●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:5.0MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.2MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-8783 アズワン品番67-2255-46
1巻
1,298 税込1,428
5日以内出荷

。機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
仕様●色:乳白●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):40●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7307 アズワン品番67-2252-22
1巻
16,980 税込18,678
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
仕様●色:乳白●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):1.2●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:5.0MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.2MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-8779 アズワン品番67-2255-47
1巻
1,298 税込1,428
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
仕様●色:乳白●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):50●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-8785 アズワン品番67-2251-96
1巻
25,980 税込28,578
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
仕様●色:乳白●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):40●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-8784 アズワン品番67-2253-91
1巻
3,398 税込3,738
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
1巻
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7299 アズワン品番67-2254-38
1巻
2,298 税込2,528
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用 材質極軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃ 使用流体空気、水、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
1巻
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):17●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:4.4MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.0MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7308 アズワン品番67-2254-80
1巻
1,798 税込1,978
4日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
1巻
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:乳白●外径(mm):16●内径(mm):13●最小曲げ半径(mm):100●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:4.4MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7233 アズワン品番67-2251-84
1巻
49,980 税込54,978
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:乳白●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-8781 アズワン品番67-2252-56
1巻
10,980 税込12,078
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:乳白●外径(mm):6●内径(mm):4.5●最小曲げ半径(mm):24●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7238 アズワン品番67-2254-94
1巻
1,598 税込1,758
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):17●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):2.1●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:8.6MPa(23℃時)●最高使用圧力:2.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7269 アズワン品番67-2252-90
1巻
8,998 税込9,898
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):17●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:4.4MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.0MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7301 アズワン品番67-2252-92
1巻
8,998 税込9,898
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:乳白●外径(mm):6●内径(mm):4.5●最小曲げ半径(mm):24●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7253 アズワン品番67-2253-21
1巻
8,298 税込9,128
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
仕様●色:乳白●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7234 アズワン品番67-2254-41
1巻
2,298 税込2,528
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:黒●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):40●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7300 アズワン品番67-2253-90
1巻
3,398 税込3,738
4日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
1巻
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
仕様●色:黒●外径(mm):16●内径(mm):13●最小曲げ半径(mm):100●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:4.4MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7258 アズワン品番67-2251-83
1巻
49,980 税込54,978
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
仕様●色:乳白●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):50●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7240 アズワン品番67-2251-98
1巻
25,980 税込28,578
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
仕様●色:黒●外径(mm):16●内径(mm):12●最小曲げ半径(mm):65●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7254 アズワン品番67-2251-70
1巻
58,980 税込64,878
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):2.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:9.8MPa(23℃時)●最高使用圧力:2.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7255 アズワン品番67-2255-43
1巻
1,298 税込1,428
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
仕様●色:乳白●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):41●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7261 アズワン品番67-2252-24
1巻
16,980 税込18,678
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7244 アズワン品番67-2252-57
1巻
10,980 税込12,078
5日以内出荷