機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
材質極軟質ナイロン
形状ストレート
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体空気、水、油
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)
材質軟質ナイロン
使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60
使用流体空気、水、油
破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
関連キーワード