進化した強力5枚刃・長時間でも疲れない
一台でほとんどの魚がOK、腹部・頭部もきれいに取れます。ハンドモーターは防水防塵仕様。
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])6200
ケーブル長(m)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×275×120
寸法(Φ×mm)本体回転部:34(最大)×165
低振動でより滑らかな使い心地。作業がいっそう楽に なります。細かな部分も格段に取りやすくなり、幅広い魚に対応。流水で使える防塵・防滴機能に加え、過負荷時に自動停止 する安心保護機能付です。
質量(kg)1.81、電源ドライバー:1.4
質量(g)本体:410
回転数(min-1[r.p.m])0~5800
電源100V 50/60Hz回
ケーブル長(m)5
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×275×120
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)34×165
アズワン品番64-4187-76
TKG品番9-0530-0301
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
関連キーワード