角網足なし(ステンレス)MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)当日出荷から翌々日出荷
アミ目のピッチ約11mm
シリコンマットMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)当日出荷から翌々日出荷
耐熱スケッパーMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)当日出荷
洗浄器対応。
材質ポリアミド寸法(幅W×奥行D)(mm)120×95タイプソフト耐熱温度(℃)120TKG品番9-1060-0301TKG品番(2017)6-0936-0401
陶磁器 エスカルゴプレート 1ヶ取MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
材質陶器高さ(mm)27内径(Φmm)45穴数1耐熱温度(℃)200TKG品番9-2308-1601上部外寸(幅W×奥行D)(mm)50× 75TKG品番(2017)6-2091-1601
ラクレットストレートMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
耐熱温度:220℃材質:グラスファイバー。洗浄器対応
材質グラスファイバー寸法(幅W×奥行D)(mm)115×80TKG品番9-1060-0101TKG品番(2017)6-0936-0201
ポリカーボネイト口金 星MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
マトファ ペストリーグッズ材質:ポリカーボネイト 耐熱温度:110℃材質:Φ35×H56~46mm。洗浄器対応
マトファー PLS 口金セットMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥19,980税込¥21,978
1セット(12個)
翌々日出荷
セット内容D8(Φ6)、C6(Φ9)、D4(Φ8)、D8(Φ12)、PF10(Φ10)、PF12、FE2(幅7)、BU8(幅19.8)、U2(Φ2.5)、U4(Φ5.5)、U6(Φ8.5)、U9(Φ12)EBM品番3603100
口金セットMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
マトファ ペストリーグッズ材質:ポリカーボネイト 耐熱温度:110℃。洗浄器対応12ヶ入セット内容:U1、U6、U8、U10、U12、A8、B8、C8、E8 F8、FE2、BU8、ペストリーバック
耐熱フライドポテトスクープMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
耐熱温度:220℃材質:EXOGLASS。洗浄機対応
材質EXOGLASS寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)100×135×360TKG品番9-0739-1701TKG品番(2017)6-0656-1701
トマトスライサーMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
材質 :プラスチック、ステンレススライス厚さ:6mm<使用方法>トマトをホルダーの中に入れます。レバーを降ろせばスライストマトの出来上がりです。ハンドルを降ろすと同時に下の刃物盤がスライドしますのでシャープな切れ味を実現。また足は吸盤式ですから安定性も問題ありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×425×270TKG品番9-0687-0701TKG品番(2017)6-0607-0201
マンドリンカッターMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
材質:プラスチック製。クシ刃3・5・10mm付。厚さ調節付付(0~15mm)。ジャガイモ・ニンジン等の薄切り、 千切りにまたコブレット(網目)切りもできます。
材質PC、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×130×210TKG品番9-0664-0701TKG品番(2017)6-0588-1001
トリフカッターMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
有効切削幅:58
材質ST寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×70×22TKG品番9-0573-1401TKG品番(2017)6-0513-1901
18-10ツールホルダーMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
パイプ径18~30mmの調理器具を場所を取らずに収納できます。
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×90×70TKG品番9-0211-1201TKG品番(2017)6-0193-1401
ハムホルダー 大理石MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
材質ベース・大理石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×280×160TKG品番9-1764-1401TKG品番(2017)6-1566-2401
ポテトカッター 部品 替刃MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
10×10mm角のポテトがカットできます。
ラクレットラウンドMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
耐熱温度:220℃材質:グラスファイバー。洗浄器対応
材質グラスファイバー寸法(幅W×奥行D)(mm)115×80TKG品番9-1060-0201TKG品番(2017)6-0936-0301
ボックスタイプ 使い捨てペストリーバックMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
1シート:短辺273×長辺585mm。3層袋で内側は絞り出しやすく、外側は滑りにくくなって おり使い勝手がよく、耐熱性も有ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×102×97TKG品番9-1045-0301TKG品番(2017)6-0921-0301
アップルカッターMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
スライス幅:3mm固定りんごの皮むきと同時に果肉(アップルパイ用)をスライス状に切削しながら最後には芯丈にします。切削刃をはずせばリンゴの皮むき専用にも御使用できます。
能力スライス幅3mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×340×190TKG品番9-0563-0401TKG品番(2017)6-0505-0401
シリコンペーパーMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
耐熱温度:250℃
角フレーム4PCSセットMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
イエロー 600×400×H10レッド 600×400×H15ブラック 600×400×H20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イエロー/600×400×10、レッド/600×400×15、ブラック/600×400×20TKG品番9-1054-1401TKG品番(2017)6-0930-1401
18-0マンドリンカッターMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
44601 38枚刃 クシ刃3・ 10mm切換式44602 60枚刃 クシ刃2・4.5mm切換式。厚さ調節付(0~15mm)。ジャガイモ・ニンジン等の薄切り、 千切りにまたコブレット(網目) 切りもできます。
材質本体・ST寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×102×238
ステンレス チーズウエッジ(等分器)MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
最大カット径:Φ150。簡単に等分カットできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×268最大切断径(Φmm)150
ハートリングMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
エグゾグラス ミニパウンドMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
材質 :複合樹脂耐熱温度:250℃・油を使用しなくても、型から剥がしやすく耐久性に 優れています。洗浄機対応。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×40品名・タイプパウンドケーキ型底内寸法(mm)75×30TKG品番9-1085-2201TKG品番(2017)6-0959-2201
フィッセル(8本取アルミ)MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
材質アルミ寸法(幅W×奥行D)(mm)600×430幅W×深さ(mm)40×25(1本分)TKG品番9-1038-1101TKG品番(2017)6-0914-0801
陶磁器 エスカルゴプレート 6ヶ取MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1件のレビュー)翌々日出荷
材質陶器高さ(mm)35内径(Φmm)125穴数6耐熱温度(℃)200TKG品番9-2308-1602上部外寸(幅W×奥行D)(mm)140×190TKG品番(2017)6-2091-1602
マトファ PCチョコレートモルド 像MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
出来上り寸法(mm)55×45×H7容量(g)出来上がり:約11耐熱温度(℃)0~+100材質ポリカーボネイト寸法(幅W×奥行D)(mm)275×135種別10PCS耐冷温度(℃)0TKG品番9-1063-0401
マトファ陶磁器 エスカルゴプレートMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
材質陶磁器高さ(mm)40内径(Φmm)200穴数12耐熱温度(℃)200TKG品番9-2308-1603上部外寸(幅W×奥行D)(mm)205×230TKG品番(2017)6-2091-1603
マトファ PCチョコレートモルド ボタンMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
7種類のチョコレートが作れます。
出来上り寸法(mm)Φ31×H8容量(g)出来上がり:約5耐熱温度(℃)0~+100材質ポリカーボネイト寸法(幅W×奥行D)(mm)275×135種別21PCS耐冷温度(℃)0TKG品番9-1063-0601
マトファ PCチョコレートモルド 大仏MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
出来上り寸法(mm)27×35×H19容量(g)出来上がり:約10耐熱温度(℃)0~+100材質ポリカーボネイト寸法(幅W×奥行D)(mm)275×135種別21PCS耐冷温度(℃)0TKG品番9-1063-0501
マトファ PCチョコレートモルド 扇子MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
出来上り寸法(mm)63×35×H3容量(g)出来上がり:約5耐熱温度(℃)0~+100材質ポリカーボネイト寸法(幅W×奥行D)(mm)275×135種別15PCS耐冷温度(℃)0TKG品番9-1063-0301
エグゾグラス タルトレット小判MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
材質:複合樹脂耐熱温度:250℃・油を使用しなくても、型から剥がしやすく耐久性に 優れています。洗浄機対応。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×70×18品名・タイプタルト型・タルトストーン底内寸法(mm)103×57TKG品番9-1095-0701TKG品番(2017)6-0969-0701
マトファ PCチョコレートモルドMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)翌々日出荷
材質ポリカーボネイト寸法(幅W×奥行D)(mm)275×135耐冷温度(℃)0