2ページ目:

180件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレー  フローラスプレー ミツギロンスプレー フローラスプレーミツギロン
499税込549
1個
当日出荷
アイロンがけや掃除、園芸用などに。
ブルー使用流体危険物の類別非危険物
ミニウェイト 1kg ミツギロンミニウェイト 1kgミツギロン
619税込681
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐久性があり、変形しにくいです。
用途工事現場や駐車場。質量(kg)1寸法(幅W×高さH)(mm)280×20
両履きサンダルフルール ミツギロン両履きサンダルフルールミツギロン(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
前・後どちらからでも履ける両履サンダル。可動式ベルトでらくらく履きやすい!通気&水はけ穴開きソール
材質本体・ベルト:EVA樹脂、ベルト留め具:PP質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×256×85靴タイプサンダル
POMPA ミツギロンPOMPAミツギロン
2,598税込2,858
1台
当日出荷
スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ材質PP、PC、PVC質量(kg)0.25使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
カラフルコーン ホワイト ミツギロンカラフルコーン ホワイトミツギロン
1,498税込1,648
1個
予約販売
耐久性があり、変形しにくいです。
用途工事現場、区画整理等、各種イベントにトラスコ品番854-7530幅(mm)380質量(g)840
埋設物標識シート ミツギロン埋設物標識シートミツギロン(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から4日以内出荷
掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス質量(kg)2タイプ2倍折込テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50穴数(水抜き穴)無し
カラス博士のゴミネット ミツギロンカラス博士のゴミネットミツギロン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
カプサイシンの辛味成分で、カラス最大の弱点、味覚を刺激します。黄色いネットがカラスの視界を妨げます。
用途都市のゴミ置き場、畑・果樹園など、カラスの被害でお困りの場所に。イエロー/ブラック材質ネット/ポリエチレン(PE)、ワイヤー/ステンレストラスコ品番375-9563質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)1000×1100
LED合図灯 ピカボー ミツギロンLED合図灯 ピカボーミツギロン(1件のレビュー)
2,290税込2,519
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
用途夜間工事現場等。レッド幅×長さ(mm)32×545仕様LED使用質量(g)146電源単2乾電池×2本(別売)
ミツギロン チェーンスタンドカバー ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバーミツギロン
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から10日以内出荷
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
用途駐車・駐輪禁止場所の注意喚起に。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W幅(mm)260高さ(mm)630
プラスチックチェーン 3m ミツギロンプラスチックチェーン 3mミツギロン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
どんな景観にもマッチする高級感のあるデザインです。スマートチェーンポール(SF-83)シリーズに適合します。3mにカット済みで使いやすくなっています。プラスチック製なので錆びません。
用途マンションやビル外の区画整備に。長さ(m)3
スマートチェーンポール3本・チェーンセット ミツギロンスマートチェーンポール3本・チェーンセットミツギロン(1件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
どんな景観にもマッチする高級感のあるデザインです。ポールとベースを同色にし上品で落ち着いた印象です。ベース部分は中栓が外から見えないようになっており、イタズラ&盗難防止が可能です。(満水時約4kg、満砂時5.4kg)チェーンをかけるフックがポールの内側にあるので、万が一倒れてもフックの破損を防ぎ、またチェーンが地面に広がりません。チェーンポール3本とチェーン1本のセットです。
用途マンションやビル外の区画整備に。セット内容SF-83スマートチェーンポール(3本)、SF-91プラチェーン3m(1本)、反射シート(3本)材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1.9長さ(m)3寸法(Φ×高さH)(mm)215×820ポール径(Φmm)40
サニーシート・ダークグリーン ミツギロンサニーシート・ダークグリーンミツギロン(3件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
園芸も快適に 園芸の片づけがぐんと楽になる園芸シート 室内、屋内での作業にもっぴったりです。
材質シート本体:PE、ベルト:ポリプロピレン質量(g)95寸法(幅W×奥行D)(mm)810×810
ガードコーン赤 ミツギロンガードコーン赤ミツギロン(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
重石不要!タンク一体型! 先端の穴に紐やロープを通してご使用いただけます。
材質ポリエチレン幅(mm)370質量(kg)1.3(満水時3.7)高さ(mm)757種類スタンダード上部穴径(Φmm)24デザイン無地
スコッチコーン赤 ミツギロンスコッチコーン赤ミツギロン
1,590税込1,749
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
夜間でも安心の反射テープ(60mm中スコッチテープ3段)付です。
用途工事現場や駐車場に。質量(kg)1レッド/ホワイト高さ(mm)700種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)380×700デザインライン入り
コーン看板 ミツギロンコーン看板ミツギロン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
大きく見やすい両面表示タイプです。 一般コーンに簡単に取り付けが可能です。 チェーンをつなげる両サイドフックが付いてます。
用途カラーコーン用看板。幅(mm)300高さ(mm)426材質ポリエチレン(PE)取付方式カラーコーン取付
LEDソーラーライト付きチェーンスタンド ミツギロンLEDソーラーライト付きチェーンスタンドミツギロン
3,598税込3,958
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
昼間に太陽光を蓄電して夜に自動で点灯します 夜間に明るく光り、防犯対策にもなります 約8時間の充電で、約15時間点灯(日照時間により変動いたします) ポールを土台に差し込んで回すだけの簡単な組み立てです 台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます(満水時約3.6kg、満砂時約5.1kg)
ホワイト(ポール)材質/仕上チェーンスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、ソーラーボール:PC仕様チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径:6mm・8mm)
ミニスライドバー トラ ミツギロンミニスライドバー トラミツギロン
3,290税込3,619
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
長さが1.1~1.8mに伸縮しますので使用場所によって、長さを調節することができます 今までのスライドバーより約20cm短く収納ができます(メーカー製品のスライドバーと比較) 車両に積み込みした際にムダなスペースが無くなり荷台の有効活用ができます 反射テープ付で夜間でも安心です
用途工事現場や駐車場に。幅(mm)35材質/仕上パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:85mm)イエロー/ブラック質量(g)360タイプ伸縮タイプ長さ(m)1.1~1.8
表示シール ミツギロン表示シールミツギロン
649税込714
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板として使用できます。
用途ミニスタンド(SF-67)用表示シール取付け方法粘着シール材質PVC質量(g)22寸法(Φmm)【表示シール】285
チェーンスタンド SF11 SV ミツギロンチェーンスタンド SF11 SVミツギロン
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
ご家庭で簡単に設置できるスマートなチェーンスタンド。駐車場の仕切りに使って迷惑駐車の対策に。車止めポールとしても活用できます。人の誘導のための区画・区間指定、立ち入り禁止の提示や防犯対策にも有効です。プラスチック製なので、軽くて持ち運びが楽々。設置場所で土台に水や砂を入れて固定するだけの簡単設置。土台に注水した満水時の重量約3kg(砂の場合4.5kg)。風などによる転倒を防ぎます。
直径(Φcm)ポリ台/25.5材質ポリエチレン質量(g)500直径×高さ(cm)ポール/5.4×85
イヤガラス ミツギロンイヤガラスミツギロン(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
そっくりカラスで迷惑鳥を撃退。 ハトやスズメ・カラスに効果的。
対象動物ハト、スズメ、カラス仕様吊るし方:2パターン材質PE・天然羽毛質量(g)390タイプ天然羽毛リアルタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×140×540
プラスチックチェーン ミツギロンプラスチックチェーンミツギロン
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から3日以内出荷
プラスチック製のチェーンですので錆びません。 必要な長さにカットできます。
用途区分け等材質PE長さ(m)50質量(kg)4.2サイズ6mm
ガードスコッチコーン ミツギロンガードスコッチコーンミツギロン(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
ひもやロープを通して用いれば、立入禁止などの区間指定にご使用できます。タンク一体型なので重石が不要です。
用途工事現場等に。レッド/ホワイトトラスコ品番375-9628材質ポリエチレン(PE)幅(mm)370質量(kg)1.3高さ(mm)757種類スタンダード穴寸法(Φmm)(ひも通し穴)24デザインライン入り
とりパス ミツギロンとりパスミツギロン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
柔らかな樹脂製なので、動物を傷つけることなく追い払えます。 鳥の集まりそうな場所や、猫の通り道にセット。縦・横連結や巻き付けも自由自在ではさみでカットすることも可能です。 巻きつけ、据え置きタイプです。
用途工場内・ベランダ手すり等、鳥が飛来し、フン害でお困りのところへ。対象動物鳥類トラスコ品番255-3503長さ(mm)510幅(mm)110ブラック高さ(mm)(トゲ部)60質量(g)150ねじ穴(Φmm)5×8
ホースホルダー ミツギロンホースホルダーミツギロン(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質(本体)PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホースホルダー:30×148×183/ホルダー取付板:60×35×55
標識シート ガス用 150mmS ミツギロン標識シート ガス用 150mmSミツギロン
4,498税込4,948
1個
当日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート材質PE仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-2892幅(mm)150質量(kg)1種類ガス用長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100℃以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
ミニコーン ミツギロンミニコーンミツギロン
1,590税込1,749
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)600
プラケード1・5MY/B ミツギロンプラケード1・5MY/Bミツギロン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
折りたたみ式なので移動も楽!
用途区画整理や工事現場等材質ABS・PE・スチール黄黒トラスコ品番854-7368質量(kg)1.9幅W×厚さ×高さH(mm)1500×460×750
カラフルコーン グリーン ミツギロンカラフルコーン グリーンミツギロン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
耐久性があり、変形しにくいです。
用途工事現場、区画整理等、各種イベントにトラスコ品番854-7525幅(mm)380質量(g)840
LED方向板 ミツギロンLED方向板ミツギロン
33,980税込37,378
1台ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)834×527×406材質本体:PE、デリネータ:PMMA、枠:アルミ、電池BOX:ABS質量(g)4800連続使用時間(時間)流動時:約60、点滅時:約40折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×92.5×406
やわらかスコッチコーン ミツギロンやわらかスコッチコーンミツギロン
2,290税込2,519
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
優れた復元力で、車などに踏まれても破損しにくいコーンです。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。 夜間でも安心の、反射テープ付も対応可能です。 寒冷な地方でも使用できます。(脆化温度-70℃)
用途工事現場などに。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380レッド/ホワイト高さ(mm)700種類スタンダードデザインライン入り
ガードバー ミツギロンガードバーミツギロン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。 雨、海沿いでの使用に最適です。
用途工事現場や駐車場に。
エバーコーン(キャップ付) ミツギロンエバーコーン(キャップ付)ミツギロン
7,690税込8,459
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
燃やしてもダイオキシン等の有害物質が発生しない、環境に優しい素材(EVA樹脂)を使用しています。 上部が薄く下部が厚い、安定性抜群の特殊形状です(特許出願済)。
用途工事現場や駐車場に。質量(kg)3.2寸法(幅W×高さH)(mm)370×775
スタスタンド ミツギロンスタスタンドミツギロン
8,898税込9,788
1台
当日出荷
反射シート付きで、夜間の視認性が高く安全。2ヶ所のフック穴で、設置場所や用途に応じてプラチェーンやロープで連携可能。
使用方法ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。幅(mm)445高さ(mm)840
プラウェイト ミツギロンプラウェイトミツギロン
599税込659
1個
当日出荷
注水タイプの重石。脚にガッチリはめこんで固定。
質量(kg)0.2(満水時:1.05)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×40×370コード42538202アズワン品番65-0396-92
POMPAスペアポンプ ミツギロンPOMPAスペアポンプミツギロン
1,998税込2,198
1台
当日出荷
バスポンプの専用スペアポンプ。消耗品のポンプお取替えに、専用スペアポンプです。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用する為のバスポンプ。こちらは専用スペアポンプです。セット内容ポンプのみ材質PP質量(kg)0.189使用流体風呂水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.7×3.7×9.2
お風呂ブーツ バスケット ミツギロンお風呂ブーツ バスケットミツギロン
899税込989
1個
当日出荷
ブーツと収納バスケットがセットです。 使用後のブーツの収納や持ち運びにとても便利です。 くつ底には、長い仕事でも疲れにくいソフトなクッション性と、濡れた場所でも滑りにくいという特徴を兼ね備えた素材を使用です。
トラスコ品番795-4476材質本体:EVA、底面:発泡EVA樹脂、バスケット:ポリエチレン(PE)(ブーツ)ブルー、(バスケット)ホワイトサイズ(cm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)270×140×230高さ(cm)9RoHS指令(10物質対応)対応
デザインシール (喫煙所) 283Φ ミツギロンデザインシール (喫煙所) 283Φミツギロン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
取付方式シールトラスコ品番868-2895質量(g)30
プラケード1・5MR/W ミツギロンプラケード1・5MR/Wミツギロン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
折りたたみ式なので移動も楽!
用途区画整理や工事現場等材質ABS・PE・スチール赤白トラスコ品番854-7367質量(kg)1.9幅W×厚さ×高さH(mm)1500×460×750
とり去~る ブラック ミツギロンとり去~る ブラックミツギロン
859税込945
1個ほか
4日以内出荷
強力磁石で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、害鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園・鳥の被害でお困りの場所に。磁気の効果は半永久的です。ホログラムが光を反射して鳥を警戒させます。材質本体:ABS樹脂、磁石:フェライト磁石、シール:PET幅(mm)113ブラック高さ(mm)12タイプ磁力(3000ガウス)奥行(mm)90
ビックタイプスタンド用重石 ビッグポリ台 ミツギロンビックタイプスタンド用重石 ビッグポリ台ミツギロン
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
ビックタイプのスタンド用重石です。持ち運びやすい取っ手付きです。サンシェードやテントに紐で固定できます。開閉しやすく、水が濡れにくい構造のネジ式キャップです。ミツギロンのチェーンスタンド、アーチスタンド、メガスタンド、LEDソーラーライト付チェーンスタンド、チェーンスタンド2段フックにも使用できます。
トラスコ品番705-9304材質PE、反射シート(PET)幅(mm)350質量(kg)満水時約10/満砂時約15ブラック高さ(mm)170