絞り込み
ブランド
- SHOWA(ショーワグローブ)
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,921)
- MAZDA(マツダ)(216,460)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- RS PRO(34,724)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,615)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,680)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,529)
- トヨタ(140,017)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,666)
- ミツビシ(137,963)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,474)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ブレスグリップ NO380シリーズ
SHOWA(ショーワグローブ)¥399税込¥4391個当日出荷独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。手のひらの特殊パターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。[農業]。[水産・漁業]。[清掃・サービス業]。[運輸・物流業]。[食品関連業]。[機械工業]。[精密機械工業]。[自動車関連業]。[建築・設備メンテナンス業]。アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。樹脂部でも水等の液体は浸透するため、液体には触れないでください。熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。汚れた場合は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。仕様●サイズ:S●カラー(本体):ネイビー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):ダークグリーン●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):22●手のひらまわり(cm):18●中指長さ(cm):7.5●片手あたりの重量(g):17.5材質ナイロンアズワン品番65-9577-59
ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ 天然ゴム 10枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥249税込¥2741袋(10枚)当日出荷天然ゴム製使いきり手袋10枚入です。 伸縮性に優れ、薄く手にしなやかにフィットします。 天然ゴム製のためやわらかく手になじみ、指先の感覚を活かせます。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。用途[家庭用] [掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護]材質天然ゴム色ナチュラルサイズM入数(枚)10機能伸縮性・薄手全長(cm)24手のひらまわり(cm)19RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
ニトリルスタットCP 手袋 C0710 100枚
SHOWA(ショーワグローブ)¥4,798税込¥5,2781袋3日以内出荷薬品や溶剤に強いニトリルゴム製で、帯電防止効果のあるクリーンルーム用使切り手袋です。 厚さ0.08mmで薄く手にぴったりフィットし、指先の感覚を活かせます。 イオンコンタミネーションが少なく、手袋から不純物が発生しにくいタイプです。 クラス100でパックングしたクリーンルーム対応品です。 RoHS指令適合。仕様減衰時間:0.5秒以下※相対湿度 50~60%の環境下塩化物:フッ素:窒素:臭化物:硝酸塩:リン酸塩:硫黄:材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08以上全長(mm)290色ホワイトサイズXS手の平幅(cm)7.5±0.5表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010表面抵抗値(Ωsq)1010以下
No540ケミスターパーム
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷トラスコ品番434-3212厚さ(mm)1.1質量(g)36規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他色(手首部)イエローゲージ数13アズワン品番65-2059-84クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当耐切創性2/B
耐熱手袋 T150
SHOWA(ショーワグローブ)¥7,698税込¥8,4681双当日出荷耐熱ポリウレタンをラミネートしたポリエステル生地を採用しており、耐熱性に優れています。手のひらの一部はパラ系アラミド繊維生地で補強しています。用途電気電子部品製造業。研究・開発施設。トラスコ品番434-3271材質全体:ポリエステル・ポリウレタンラミネート 手のひら補強部分:トワロンニット色ホワイトサイズフリー質量(g)81入数(双)1機能耐熱全長(cm)28中指長(cm)9.0耐熱温度(℃)150手のひらまわり(cm)26アズワン品番65-1833-92
フォルテックスウレタンパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]色グレーサイズXS全長(cm)20.5中指長(cm)7材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン手のひらまわり(cm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
CUT VANGUARD Oil-Slim
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベルC。 手袋の繊維部分には、高強度ポリエチレン糸とガラス繊維を採用しています。 発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。 縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。用途電工ナイフ等工具の取扱い。 ガラス板・鉄材等の取扱い。 プレス加工・機械組立色ブラック材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプ手のひらコート親指股強化
耐切創腕カバー ロングタイプ
SHOWA(ショーワグローブ)¥119,800税込¥131,7801セット(60双)欠品中EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベルE。 21ゲージシームレス編みにより、やわらかく着用時の圧迫感を軽減します。 全長38cmで、手首から肘関節までしっかり保護することができます。 。 高強度ポリエチレン糸とステンレスワイヤーを採用しています。全長(mm)380色グレーサイズFree材質(繊維部)ポリエチレン・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプコーティングなし
耐切創腕カバー
SHOWA(ショーワグローブ)¥119,800税込¥131,7801セット(60双)5日以内出荷EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベルE。 21ゲージシームレス編みにより、やわらかく着用時の圧迫感を軽減します。 全長34cmで、手首から肘関節までしっかり保護することができます。 。 高強度ポリエチレン糸とステンレスワイヤーを採用しています。全長(mm)340色グレーサイズFree材質(繊維部)ポリエチレン・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプコーティングなし
腕カバー 935 フリーサイズ 12双入
SHOWA(ショーワグローブ)¥3,798税込¥4,1781袋4日以内出荷材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)全長(mm)L380色半透明サイズフリー入数12双
フィット手袋 B0610 L 20枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥2,098税込¥2,3081袋4日以内出荷長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋。縫い目のないシームレス編手袋タイプで通気性抜群。洗濯で繰返し使用が可能で経済的。組立・検査作業などに適しています。RoHS指令適合。仕様シームレス手袋/低発塵/左右兼用材質ナイロン、ポリエステル、その他サイズL入数(枚)20全長(cm)19中指長(cm)7手のひらまわり(cm)18色(手首部)ゴールド
ケミスターリストバンド 10枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥4,998税込¥5,4981袋(10枚)当日出荷高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手首部分の露出を防ぐリストバンドです。 凹凸をつけた編み方により、高い伸縮性を実現しています。 表面が平滑な繊維を採用することで、なめらかな風合いを実現しています。 長繊維を採用しているため、リストバンドからのホコリや糸くずの発生を抑えます。 編み目が細かく縫い合わせのない、13ゲージ・シームレス編みです。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。EN 388:2016規格 耐切創レベル 3 /B。※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。用途[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [刃物を扱う作業に] ≫ [包丁などの刃物を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [リストバンドで手首までカバー]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [金属・ガラスの運搬に] ≫ [手首の露出を防ぐリストバンド]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [リストバンドで手首までカバー]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [リストバンドで手首までカバー]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [手首の露出を防ぐリストバンド]色ホワイト入数(枚)10全長(cm)15材質(繊維部)ポリエチレン・ポリウレタン・その他RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリスト・イージープル 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,698税込¥1,8681函(100枚)当日出荷つまみを掴んで手袋を外せるため、手を汚しにくく衛生的です。 手袋を箱から取り出す際に、手首側から取り出せて衛生的です。 薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。用途─色ブルー入数(枚)100全長(cm)25材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
デバイスセット
SHOWA(ショーワグローブ)¥14,980税込¥16,4781箱(1セット)3日以内出荷モバイルバッテリーに安全性を確保するための温度検知部品 サーミスタを内蔵。35mm厚薄型ファン。高風量ファンを採用しながらお求めやすい価格帯を実現。炎天下の軽作業から普段使いまで快適に。市販のモバイルバッテリー(2.4A以上)で代替可能セット内容ファン2個、スイッチケーブル1本、モバイルチャージャー1個、USBケーブル1本、ACアダプター1個、取扱説明書1通色ブラック風量約57L充電時間(時間)約6(充電回数:約1000回)保管温度(℃)推奨:20±5最大電圧(V)9稼働時間(時間)約3.5
腕カバー付手袋”ニュービニローブ”
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷厚地ですが、ソフト仕上げで柔軟性を兼ね備えています。柔軟性に優れたニュービニローブに肩口までの腕カバーを付け、水や汚れから腕全体を保護します。用途自動車関連業に。土木建築業に。漁業・水産業に。清掃・サービス業に。材質素材(樹脂部):塩化ビニル樹脂、素材(繊維部):綿、ポリエステル、その他色オレンジ
天然ゴム背抜き手袋 GP340E
SHOWA(ショーワグローブ)¥319税込¥3511双当日出荷ショーワグローブは環境にやさしい製品の開発に取り組んでいます。環境負荷の少ない素材を使用することで、持続可能な社会の実現を目指しています。 繊維部の約90%にリサイクルナイロン糸を使用しています。 エコマーク認定商品です。(エコマーク認定番号 23 103 014)。 手のひらに天然ゴムをコーティング。やわらかく、グリップ力に優れています。 薄くてやわらかいため、指先感覚を必要とする細かな作業に適しています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。用途[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [運搬作業に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [グリップ力が必要な作業に]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [建材の運搬作業に] ≫ [通気性に優れたタイプ]色グリーンエコマーク認定認定材質(繊維部)ナイロン / ポリエステルその他材質(樹脂部)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号23 103 014
ニトリルゴム背抜き手袋 GP370E
SHOWA(ショーワグローブ)¥339税込¥3731双当日出荷ショーワグローブは環境にやさしい製品の開発に取り組んでいます。環境負荷の少ない素材を使用することで、持続可能な社会の実現を目指しています。 繊維部の約90%にリサイクルナイロン糸を使用しています。 エコマーク認定商品です。(エコマーク認定番号 23 103 015)。 手のひらにニトリルゴムをコーティング。スベリにくく、耐摩耗性に優れています。 薄くて丈夫、指先感覚も活かせるため、さまざまな組立作業に適しています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [機械加工作業に] ≫ [細かな作業に]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]色グリーンエコマーク認定認定材質(繊維部)ナイロン / ポリエステルその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号23 103 015
ハイロン#40 NO40シリーズ
SHOWA(ショーワグローブ)¥28,980~税込¥31,878~1ケース(6袋×10双)当日出荷から翌々日出荷粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。[機械工業]。[自動車関連業]。[建築・設備メンテナンス業]。[石油・化学関連業]。アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。調理用には使用しないでください。使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。材質樹脂部/塩化ビニール、繊維部/綿全長(mm)250色イエロー入数(双)60(10×6袋)
ウレタン背抜き手袋 E0100 ナノテクリーンAC 10双入 ホワイト Mサイズ
SHOWA(ショーワグローブ)¥10,980税込¥12,0781袋(10双)当日出荷一般的なウレタン背抜きと比べて発じんが少ない手袋です。コーティングの樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れがつきにくく落ちやすいです。イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。樹脂部分にも通気性があり、汗などの湿気を外部に放出することで蒸れを軽減します。樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。厚さ(mm)約0.35材質/仕上繊維部/ナイロン、すべり止め部/ポリウレタン(PUR)色ホワイトサイズM入数(双)10機能通気性全長(cm)30コードコード番号:338-2001中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)20アズワン品番65-1991-98
ニュービニローブ 2双パック 610シリーズ
SHOWA(ショーワグローブ)¥919税込¥1,0111パック(2双)当日出荷「ニュービニローブ」の2双パックです。柔軟性に優れ、幅広い作業に適しています。裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。材質樹脂部/塩化ビニール、繊維部/綿、ポリエステル、その他色オレンジ入数(双)2機能柔軟性、抗菌防臭
耐油ビニローブ 2双パック NO652シリーズ
SHOWA(ショーワグローブ)¥998税込¥1,0981パック(2双)当日出荷油に強く、丈夫。[農業]。[水産・漁業]。[清掃・サービス業]。[機械工業]。[自動車関連業]。[建築・設備メンテナンス業]。[石油・化学関連業]。「耐油ビニローブ」の2双パックです。特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。仕様●サイズ:M●カラー(本体):ブルー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):─●内容量:2双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):25●手のひらまわり(cm):22●中指長さ(cm):7.8●片手あたりの重量(g):70アズワン品番65-9578-72
検査検診用ニトリル手袋 MD889C
SHOWA(ショーワグローブ)¥23,980税込¥26,3781セット(200枚×10箱)欠品中【形状・構造及び原理等】未滅菌の使い捨て非天然ゴム製検査・検診用手袋。パウダーフリー(粉なし)タイプ。左右兼用。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。合格品質水準を定め、製造ロット単位で抜取検査を実施。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。用途産業用 ディスポーザブル手袋(パウダーなし)材質合成ゴム(ニトリルゴム)色パープル全長(cm)24医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X10035000001粉有無なし医薬品医療機器等法一般医療機器
ニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本
SHOWA(ショーワグローブ)¥569税込¥6261袋(2枚)当日出荷ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。用途お掃除に、車などのメンテナンスに、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業タイプ右手RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルスタット手袋 B0120 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥4,598税込¥5,0581袋3日以内出荷0.08mmの薄さでピッタリフィットし、指先の感覚を活かせます。 よく伸び、強度のある丈夫な手袋です。 イオンコンタミネーションの少ない手袋です。 RoHS指令適合材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08以上全長(mm)290色ホワイトタイプ左右兼用粉有無パウダーフリー
検査検診用ニトリル・ライトパープル MD890C 200枚
SHOWA(ショーワグローブ)¥2,898税込¥3,1881パック(200枚)当日出荷【形状・構造及び原理等】。未滅菌の使い捨て非天然ゴム製検査・検診用手袋。パウダーフリー(粉なし)タイプ。左右兼用。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。合格品質水準を定め、製造ロット単位で抜取検査を実施。色ライトパープル全長(cm)23材質(繊維部)-材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X10035000003RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら