45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。 手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) 厚さ(mm)0.7 クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
特価
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。
用途機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。 材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)約0.7 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5双)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性 材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数18
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性、透湿性 材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他 材質(樹脂部)ポリウレタン ゲージ数18
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショーワグローブニトリスト・ブラック 100枚入
エコ商品
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途 ブラック 全長(cm)24 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1函(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指先にウレタン樹脂をコーティングし、すべり止め効果に優れています。 導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、 作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや 糸くずの発生を抑えます。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。左右兼用です。
用途電気・電子部品組立作業、自動車関連業、精密機械業、弱電機械工業、静電気対策工程 機能帯電防止 コーティング指先コート 材質(繊維部)ナイロン、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン 表面漏洩抵抗値(Ω)1057
1双ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途電気電子部品製造業。 自動車関連業。 表面漏洩抵抗値(Ω)105-7 材質(繊維部)ナイロン、その他 厚さ(mm)0.6 グレー 機能帯電防止
1双ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
グレー 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、耐油性、耐摩耗性 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 耐切創性X/E
1双
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショーワグローブケミスターパーム手袋
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物のと扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業 材質(すべり止め)ポリウレタン クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
グレー 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、透湿性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン 耐切創性X/E
1双
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性に優れています。 やわらかく、フィット感がある為、細かい作業にもお使い頂けます。 汚れの目立ちにくいブラックカラーです。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているため、優れたすべり止め効果があります。 アラミド繊維に比べ、耐候性・耐水性に優れており、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。すべり止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途運輸・物流業。土木・建築業。清掃・サービス業。食品関連業。建築・設備メンテナンス業。 トラスコ品番413-2646 材質繊維部:ポリエステル、綿、その他、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)約1.6 ブラック、リストカラー:グレー サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
439 税込483
当日出荷

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ作業者を保護する、JIS T 8116に準拠した耐薬品手袋です。ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。特殊スベリ止め加工を施しています。手袋に粉が付いていることがありますが、製造工程によるもので性能には問題ありません。
用途清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業に。 仕様EN ISO 374-1:2016規格:BIK 材質ブチルゴム ブラック 加工すべり止めあり 全長(cm)35.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維部分は、カーボンが含まれる導電糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能耐油性、耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電防止 材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
1双
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油・ベンゼン類の薬品の透過を防ぎ作業者を保護する、JIS T 8116に準拠した耐薬品手袋です。油・ベンゼン類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。手袋に粉が付いていることがありますが、製造工程によるもので性能には問題ありません。
用途清掃・サービス業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業に。 仕様EN ISO 374-1:2016規格:DFL 材質樹脂部:合成ゴム(ブチルゴム・フッ素ゴム) ブラック 加工すべり止めなし 全長(cm)35.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
25,980 税込28,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止 材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショーワグローブブチルゴム製化学防護手袋
エコ商品
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 静電気対策品 (表面抵抗値:1.0 × 108Ω未満)。 最小厚:0.40mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋] ブラック 全長(cm)33 材質(樹脂部)合成ゴム(ブチルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています。格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります。抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。 トラスコ品番206-0479 材質樹脂部:天然ゴム グリーン、リスト:ブラック サイズLL 加工すべり止めあり 全長(cm)26.0 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)24.5 ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5双)
1,698 税込1,868
当日出荷

耐切創レベルD(EN ISO 13997 TDM試験) 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
グレー 入数(双)1 機能耐切創、薄手、透湿性タッチパネル操作可能、帯電防止 材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他 材質(樹脂部)ポリウレタン
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [ガラス・建材関連業] [自動車関連業] [切創事故防止に] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショーワグローブフッ素ゴム製化学防護手袋
エコ商品
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・トルエンなどの薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 最小厚:0.35mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋] ブラック サイズL 全長(cm)30 中指長(cm)7.9 材質(樹脂部)合成ゴム(フッ素ゴム) 手のひらまわり(cm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
38,980 税込42,878
当日出荷

マイクロファイバーの編み目を密にすることで肌への密着性を高め、手袋内面のスベリ止め効果を高めています。 マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
ブラック 入数(双)1 機能伸縮性、耐摩耗性 材質(繊維部)ナイロンポリエステルその他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数13
1双
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性と柔軟性に優れた背抜き手袋「グリップ」のお買得3双パック 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
1パック(3双)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステルとコットンの混紡糸を採用することで、肌ざわりが良くなめらかな風合いを実現しています。 カーボンブラックを樹脂に配合しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。 独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。 左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業 材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を組み合わせることにより、高い耐切創強度を実現しています。 薄く、やわらかく手にフィットするため、インナー用としてもお使いいただけます。 洗濯して繰り返し使えます。洗濯後も耐切創レベルは変わりません。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
材質(繊維部)ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気放電保護区域内での使用が可能なうえ、耐油性にも優れています。 原手に導電性繊維を織り込み、帯電を防止。
用途石油精製業、自動車関連業、印刷業、化学工業等に向く。 入数(双)1 材質(裏)綿100%(シームレス) 材質(表)塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
1双
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショーワグローブケミスターパームFS 544
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
オリーブグリーン 入数(双)1 機能透湿性/防水性 全長(cm)26 材質(繊維部)ナイロン、綿、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン 色(手首部)ブラック
1双
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショーワグローブメカニクスギア 50枚入
エコ商品
指と手のひらに施したピラミッド形状のスベリ止め加工により、油が付着した状態でも高いグリップ力を発揮します。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [小さな部品を扱う時に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]。[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [塗装に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ] ブラック 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1函(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。 取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。 手袋内面の特殊加工により、ベタつきにくく、着脱がスムーズです。 左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途[家庭用] [バスルーム] [カビ取り掃除に] [素手感覚で作業ができる使いきりタイプ] [トイレ] [便器掃除に] [手にぴったりフィットする使いきり手袋] [調理 / 掃除 / 毛染め] 全長(cm)25.5 材質ポリエチレン ブラック 機能伸縮性 粉有無粉無 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショーワグローブ股付グリップ 3双パック
摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途農業。物流業。建設業 材質【樹脂部分】天然ゴム【繊維部分】ポリエステル・綿・その他 ブラック
1袋(3双)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)