シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
耐熱性、耐寒性、耐候性、衝撃吸収性、潤滑性に優れています。各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れています。光拡散性を付与します。<ワンポイント> 球状シリコーンゴムパウダーの表面をシリコーンレジンで被覆した球状粉末。ゴムパウダーとレジンパウダーの両方の特性により、優れた衝撃吸収性に加えて分散性を有する。
用途各種ゴム:表面平滑性、耐摩耗性、耐熱性、耐寒性向上
プラスチック:光拡散性付与、衝撃吸収性、表面平滑性、耐摩耗性向上
塗料、インキ、コーティング剤:表面平滑性、顔料分散性、艶消し性向上
仕様含水率(%):0.1
形状球状
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10g
一般の有機系ポリマーと比較して、耐熱性に優れています。
熱重量分析では400℃でも重量変化はほとんどなく、熱溶触しません。
多くの有機溶剤に膨張、溶解しません。
各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れ、表面平滑性、耐摩耗性を改良できます。
各種塗料、グリースなどへの分散性に優れ、顔料分散性、潤滑性を付与します。
光拡散性を付与します。
用途プラスチックフィルム、シート:ブロッキング防止
塗料、インキ、コーティング剤:顔料分散性潤滑性つや消し性付与
ワックス:伸展性表面平滑性付与
プラスチック:光拡散性付与、滑り性耐摩耗性向上
ゴム:滑り性、耐磨耗性向上
仕様含水率(%):1
形状球状
比重(真比重)1.3
粒径(μm)2
屈折率1.41
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10g
粒度分布1~4(μm)
関連キーワード