「トランジスタ 絶縁シート」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。
取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。
優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。
難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ
パワーモジュール
車載用インバータ・コンバータ
IGBT
連続使用温度(℃)-40~180
危険物の類別非危険物
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス
色白色
タイプ高熱伝導
温度範囲(℃)-40~180
硬さ90
難燃性V-0
密度(g/cm3)1.5
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5
危険物の類別非危険物
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス
色淡赤褐色
タイプ一般
温度範囲(℃)-40~180
硬さ90
難燃性V-0
密度(g/cm3)2.5
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9
危険物の類別非危険物
ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。
取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。
優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。
難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ
パワーモジュール
車載用インバータ・コンバータ
IGBT
補強層ガラスクロス
連続使用温度(℃)-40~180
危険物の類別非危険物
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)320×1000
色淡赤褐色/灰色
温度範囲(℃)-40~180
硬さ90
難燃性V-0
引張強度(MPa)27
密度(g/cm3)2.6
熱伝導率(W/mk)1.5
危険物の類別非危険物
引裂き強度(kN/m)113
耐電圧(kV)7
熱抵抗値(℃/W)0.37
1箱(10枚)
¥74,980
税込¥82,478
16日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
温度範囲(℃)-40~180
難燃性V-0
危険物の類別非危険物
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
温度範囲(℃)-40~180
色淡青色
タイプ高熱伝導
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5
密度(g/cm3)3.1
硬さ95
比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4
誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3
難燃性V-0
寸法(mm)300×400
仕様補強層:ガラスクロス
危険物の類別非危険物
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
寸法(mm)300×1000
色暗青色
タイプ一般
温度範囲(℃)-40~180
硬さ80
伸び(%)110
難燃性V-0
引張強度(MPa)5.7
密度(g/cm3)2.2
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1
比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7
誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3
危険物の類別非危険物
引裂き強度(kN/m)8
体積抵抗率(MΩ・m)1
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
寸法(mm)200×260
温度範囲(℃)-40~180
難燃性V-0
危険物の類別非危険物
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様ポリイミドフィルム
厚さ(mm)0.15±0.03
寸法(mm)300×1000
色ピンク
タイプ高電圧
温度範囲(℃)-40~180
伸び(%)50
絶縁破壊電圧(kV)12
難燃性V-0
引張強度(MPa)46
密度(g/cm3)2.2
熱伝導率(W/mk)(ISO22007-2)0.6、(ASTM E1530)1.2
危険物の類別非危険物
引裂き強度(kN/m)60
耐電圧(kV)10
熱抵抗値(℃/W)0.64
1箱(10枚)
¥42,980
税込¥47,278
16日以内出荷
関連キーワード