長鎖アルキル変性シリコーンオイルを乳化した製品で、主にダイカストの離型に適しています。
ペインタブル性に優れているので、ゴム、プラスチック、鋳物などの成形品に塗装やメッキ作業をすることができます。
粘度範囲(mPa・s)低(~1000mPa・s)
pH7.0
比重0.97(25℃)
不揮発分32%(105℃×3h)
外観乳白色液体
危険物の類別非危険物
エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。
ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。
ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。
耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。
化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。
表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
フェニル基含有シリコーンオイルのエマルジョンです。耐熱性やペインタブル性に優れた離型性、表面滑り性を付与できます。耐熱性に優れ、PET用に使用できます。
用途工業用離型剤、潤滑剤、つや出し剤、撥水剤など
pH4.0
比重1.02(25℃)
粘度低(~1000mPa・s)
不揮発分30%(105℃×3h)
外観乳白色液体
危険物の類別非危険物
メチルスチリル変性のシリコーンオイルです。
離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。
耐熱性が良いです。
外観淡黄色透明液体
比重1.02(25℃)
不揮発分98%以上(150℃×3h)
粘度(mm2/s)900(25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
長鎖アルキル変性のシリコーンオイルです。
離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。
一般用です。
成分直鎖アルキル変性シリコーンオイル
色淡黄色透明(液体)
比重0.90(25℃)
不揮発分97(150℃×3h %)
外観淡黄色透明液体
粘度(25℃)(Pa・s[P])500m
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)500(25℃)
離型後の成型品に対し印刷塗装メッキなど必要な場合に適しています。
用途ABS、ポリスチレンなどのプラスティック、ゴム、陶磁器成型時の離型、印刷、塗装などの二次加工を行う成型品の離型など。
仕様ペインタブルタイプ
トラスコ品番126-1240
色透明
使用温度範囲-50~250℃
主成分シリコーンオイルKF-412
使用ガスLPG
有効成分シリコーンオイルKF-412
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.42kg
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。
取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。
ペインタブル性を持った消泡剤で、接着剤、印刷インキ、塗料などの消泡に適しています。
液色乳白色液体
比重(25度で)1.01
有効成分16
希釈倍率2~10倍
種別低
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状水溶性
エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。
取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。
内添安定性・ペインタブル性に優れたエルマジョン型消泡剤です。
各種水性発泡液に対して、優れた内添安定性及び消泡持続性を有し、紙加工・水性塗料・水性インキ・水性切削油などの各種用途における消泡剤に最適です。
種別中
液色乳白色液体
希釈倍率2~10倍
比重(25度で)1.01
有効成分55
危険物の類別非危険物
関連キーワード