「信越 熱伝導グリス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
用途ヒートシンクへの放熱伝導などに。電気・電子用途の放熱に。IGBTの放熱などに。
トラスコ品番836-3293
材質主成分:シリコーン
色白
使用温度範囲-40~200℃
容量(g)90
熱伝導率(W/mk)3.2
危険物の類別非危険物
熱抵抗21[[平米]]・K/W
2018年トラスコ掲載ページ3 1330
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
1本(90g)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。
電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。
シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。
トラスコ品番215-1022
色白
使用温度範囲-50~100℃
ちょう度320(25℃/JIS・混和)
比重2.65(25℃)
熱伝導率(W/mk)0.92
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.2kg
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
1本(200g)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用
使用温度範囲(℃)-40~200
外観白色グリース状
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
一般放熱用オイルコンパウンドです。
熱伝導性、電気特性に優れています。
用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。
ちょう度325
主成分シリコーン
使用温度範囲(℃)-55~200
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
放熱用シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンオイルを基油にアルミナなど熱伝導性のよい粉末を配合したグリース状の製品です。広い温度範囲にわたり優れた熱酸化安定性、電気特性などを有し、高い放熱効果を発揮します。
用途パワートランジスタ、IC、CPUなど半導体デバイスの放熱。サーミスタ、熱電対などの測定個所との密着。熱機器類発熱体とヒートシンクとの間の充填など
使用温度範囲(℃)-40~200
ちょう度190
比重(25℃)3.2
外観白色グリース状
熱伝導率(W/mk)3.3
粘度(Pa・s)(25℃)140
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
※カートリッジタイプの商品になります。
用途放熱用
使用温度範囲(℃)-40~150
外観白色グリース状
熱伝導率(W/mk)3.6
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)300以下
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~200
外観白色グリース状
熱伝導率(W/mk)1.3
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。
特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用
仕様(体積抵抗率)2.5TΩ・m
使用温度範囲(℃)-50~150
ちょう度(25度/混和)328
比重(25度)2.65
絶縁破壊電圧(kV)3.7
揮発分(200度/24h)0.06%
外観白色グリース状
粘度(25℃)(Pa・s[P])50
熱伝導率(W/mk)0.9
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
離油度(%)(200度×24h)0.01
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
SDPシリーズは、A液・B液の二液を混合することにより室温で硬化する放熱材料で、熱伝導率9.5W/m・Kまでの製品をラインアップしています。A液・B液の二液を混合することにより、室温で硬化する放熱材料です。塗布時はグリース状で基材表面によくなじむため、接触熱抵抗が低減します。塗布後は、硬化するため、オイルブリードやポンプアウトの懸念がありません。付加反応による硬化のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。
用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、その他クリアランスの大きい部位の放熱
セット内容A×0.9kg B×0.9kg
形状グリース状
色A:白灰色/B:ピンク
硬さショアOO(硬化度):42
配合【比率】100:100
比重A:3.25/B:3.26(25℃)(硬化前)
硬化条件25℃×24h
粘度(25℃)(Pa・s[P])(A)181、(B)162、(混合後)169
熱伝導率(W/mk)5.1
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10g
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁破壊強度(kV/mm)(硬化度)21
1セット(0.9kg×2本)
¥41,980
税込¥46,178
19日以内出荷
密度を大幅に低減した製品で、高い放熱効果を発揮するだけでなく、作業性にも優れた放熱シリコーンパッドです。従来品と同等の放熱性、取扱性を保持したまま、密度を低減しています。車載機器などの軽量化が求められる部品の放熱に好適です。放熱グリースなどと併用する際は、予め少量サンプルでテストをお願いします。難燃 UL-V-0相当品です。硬度10°品は熱伝導率3.1W/m・K品、硬度20°品は熱伝導率5.2W/m・K品があります。
用途リチウムイオンバッテリーなど、大面積での使用が求められる部位の放熱。凹凸のある発熱素子の放熱。その他、車載機器などの部品の放熱。
寸法(mm)300×400
構造単層
難燃性UL94-V-0相当
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
SDPシリーズは、A液・B液の二液を混合することにより室温で硬化する放熱材料で、熱伝導率9.5W/m・Kまでの製品をラインアップしています。A液・B液の二液を混合することにより、室温で硬化する放熱材料です。塗布時はグリース状で基材表面によくなじむため、接触熱抵抗が低減します。塗布後は、硬化するため、オイルブリードやポンプアウトの懸念がありません。付加反応による硬化のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。
用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、その他クリアランスの大きい部位の放熱
セット内容A×0.9kg B×0.9kg
形状グリース状
荷姿900gカートリッジ
配合100:100
硬化条件25℃×24h
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10g
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
こんなお得な商品も!

シリコーングリース 高真空用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。
高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。
このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール
比重1.03(25℃)
使用温度範囲(℃)-50~+200
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
揮発分0.1%(200℃/24h)
外観白色グリース状
種別その他一般シール剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途真空用
シリコーンオイルコンバウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用
使用温度範囲(℃)-40~200
ちょう度(25度/不混和)190
比重(25度)3.2
絶縁破壊電圧(kV)3.2
揮発分(150度/24h)0.18%
外観白色グリース状
粘度(25℃)(Pa・s[P])160
熱伝導率(W/mk)3
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
1缶(1kg)
¥79,980
税込¥87,978
12日以内出荷
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高熱伝導性)は高熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性に優れています。
仕様(体積抵抗率)0.008TΩ・m
使用温度範囲(℃)-50~120
比重(25度)2.51
絶縁破壊電圧(kV)測定限界以下
揮発分(150度/24h)0.110
外観灰色グリース状
粘度(25℃)(Pa・s[P])420
熱伝導率(W/mk)4.9
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
離油度(%)(150度×24h)0.01
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用
色乳白色半透明
使用温度範囲(℃)-10~100
ちょう度(25度/混和)263
主成分シリコーン
比重(25度)0.98
揮発分(105度/24h)0.5%
誘電率(60Hz)2.48
誘電正接(60Hz)3.3×10-4
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
関連キーワード