商品豆知識
低分子シロキサン低減タイプ、高温部での使用に優れています
用途高温部の接着・シールなど
硬化方式縮合(アセトン)
仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、超耐熱
性状中粘度
色黒
粘度(Pa・s)45
硬さ(デュロメータA)35
熱伝導率(W/mk)0.25
指触乾燥時間(分)12
使用温度(℃)-50~300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
低分子シロキサン低減タイプ
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど
硬化方式縮合(アセトン)
危険等級Ⅲ
低分子シロキサン低減タイプ、プラスチック接着に優れています
用途プラスチック樹脂の接着・シールなど
仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、プラスチック接着
色灰
硬化方式縮合(アセトン)
熱伝導率(W/mk)―
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)
種別一般工業用
使用温度範囲(℃)-50~200
破断伸度(%)350
比重1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)5T
指触乾燥時間(分)6
硬さ(デュロメータA)30
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
硬化方式脱オキシムタイプ
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz3.0
誘電正接 50Hz5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)
危険物の類別指定可燃物
300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。
低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)
比重1.09
伸び(%)300
引張強度(MPa)2.5
硬さ(デュロメータA)40
硬化方式アセトン型
外観ペースト状
タックフリータイム(分)5
色黒
タイプ耐熱
使用温度範囲(℃)-50~300
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
高粘度
用途一般工業用シーリーング。
種別一般工業用
材質主成分:シリコーン
使用温度範囲(℃)-40~180
絶縁破壊電圧(kV)20
引張強度(MPa)2.0
密度(g/cm3)1.05(at23℃)
硬さ(デュロメータA)30
硬化方式脱オキシムタイプ
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz2.8
誘電正接 50Hz5×103
引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)
粘度(mPa・s)70
切断時伸(%)300
危険等級Ⅲ
硬化前性状高粘度
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
体積抵抗率(MΩ・m)5×106
危険物の性状非水溶性
低分子シロキサン低減タイプです。
用途一般電気用
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。
中粘度タイプです。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。
使用温度範囲(℃)-40~180
硬化前性状中粘度
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.1L
金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ
用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用
種別一般電気用
タイプ1液縮合型常温硬化
使用温度範囲(℃)-40~180
指触乾燥時間(分)1
硬化方式脱アセトンタイプ
外観ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用
使用温度範囲(℃)-40~180
適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用)
種別一般工業用
タイプ1液縮合型常温硬化
破断伸度(%)400
比重1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)1T
絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)
指触乾燥時間(分)5
硬さ(デュロメータA)25
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz3.0
誘電正接 50Hz5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
金属を腐食させないコーティング剤です。
密封耐熱性が良好です。
低粘度。
用途一般電気用シーリング・コーティング材。
主成分シリコーン
使用温度範囲(℃)-40~180
タイプ脱アセトンタイプ
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することで室温で硬化します。
アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。
トラスコ品番389-1968
色白色
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーン
可使時間(分)30(23℃)
硬化時間(時間)8(23℃)
粘度(Pa・s)10
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
KE-3490の後継品です。
難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。
チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。
電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。
耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。
金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。
性状ペースト状
外観グレー
指触乾燥時間(分)4
硬さ(デュロメータA)42
引張強度(MPa)2.5
伸び(%)390(せん断時)
引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ)
難燃性(UL94)V-0
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300
密度(g/cm3)1.17(23℃)
絶縁破壊強度(kV/mm)30
比誘電率 50Hz3.2
誘電正接 50Hz2×10-2
熱伝導率(W/mk)0.28
グリーン購入法適合
仕様【体積抵抗率】1TΩ・m
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。
中粘度タイプです。
密封耐熱性が良好です。
用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。
色黒
主成分シリコーン
使用温度範囲(℃)-40~180
タイプ脱アセトンタイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。
用途一般電気用シーリング材。
トラスコ品番423-0442
材質主成分:シリコーン
質量(kg)1.17
色灰白色
使用温度範囲(℃)-40~180
容量(kg)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1250mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
縮合タイプ型取り材の硬化剤。
用途KE-12、KE-17他硬化剤です
トラスコ品番814-8102
容量(g)10
主成分シリコーン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.01kg
1個(10g)
¥179
税込¥197
当日出荷
一般工業用シーリング材です。
低粘度タイプです。
用途一般工業用シーリング・コーティング材。
主成分シリコーン
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
低分子シロキサン低減タイプです。
UL認定品です。
用途難燃用
電子部品の接着・シール、コーティング用
色灰色
質量(g)114
主成分シリコーン
使用温度範囲(℃)-40~180
トラスコ品番423-0183
タイプ脱アセトンタイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100g
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。
低分子シロキサン低減品です。
難燃(UL認定)品です。
用途ポッティング用。
仕様体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm)
色A剤:赤褐色/B剤:灰白色
容量(kg)A剤:1/B剤:1
配合100:100(A:B)
伸び(%)70(切断時)
引張強度(MPa)3.5
密度(g/cm3)1.54(23℃)
硬さ(デュロメータA)70
外観液状
硬化条件100℃×15分
熱伝導率(W/mk)0.58
比誘電率 50Hz3.2
粘度(Pa・s)A剤(6)、B剤(4)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
標準作業時間8時間(23℃)
危険物の性状非水溶性
絶縁破壊強度(kV/mm)27
低分子シロキサン低減タイプです。
用途MIL規格 シーリング・コーティング材。
質量(g)114
主成分シリコーン
使用温度範囲(℃)-40~180
タイプ脱アセトンタイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100g
危険物の性状非水溶性
耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。接着性に優れています。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。
質量(g)404
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。ペースト状タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。
材質主成分:シリコーン
容量(mL)330
質量(g)408
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。
トラスコ品番389-1984
色灰白色
使用温度範囲(℃)-40~150
主成分シリコーン
可使時間(分)60(23℃)
硬化時間(時間)24(23℃)
粘度(Pa・s)13
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
1個(1kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。
UL認定品(難燃 94 V-0)の1液型RTVシリコーンシーリング材です。
用途電子、電気、一般工業用
引張強度2.9MPa
難燃性UL 94 V-0
密度(g/cm3)(23℃)1.58
指触乾燥時間(分)12
硬さ(デュロメータA)60
硬化方式縮合(オキシム)
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.42
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
伸び切断時:2
一般工業用シーリング材です。UL認定品です。
用途難燃用シーリング材。
トラスコ品番492-1089
材質主成分:シリコーン
色グレー
質量(g)165
容量(g)150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。
すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング
色黒
容量(mL)100
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーンゴム
危険物の類別非危険物
特性絶縁
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
付属品CAT-1600 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)200
可使時間(分)150(23℃)
引張強度(MPa)6.5
密度(g/cm3)1.27(23℃)
硬さ(デュロメータA)45
外観灰白色
粘度(Pa・s)170
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)15
添加量CAT-1600(10.0%)
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール
材質主成分:シリコーン
質量(g)404
容量(g)330
湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
色白
容量(g)250
質量(g)250
トラスコ品番389-2000
タイプ脱アセトンタイプ
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーン
熱伝導率(W/mk)2.4
危険物の類別非危険物
1本(250g)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
高透明の型取り製品です。
付属品CAT-RG 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)350
可使時間(分)200(23℃)
引張強度(MPa)4.3
密度(g/cm3)1.03(23℃)
硬さ(デュロメータA)28
外観無色透明
粘度(Pa・s)60
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)12
添加量CAT-RG(10.0%)
付加型パテ状のRTVゴムです。短時間(5分~10分)で硬化します。
用途パテ状
トラスコ品番423-0043
材質主成分:シリコーン
質量(kg)2.37
色(主剤/硬化剤)青色/肌色
容量(kg)2
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量2kg
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
付属品KE-521-A:1kg、KE-521-B:1kg
色A:黒、B:白
硬さ(デュロメータA)12
硬化方式縮合(水素)
発泡倍率3倍発泡
硬化時間(時間)24(23℃)
危険等級Ⅲ
比率1:1
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1セット(2kg)
¥26,980
税込¥29,678
22日以内出荷
複雑な型取り用に適しています。高透明の型取り製品です。
仕様作業可能時間:90分、標準硬化時間:24時間
タイプ高強度付加
配合(比率)1:1
引張強度(MPa)3.5
硬さ(デュロメータA)28
外観無色透明
内容量(kg)A剤:1、B剤:1
粘度(Pa・s)A:85、B:50
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
引裂強度12(kN/m)
1セット(2kg)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。一液なので使用前の混合・脱泡が不要です。
用途各種放熱シール、放熱ポッティングなど
難燃性UL94:V-0 (0.8mm)
密度(g/cm3)(23℃)2.92
硬さ(デュロメータA)75
外観灰色
硬化条件1液付加(加熱)
熱伝導率(W/mk)2.2
硬化時間(時間)120℃×1
粘度(Pa・s)80
保管環境要冷蔵:10℃以下
危険物の類別非危険物
入数1本(200g)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200g×1本)
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ