37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摩擦係数減少剤は、塗膜表面の摩擦係数を減少させ、すべり性を付与します。このため、摩耗による塗膜表面の傷や曇りが防止され、塗膜表面は平滑となり長期にわたって美観を維持します。 また、ハジキを起こしにくく、重ね塗りが良好です。
特性耐摩耗 無色~褐色透明 比重0.97(25℃) 外観無色~褐色透明液体 危険等級 溶剤PGM(プロピレングリコールモノメチルエーテル 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 粘度(mm2/s)80(25℃) 危険物の性状水溶性
1缶(1kg)
22,980 税込25,278
46日以内出荷

ハンマートーン成形剤は、塗膜に対流現象によるセルを発生させ、ハンマートーンと呼ばれる美しい亀甲模様を形成させるために使用します。 とくにアルミ微粉末、アルミペーストを顔料とした銀色塗料に添加すると大きな効果が得られます。 なお、ハンマートーンはKP-310Bの方が鮮明です。 また、、塩ビレザー、各種プラスチックのスリップ剤としてもすぐれた効果を発揮します。
主な用途アルミ、プラスチック 無色透明 比重0.87(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 溶剤トルエン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粘度(mm2/s)70(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩擦係数減少剤は、塗膜表面の摩擦係数を減少させ、すべり性を付与します。このため、摩耗による塗膜表面の傷や曇りが防止され、塗膜表面は平滑となり長期にわたって美観を維持します。 また、ハジキを起こしにくく、重ね塗りが良好です。KP-306は、排ガス燃費装置の白金触媒に対する毒性を低減化させた製品です。
特性耐摩耗 無色透明 比重0.88(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 溶剤キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 粘度(mm2/s)1.7(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
5,798 税込6,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用 無色透明 比重0.97(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)80(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用 無色透明 比重0.96(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)40(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマートーン成形剤は、塗膜に対流現象によるセルを発生させ、ハンマートーンと呼ばれる美しい亀甲模様を形成させるために使用します。 とくにアルミ微粉末、アルミペーストを顔料とした銀色塗料に添加すると大きな効果が得られます。 なお、ハンマートーンはKP-310Bの方が鮮明です。 また、、塩ビレザー、各種プラスチックのスリップ剤としてもすぐれた効果を発揮します。
主な用途アルミ、プラスチック 無色透明 比重0.87(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 溶剤キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 粘度(mm2/s)150(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,598 税込5,058
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料製造(撹拌、振とう)時、塗装や印刷時に泡が発生すると、ピンホール、クレタリング、印刷むらなどが起こり、作業性の低下や品質の不均一化の原因となります。 シリコーン消泡剤を塗料に微量添加することにより、塗料に生じる泡を消すことができます。
無色透明 比重1.38(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 粘度(mm2/s)2(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
23,980 税込26,378
46日以内出荷

塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用 無色透明 比重0.97(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)100(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用 無色透明 比重0.98(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)55(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用 無色透明 比重0.93(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粘度(mm2/s)1.5(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
6,798 税込7,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途水性・エマルジョン塗料用。 淡褐色 比重0.89(25℃) 外観淡褐色透明液体 危険等級 溶剤イソプロピルアルコール 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粘度(mm2/s)20(25℃) 危険物の性状水溶性
1缶(1kg)
23,980 税込26,378
46日以内出荷

塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。 水系塗料用に適しています。
無色~淡褐色透明 比重1.01(25℃) 外観無色~淡褐色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度(mm2/s)20(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
15,980 税込17,578
46日以内出荷

塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。
淡黄色~淡褐色液 比重1.03(25℃) 外観淡黄色~淡褐色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度(mm2/s)750(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,098 税込10,008
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用 無色透明 比重0.98(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)80(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用 無色透明 比重0.97(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)45(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,998 税込10,998
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。 水系塗料用に適しています。
淡黄色 比重0.98(25℃) 外観淡黄色~黄色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 粘度(mm2/s)15(25℃) 危険物の性状水溶性
1缶(1kg)
31,980 税込35,178
46日以内出荷

摩擦係数減少剤は、塗膜表面の摩擦係数を減少させ、すべり性を付与します。このため、摩耗による塗膜表面の傷や曇りが防止され、塗膜表面は平滑となり長期にわたって美観を維持します。 また、ハジキを起こしにくく、重ね塗りが良好です。
特性耐摩耗 無色透明 比重0.88(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 溶剤トルエン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粘度(mm2/s)1.0(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料製造(撹拌、振とう)時、塗装や印刷時に泡が発生すると、ピンホール、クレタリング、印刷むらなどが起こり、作業性の低下や品質の不均一化の原因となります。 シリコーン消泡剤を塗料に微量添加することにより、塗料に生じる泡を消すことができます。 優れたレベリング剤としても使用できます。
淡黄色透明 比重0.88(25℃) 外観淡黄色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粘度(mm2/s)2.5(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,798 税込5,278
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。
無色~淡黄色透明 比重1.05(25℃) 外観無色~淡黄色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)900(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
45,980 税込50,578
46日以内出荷

塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。
無色透明 比重1.03(25℃) 外観無色透明液体 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)160(25℃)
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンオリゴマー
エコ商品
シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。
用途改質剤、被膜形成、添加剤など 有効成分1 危険等級 溶剤無溶剤 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
12,980 税込14,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンオリゴマー
エコ商品
シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。
用途改質剤、被膜形成、添加剤、耐屈曲性、撥水性、高光沢など 適合可能樹脂:シリコーン、可能溶剤系:有機溶剤系 荷姿1缶(1kg) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
12,900 税込14,190
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンオイル
エコ商品
耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型、潤滑、消泡など。グリースの添加剤、容器の離型などに 成分ジメチルシリコーン 無色透明 タイプ液状 使用温度範囲(℃)-50~150 容量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1.2L RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1968 白色 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 可使時間(分)30(23℃) 硬化時間(時間)8(23℃) 粘度(Pa・s)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。 空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
質量(g)392 規格JSIA F☆☆☆☆ 主成分シリコーン 危険物の類別非危険物
1本(330mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品添加物として食品衛生法で認可された消泡剤です。食品関係の製造や加工の分野で工程の支障となる泡を効果的に消し品質や作業能率などを向上させます。排水処理工程などの一般工業用途にも使用できます。水系で使用可能です。防腐剤を添加した製品です。海外法規制対応製品です。ハラール認証品です。
用途食品製造工程、食品発酵工程など。その他、一般工業等の消泡剤。 タイプ速効性 比重(25℃)1.02 有効成分36% 外観乳白色液状 希釈剤 粘度(mPa・s)(25℃)中 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品衛生法対応、ハラール認証品
1本(1kg)ほか
8,498 税込9,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。 耐アルカリ性を改良したものです。 有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。 特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。 耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。 シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。 化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。 主な用途消泡
1パック(1kg)ほか
5,590 税込6,037
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縮合タイプ専用の硬化促進剤。 既定の硬化剤を添加し、CAT-RSを0.1~0.5%併用添加することにより硬化時間を大幅に短縮できる。ただし、作業可能時間も比例して短くなる。
適合KE-12、KE-17、KE-24、KE-1414、KE-1415、KE-1416 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(100g)ほか
7,598 税込8,358
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイル型消泡剤は、シリコーン100%で構成されたノンシリカタイプの消泡剤です。 消泡剤を添加しても製品の特性に悪影響を与えずに安定性も高いので幅広い用途で使用できます。
タイプ合成樹脂用 液色淡褐色透明液体 粘度(mPa・s[cP])(25度で)600 比重(25度で)0.99 有効成分100 希釈剤脂肪族系炭化水素、芳香族系炭化水素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
12日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ 破断伸度(%)70 引張強度(MPa)7.5 密度(g/cm3)1.40(23℃) 硬さ(デュロメータA)88 外観灰白色 粘度(Pa・s)60 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 引裂き強度(kN/m)3
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ 破断伸度(%)65 引張強度(MPa)6.0 密度(g/cm3)1.32(23℃) 硬さ(デュロメータA)83 外観灰白色 粘度(Pa・s)75 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 引裂き強度(kN/m)3
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信越化学工業二液型RTVゴム 一般
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することにより室温で硬化します。 ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型してボタン、アクセサリー類、人形、美術工芸品の制作、塩ビゾルによる各種食品サンプル、ワックスによる装飾ろうそくの制作やロストワックス母型用として、また石こうによる低融点合金反転母型用として幅広い用途で使用されています。
付属品CLC-229 50g タイプ一般型取り用・縮合タイプ 破断伸度(%)280 可使時間(分)30(23℃) 引張強度(MPa)3.5 密度(g/cm3)1.16(23℃) 硬さ(デュロメータA)30 外観灰白色 粘度(Pa・s)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)3 危険物の性状非水溶性 添加量CLC-229(5.0%)
1缶(1kg)ほか
10,980 税込12,078
12日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付加タイプ専用の硬化遅延剤。 主剤に1%添加することにより作業可能時間および硬化時間を約2.5倍に延ばすことができます。
適合付加タイプの全品種 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1個(100g)ほか
6,998 税込7,698
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二液型液状シリコーンゴムは、主剤と硬化剤を所定量添加、混合・撹拌することにより硬化します。一液型液状シリコーンゴムと同様、電気特性、耐熱性、耐寒性などに優れるほか、深部硬化性や保存性といった性質を兼ね備えています。硬化反応がゴムの厚みに関係なく、表面、内部ともに一様に進行します。硬化剤の種類や量を変えたり、加熱することによって硬化時間を調節することができます。
用途一般電気、ポッティング、LEDモジュールなど 仕様ワンポイント:透明、接着 硬化方式不可型 外観無色透明 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性A剤:指定可燃物/B剤:非危険物
1セット(1kg×2缶)ほか
33,900 税込37,290
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縮合タイプ専用の硬化遅延剤。 主剤にあらかじめ1%添加することにより作業可能時間および硬化時間を約2倍に延ばすことができます。
適合縮合タイプの全品種 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(100g)ほか
6,798 税込7,478
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築用シリコーンシーリング材は、耐久性、耐候性、接着性などに優れた、弾性シーリング材です。地震や台風による建物の動きに対しても追従する性能を備えるため、超高層ビル、一般住宅、土木工事、クリーンルーム、水槽などの各種目地に幅広く使用されています。 耐久性・耐候性に優れ、紫外線やオゾンによる劣化がほとんどありません。 プライマーを使用することにより、ほとんどの材質に対して高い接着性を実現します。 耐久性、耐候性、接着性に優れているため、気密・防水効果を長期間にわたって発揮します。 耐塩害性に優れることから海岸地域の建造物やプラントなどに使用され、高い耐久性を発揮します。 シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
用途カビの発生しやすい箇所(台所、浴室、プレハブ冷蔵庫、各種内装目地など) YWG-2 質量(g)392 規格JSIA F☆☆☆☆ 主成分シリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.33kg RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、耐久性、耐候性、接着性、気密性、防水性
1箱(330mL×20本)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

信越化学工業溶液型消泡剤
溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。 石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。 KS-602Aは、重油類・潤滑油などの消泡に適しています。 特に添加物(防錆剤など)の多量に入った潤滑油には優れた消泡効果を発揮します。
仕様溶媒:ケロシン 液色無色透明液体 粘度(mPa・s[cP])(25度で)1700 比重(25度で)0.87 有効成分50 希釈剤工業用ガソリンなど 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)