5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信越化学工業熱伝導性RTVゴム
加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
トラスコ品番389-1992 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 熱伝導率(W/mk)2.2 硬化時間(時間)1(120℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 熱抵抗値(m2K/W)2.5
1缶(1kg)
59,980 税込65,978
18日以内出荷

湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
容量(g)250 質量(g)250 トラスコ品番389-2000 タイプ脱アセトンタイプ 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 熱伝導率(W/mk)2.4 危険物の類別非危険物
1本(250g)
27,980 税込30,778
当日出荷

信越化学工業熱伝導性RTVゴム (要冷蔵)
エコ商品
加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。一液なので使用前の混合・脱泡が不要です。
用途各種放熱シール、放熱ポッティングなど 難燃性UL94:V-0 (0.8mm) 密度(g/cm3)(23℃)2.92 硬さ(デュロメータA)75 外観灰色 硬化条件1液付加(加熱) 熱伝導率(W/mk)2.2 硬化時間(時間)120℃×1 粘度(Pa・s)80 保管環境要冷蔵:10℃以下 危険物の類別非危険物 入数1本(200g) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200g×1本)
16,980 税込18,678
16日以内出荷

信越化学工業熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)
エコ商品
湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
用途シール、固定用に。 トラスコ品番177-2162 材質主成分:シリコーン 容量(g)130 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量130g 性状ペースト状 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ20 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)15 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.2 熱伝導率(W/mk)4.5 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)11 熱抵抗値(℃/W)0.32
1箱(5枚)ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)