16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
無色透明(液体) 絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm) 外観無色透明液体 誘電正接 50Hz0.0001以下 体積抵抗率(Ω・m)1T以上
1缶(1kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。 アズワン品番6-376-01 使用温度範囲(℃)-50~180℃ 成分ジメチルポリシロキサン TGK品番940-18-18-21 トラスコ品番126-1231 主成分LPG 耐熱温度(℃)250 粘度1000cs 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm) 外観無色透明液体 誘電正接 50Hz0.0001以下 危険物の類別第四類 体積抵抗率(Ω・m)1T以上 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
無色透明 容量(kg)1 使用温度(℃)-50~+170 主成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別非危険物
1個(1個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
引火点(℃)315以上 外観無色透明液体 流動点(℃)-50以下 屈折率1.403(25℃) 危険物の類別指定可燃物 粘度指数0.61 表面張力(mN/m)21.3(25℃)
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。
無色透明(液体) 比重0.97(25℃) 有効成分100% 外観無色透明液体 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)1000(25℃)
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,018
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンオイル KF96-200CS
エコ商品
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
用途撥水性、離型性、表面滑り性など 粘度(25℃)200mm2/cm 不揮発分98.5%以上 外観無色透明液体 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 比重(at15℃)0.97 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg×1缶)ほか
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンオイル KF96-200CS
エコ商品
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
用途撥水性、離型性、表面滑り性など 比重(25℃)0.97 粘度200mm2/cm(25℃) 不揮発分98.5%以上 外観無色透明液体 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg×10缶)ほか
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番166-4796 容量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1缶(1kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
種別信越化学
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
1本(420mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンオイル
エコ商品
耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型、潤滑、消泡など。グリースの添加剤、容器の離型などに 成分ジメチルシリコーン 無色透明 タイプ液状 使用温度範囲(℃)-50~150 容量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1.2L RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンオイル
密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。
用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
1個(1kg)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉系熱媒オイルに適する。
揮発分0.5%以下(150℃/24時間) 屈折率1.403(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)