「un 缶」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途高温潤滑用 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース
1本(80g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール 比重1.03(25℃) 使用温度範囲(℃)-50~+200 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 揮発分0.1%(200℃/24h) 外観白色グリース状 種別その他一般シール剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途真空用
1個(50g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。 種別高温潤滑用 使用目的潤滑 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用 成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤 種別低温潤滑用 使用温度範囲(℃)-60~+180 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース 適合用途低温潤滑用
1本(100g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
1個(100g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 乳白色半透明 使用温度範囲(℃)-10~100 ちょう度(25度/混和)263 主成分シリコーン 比重(25度)0.98 揮発分(105度/24h)0.5% 誘電率(60Hz)2.48 誘電正接(60Hz)3.3×10-4 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1本(100g)ほか
2,690 税込2,959
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用 仕様(体積抵抗率)2.5TΩ・m 使用温度範囲(℃)-50~150 ちょう度(25度/混和)328 比重(25度)2.65 絶縁破壊電圧(kV)3.7 揮発分(200度/24h)0.06% 外観白色グリース状 粘度(25℃)(Pa・s[P])50 熱伝導率(W/mk)0.9 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 離油度(%)(200度×24h)0.01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(200g)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用 使用温度範囲(℃)-40~200 外観白色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(200g)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~200 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)1.3 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 仕様(体積抵抗率)2300TΩ・m 緑色 使用温度範囲(℃)-50~200 ちょう度(25度/混和)209 主成分シリコーン 比重(25度)1.06 絶縁破壊電圧(kV)11 揮発分(150度/24h)0.1% 外観緑色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 誘電率(60Hz)2.82 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電気絶縁用 仕様(体積抵抗率)1.3TΩ・m、シリコーンゴム膨張度(質量変化/体積変化)105度×500h:+0.6%/1.3% 淡黄色~黄色 使用温度範囲(℃)-50~170 ちょう度(25度/混和)258 主成分シリコーン 比重(25度)1.02 揮発分(150度/24h)0.1% 外観淡黄色~黄色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 誘電率(60Hz)2.6 誘電正接(60Hz)4.7×10-4 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1個(100g)ほか
6,998 税込7,698
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。 各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。
商品タイプシリコングリース 使用温度範囲(℃)-30~150 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個(100g)ほか
6,598 税込7,258
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FG-722の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。 シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。 特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。 また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途潤滑グリース(ベアリング、プラスチック部品など)、トルク・ダンパー部品用グリース 、放熱グリース(半導体デバイス、電源用パワートランジスタ、パワーモジュールの放熱など)、シール材(電気・電子機器の絶縁・シールなど) 使用目的グリース、シール、シール材、放熱、放熱グリース、潤滑グリース、絶縁 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性耐熱性、耐寒性、電気絶縁性、耐水性、撥水性、耐溶剤性、耐薬品性、潤滑性 商品タイプシリコングリース
1本(100g)ほか
14,980 税込16,478
16日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G-420の後継品です。特に高温領域での潤滑に優れており、密閉型ベアリングの潤滑に最適です。
用途高温潤滑用 仕様低分子シロキサン含有率(ΣD3~D10)(%):100以下 使用温度範囲(℃)-30~+250 容量(kg)1(缶) ちょう度(25℃/混和)268 適点250℃以上 比重(25℃)1.1 外観白色グリース状 危険等級その他のもの 離油度(%)(150℃×100h)5.9 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1缶(1kg)
25,980 税込28,578
11日以内出荷

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
使用温度範囲(℃)-30~250 主成分シリコーン 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
20,980 税込23,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコーンゴム用オイルコンパウンドです。シリコーンゴムを膨潤させません。
用途電気絶縁、シール用。 トラスコ品番423-0817 材質主成分:シリコーン 質量(kg)1.1 白色 容量(kg)1 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用 仕様体積抵抗率(TΩ・m):0.5 使用温度範囲(℃)-50~250 ちょう度326 比重2.41 揮発分0.19(200度×24h) 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)0.76 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1000g 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1缶(1kg)
19,980 税込21,978
12日以内出荷

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高熱伝導性)は高熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性に優れています。
仕様(体積抵抗率)0.008TΩ・m 使用温度範囲(℃)-50~120 比重(25度)2.51 絶縁破壊電圧(kV)測定限界以下 揮発分(150度/24h)0.110 外観灰色グリース状 粘度(25℃)(Pa・s[P])420 熱伝導率(W/mk)4.9 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 離油度(%)(150度×24h)0.01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
249,800 税込274,780
12日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電気絶縁用 仕様(体積抵抗率)1以上TΩ・m 白色 使用温度範囲(℃)-50~200 ちょう度(25度/混和)211 主成分シリコーン 比重(25度)1.03 絶縁破壊電圧(kV)1.5以上 揮発分(200度/24h)0.2% 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)ほか
17,980 税込19,778
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルコンバウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用 使用温度範囲(℃)-40~200 ちょう度(25度/不混和)190 比重(25度)3.2 絶縁破壊電圧(kV)3.2 揮発分(150度/24h)0.18% 外観白色グリース状 粘度(25℃)(Pa・s[P])160 熱伝導率(W/mk)3 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1缶(1kg)
79,980 税込87,978
12日以内出荷

用途電気絶縁用 特性耐熱性、電気絶縁性 トラスコ品番814-8108 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)
16,980 税込18,678
12日以内出荷

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 仕様(体積抵抗率)2600TΩ・m 白色 使用温度範囲(℃)-50~200 ちょう度(25度/混和)221 主成分シリコーン 比重(25度)1.04 絶縁破壊電圧(kV)3.7 揮発分(200度/24h)0.1% 外観白色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックの潤滑・消音に最適です。
商品タイプシリコングリース トラスコ品番814-8104 使用温度範囲(℃)-40~200 混和ちょう度320 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
24,980 税込27,478
13日以内出荷

各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。 各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。
商品タイプシリコングリース 外観淡黄色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
1缶(1kg)ほか
33,980 税込37,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチックの潤滑・消音に最適です。
用途プラスチック潤滑。 ちょう度306 淡黄色 トラスコ品番492-0902 材質主成分:シリコーン 質量(kg)17.9 容量(kg)16 使用目的潤滑 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース
1缶(16kg)
399,800 税込439,780
12日以内出荷

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 乳白色 使用温度範囲(℃)-50~160 ちょう度(25度/混和)268 主成分シリコーン 比重(25度)1.03 揮発分(150度/24h)0.44% 外観乳白色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)ほか
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。 各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。
商品タイプシリコングリース 使用温度範囲(℃)0~80 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
24,980 税込27,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途電気絶縁用 特性耐熱性、電気絶縁性 トラスコ品番814-8112 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)
18,980 税込20,878
12日以内出荷

オイルコンバウンド型消泡剤はいずれもシリコーンオイルに微粉末シリカを配合して加工したタイプです。 乳化剤などが一切入っていないため、そのままでは水に分散しませんが。 ですが、シリコーン樹脂100%の為シリコーンが本来持っている様々な特長を生かすことが出来ます。 食品用消泡剤として食品衛生法の基準にも適合しています。
液色薄灰半透明液体 比重(25度で)1.01 有効成分100 希釈剤トルエン・キシレンなど 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
17,980 税込19,418
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)