77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V 入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz 振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)0.2 電源(V)100/110・200/220(50/60Hz)(共用) 出力DC5A(全波・半波)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジー振動モータ RV形
種類振動モーター 取付方式脚取付 周波数(Hz)50/60 電源三相
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
85,980 税込94,578
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
15,900 税込17,490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合(コントローラ)C10-1VF 定格電圧(V)200 角度(°)(板ばね)15
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)200/220 振動数50~90Hz 角度α(°)(板ばね取付)0~20 角度β(°)(板ばね取付)10~30 適合(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF・C4-5B
1個
209,800 税込230,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーシングルコントローラ
設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。 オートチューニング機能で板ばね調整不要です。 適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能です。
用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジー無接点制御器 FMPR形
本制御器は、セルパックシリーズのクラッチとブレーキ及びブレーキのみを制御するための専用無接点制御器です。基本回路は、電源部・パワースイッチング部・操作制御部の3つより構成されております。 クラッチ・ブレーキのスイッチングは、パワートランジスタを使用した無接点回路方式で、動作を確実に行わせるためクラッチは釈放時ブレーキは吸引時に、逆励磁を印加させております。また、ブレーキ用に解放電圧調整ができるようになっております。交流入力電源、クラッチ・ブレーキ及び外部信号(押し釦スイッチ、リレー接点、トランジスタ、近接リレー等)の結線を行えば動作します。
質量(kg)3.4 定格連続 構造鋼板製壁掛保護形 出力電圧(V)クラッチ:DC24、 ブレーキ:DC1~24±10% 容量(W)35(クラッチ側)、35(ブレーキ側) 塗装色マンセル7.5BG6/1.5 励磁方式クラッチ/ブレーキともコンデンサ逆励磁付 ヒューズ容量(A)5 入力電源(V)AC100/110、AC200/220
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷

シンフォニアテクノロジーPMC パウダクラッチ(マイクロ形)
定格トルク(N・m)1 最高回転数(min-1[r.p.m])1800 軸径(Φmm)7 幅(mm)85 質量(kg)0.90 消費電力75℃(W)13.5 外径(Φmm)76 定格電圧 DC V24
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格トルク:0.1~180kgm。電磁クラッチの取り付けをとくに簡単にしたユニット。駆動軸をカップリングで連結すればあとはリード線をつなぐだけで十分です。
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジー小形電磁フィーダ CF形(駆動部)
粉粒体プロセスの材料供給・排出に豊富な実績を持つ小形電磁フィーダが、さらに使いやすくなりました。専用の周波数可変式コントローラにより、簡単にチューニングを行うことができ、供給能力アップと高耐久性を実現。様々な粉粒体材料の供給、排出、軽量供給に能力を発揮します。簡単チューニング・専用の周波数可変式コントローラによって、板ばね調整が不要になり、容易にチューニングが可能。定電圧機能搭載・電源電圧が変動しても常に安定した振幅を実現します。供給能力大幅アップ・最大振幅1.6mmの高振幅振動により、供給能力30%アップを実現(従来比)。優れた耐久性・駆動部を樹脂カバーやステンレスで覆った閉鎖構造にすることで、こぼれた搬送材料や埃が入りにくく、長寿命です。標準トラフは別売りです。
長さ(mm)トラフ最大:800 質量(kg)適用トラフ:3.0~9.0、駆動部:23 コイル定格電圧(V)200/220 定格電流(A)コイル:1 振動数駆動:50~70(Hz) 適合コントローラ機種C10-1VCF・C10-1VFEF
1個
249,800 税込274,780
当日出荷

1個
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
85,980 税込94,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ EAシリーズ
パーツフィーダ EAシリーズは、微小・精密ワークに幅広く対応 100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なパーツフィーダです。 ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。 コントローラ・ボウルは別売りです。 周波数可変コントローラの標準装備により板ばね調整が不要なパーツフィーダです。 新設計で据付け、位置合わせはもちろん、ボウルの取付けもワンタッチ。同時に小形化も実現。格段に使いやすくなりました。 パーツフィーダ、リニアフィーダ、コントローラをセットアップ。ベストマッチングがベストシスシテムを実現します。 小形から大形まで、ラインナップを充実。あらゆる用途、部品生産ラインのニーズに即答するパーツフィーダです。
質量(kg)駆動部:8.5 高さ(mm)133 外径(Φmm)160 定格電流(A)0.4 電源電圧(V)200 振動数範囲(Hz)100~180 適合コントローラ機種C10-1VF・C10-1VFEF
1個
84,980 税込93,478
翌日出荷

シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B 質量(kg)0.6(シュート)最大0.4 最大幅(mm)(シュート)35 振動数50~90Hz 最大長(mm)(シュート)300
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーワーナーブレーキPB形(摩擦板一体)
ワーナーブレーキ。定格トルク:0.1~100kgm。コイルと摩擦板の一体型。取り付けが簡単な万能ローコストタイプ。
種別摩擦板一体
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジー薄形電磁ブレーキ NB
機械に組込みやすい、組込みのスペース幅が小さい、電磁クラッチ・ブレーキにとって重要なこれらの機能を、独特な薄形構造によって実現した製品です。 もちろん電磁クラッチ・ブレーキとしての特性、信頼性は抜群で、独創的な形状をした耐久性の高い板ばねにより高精度、高応答の確かな動作特性を実現しています。 薄形コンパクトで高性能、しかも組込みやすいと、まさに三拍子そろった好製品。 あらゆる機械のモーションコントロールに安心しておすすめできる「薄形シリーズ」です。 超薄形でコンパクト。 バックラッシュがゼロ。 耐久性が抜群の”クローバ形板ばね”。 フェーシングはアスベストフリー。 取付け簡単、取付姿勢は自在。 抜群の応答性で高精度。
定格電圧 DC V24 機種薄形電磁ブレーキ
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
74,980 税込82,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
84,980 税込93,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

質量(kg)1.8 出力電圧0~95V 最大電流(A)0.6A 周波数全波:100~180Hz高周波:220~360Hz 入力電源AC100/110±10% 50/60Hz
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B 質量(kg)1.8(シュート)最大1.5 最大幅(mm)(シュート)45 振動数50~90Hz 最大長(mm)(シュート)450
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)