140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271 乾燥質量(kg)3.7 燃料タンク容量(L)0.28 点火方式フライホイールマグネト 始動方式softスタート 点火プラグNGK BPMR8Y エンジン総排気量(cm3)34.4 振動3軸合成値(m/s2)5 オイルタンク容量(L)0.23
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25 質量(kg)2.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグCMR7H 始動方式Softスタート 振動3軸合成値(m/s2)4 オイル量(L)0.14
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で大風量 お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min)12.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 乾燥質量(kg)(本体)3.6 燃料タンク容量(L)0.55 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR8Y ブロワ最大風量(m3/min)76.2 始動方式リコイルスタータ 排気量(cm3)25.4
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

1個ほか
43 税込47
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


RM3127-2TD エンジン刈払機 RM3127-2TD 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:4.5(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.7 ハンドル両手ハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×563×413 排気量(cm3)25.4
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

1個ほか
40 税込44
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

風量(m3/min)(平均)10 最大風速(m/s)63.9 仕様フラットノズル付き 質量(kg)約3.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330 排気量(mL)21.1 使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 乾燥質量(kg)3.1 燃料タンク容量(L)0.6 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR6A 始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

使いやすさとパワーを備えたミドルクラスの刈払機!
用途一般草刈用 付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 排気量(mL)25.4 レバー形式ツインスロットル 使用燃料混合燃料 燃料タンク容量(L)0.7 スパークプラグBPMR8Y 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RM3127-2RD エンジン刈払機 RM3127-2RD 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:4.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式トリガーレバー スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×558×438 排気量(cm3)25.4
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

新ダイワ刈払機
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230 使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 燃料タンク容量(L)0.41 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ) 操作桿:高強度アルミ 適合バンド(付属)シングルバンド 排気量(cm3)20.9
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載 +20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03 付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ 材質操作桿:高強度アルミ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360 草刈刃(Φmm)255 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ) 振動3軸合成値(m/s2)3
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03 付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ 草刈刃(Φmm)255 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 スパークプラグBPMR8Y エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
99 税込109
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
99 税込109
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
99 税込109
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

過酷な作業環境からエンジンを守る、高性能エアクリーナー搭載!
減速比2.57 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)73.5 燃料タンク容量(L)0.7 エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600 スパークプラグチャンピオンCJ6Y 始動方式リコイル(ソフトスタート) 駆動方式Vリブドベルト
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

実用鋸断域を重視した環境性に優れた新エンジンを搭載
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ 形状バー:スプロケットノーズ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形437×237×298 使用燃料混合燃料 乾燥質量(kg)(本体)5 燃料タンク容量(L)0.48 オイルタンク(L)0.33 スパークプラグBPM8Y 始動方式リコイルスタート(ソフトスタート) バー全長(mm)450 チェーン形式95TXL-72E 振動3軸合成値(m/s2)2.6 排気量(cm3)42.9
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1個ほか
40 税込44
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

EB3083 背負式エンジンブロワ 新ダイワ 動画あり
圧倒的な大風量モデル登場! クルーズコントロールレバー・撥水ハーネス・大容量燃料タンク・大型エアクリーナ搭載
付属品フレキシブルパイプ、元噴管、直噴管、先噴管、バンド、クリップ付バンド、断風板、胸ベルト(2本)、バックル、ソケットレンチ(13×16)、Lレンチツール 使用燃料2サイクル混合燃料 風量(m3/min)30.3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544 乾燥質量(kg)10.6 燃料タンク容量(L)2.56 スパークプラグNGK CMR7H 始動方式リコイルスタート 最大風速(m/s)94.5 排気量(cm3)79.9
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

新機構AVS搭載。疲労感を軽減する新フレーム採用
付属品保護めがね、チップソー、トルクレンチ、ソケットレンチ、グリースチューブ、ストラップ レバー形式スロットルレバー:ツインスロットル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2760×280×540 乾燥質量(kg)(本体)9.3 燃料タンク容量(L)1.03 スパークプラグCMR7H-10 始動方式背引き畜力式(ソフトスタート) ハンドル形状ループハンドル 振動3軸合成値(m/s2)1.6 排気量(cm3)30.5
1台
94,980 税込104,478
欠品中

新機構AVSで防振機能・再加速性UPしたパワフルモデル
付属品保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド レバー形式スロットルレバー:ツインスロットル 使用燃料混合燃料 燃料タンク容量(L)0.7 スパークプラグBPMR8Y 始動方式コイルダンパー式(ソフトスタート) 排気量(cm3)25.4
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タフな藪にも負けない!高出力&高トルクモデル。ジュラルミンパイプ仕様!
付属品保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド レバー形式スロットルレバー:トリガーレバー 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×559×446 乾燥質量(kg)(本体)5.8 燃料タンク容量(L)0.71 スパークプラグCMR7H-10 始動方式リコイルスタート(ソフトスタート) ハンドル形状両手ハンドル 振動3軸合成値(m/s2)3.1 排気量(cm3)30.5
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷

1個ほか
99 税込109
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RM3127-PTD エンジン刈払機 RM3127-PTD 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:6(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.4 ハンドルループハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×251 排気量(cm3)25.4
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

RM3125-GTD30 エンジン刈払機 RM3125-GTD30 新ダイワ 動画あり
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!。標準パイプ+30cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:5.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.3 ハンドル2グリップ 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.58 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)2068×243×242 排気量(cm3)22.8
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

RM3125-GTD15 エンジン刈払機 RM3125-GTD15 新ダイワ 動画あり
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:4.9(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.2 ハンドル2グリップ 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.58 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×242 排気量(cm3)22.8
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

RM3125-2TD エンジン刈払機 RM3125-2TD 新ダイワ 動画あり
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:3.8(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.58 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×563×413 排気量(cm3)22.8
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

RM3127-PTD15 エンジン刈払機 RM3127-PTD15 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:5.2(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.5 ハンドルループハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×251 排気量(cm3)25.4
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

RM3125-PTD エンジン刈払機 RM3125-PTD 新ダイワ 動画あり
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:5.9(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.3 ハンドルループハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.58 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×242 排気量(cm3)22.8
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

パワフル&高耐久! RMシリーズのトップモデル ハイパワーを発揮する34cm3の大排気量で、息切れすることなく、スムーズな草刈り作業を実現します。また、市販のナイロンコード使用時でも、キワまできっちり刈れるので、ストレスレスの作業を可能とします。 山林用大型ギアケースを採用し。耐久性に優れます。
用途草地、山林の除草作業に 付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、飛散保護カバー、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒 質量(kg)6.7 排気量(mL)34 レバー形式ツインスロットル ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×560×420 燃料タンク容量(L)0.9 スパークプラグBPM7A 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート) 振動3軸合成値(m/s2)4.4
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

RM3127-GTD15 エンジン刈払機 RM3127-GTD15 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:5.3(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.3 ハンドル2グリップ 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×251 排気量(cm3)25.4
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

RM3127-GTD エンジン刈払機 RM3127-GTD 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:6.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.2 ハンドル2グリップ 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×251 排気量(cm3)25.4
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

クラス最軽量&高出力! リーチの長い両手ハンドルソー 取外しのしやすいエアクリーナは、清掃・メンテナンスが簡単で、天候変化にも強いナイロンメッシュを採用しています。 手のひらの形に沿ったハンドル形状で、手首を使った作業も負担軽減に貢献します。
用途大径木の枝払い作業に 使用燃料混合燃料 切断有効長さ(mm)300 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×213×210 乾燥質量(kg)2.6 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグNGK CMR7H 始動方式リコイルスタータ チェーン形式25AP-68E 振動3軸合成値(m/s2)4.8 オイルタンク容量(L)0.14 排気量(cm3)25
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

1個ほか
99 税込109
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)