基本性能を追求したエコノミータイプ
持ち運びに便利な小型・軽量
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
エアー抜き(手動)
吐出圧力(MPa)9.8
吐出量(L/min)10
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×385×485
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)4.5
連続運転時間(h)5.2
エンジンメーカーヤマハMX175
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスタータ
吐出ホース1/4"×10m
排気量(L)0.171
吸引ホース(Φ/m)3/8"×3.0(ストレーナ付)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
機動性に優れた高圧洗浄機です。現場移動に便利な車輪付タイプです。アンローダーバルブ、リコイルスターター
用途土木建設機械・工事車両の泥汚れなどの洗浄/外壁などの洗浄作業/道路・側溝などの洗浄作業
付属品給水ホース(1/2"×3m)吸水ストレーナ付(円盤型#30)/余水ホース(3/8"×20m)/吐水ホース(3/8"×20m)カプラ付/噴射ガスRL30-200V
燃料レギュラーガソリン
方式エアー抜き:手動、調圧:アンローダーバルブ
吐出量(L/min)20
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890
吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)
乾燥質量(kg)32
燃料タンク容量(L)3.9
連続運転時間(h)定格:1.7
エンジンメーカー名称:ヤマハMX200
始動方式リコイルスターター
排気量(L)0.192
潤滑油SAE10W-30(SH級以上)/0.3L、SAE10W-30(SH級以上)/0.6L
エンジン型式空冷4サイクルOHV
出力(kW/min-1)連続定格出力:3.5/3600
圧力計あり
1台
¥278,900
税込¥306,790
4日以内出荷
現場移動に便利な車輪付
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
圧力計付き
エアー抜き(手動)
ワンタッチカプラ(両側)
用途コンクリート型枠洗浄、皮はぎ、公共工事・指定工事
吐出圧力(MPa)19.6
吐出量(L/min)15
質量(kg)59
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×1047
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)6.7
エンジンメーカーヤマハMZ360
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスタータ
吐出ホース3/8"×30m
排気量(L)0.357
吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
現場移動に便利な車輪付
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
圧力計付き
エアー抜き(手動)
ワンタッチカプラ(両側)
用途屋根・外壁等の塗装前処理やビル受水槽など
吐出圧力(MPa)14.7
吐出量(L/min)12
質量(kg)32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)4.5
連続運転時間(h)2.7
エンジンメーカーヤマハMX200
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスタータ
吐出ホース3/8"×30m
排気量(L)0.192
吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
温水洗浄 約4分で使用可能です。高出力の三相200Vタイプです。安心のボイラー保護装置(ボイラー缶過熱防止/ボイラー異常燃焼防止/ボイラー空焚き防止)。耐久性に優れた三連プランジャーポンプ搭載。錆に強い特殊鋼板のボディ。移動・運搬に便利な装備(Φ130mm大径車輪やハンドル、一転吊りフックを装備)。大型点検ドアを装備。
用途車両や各種工場の機械油脂洗浄/建設現場の各種洗浄/畜舎の床洗浄/食品関連工場の部分的な油脂落とし/降雪地帯の解氷作業、融雪剤落としなど
電源(V)三相200
燃料タンク容量(L)20
点火方式自動点火方式
ポンプ3連プランジャー式
水温(℃)常温~80 (温度調節設定範囲)
関連キーワード