「電気端子台」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて約1~9%の燃費向上が図れます。極超低騒音で運転音がとても静かです。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷へのバックアップが可能となります。各種店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。
仕様●定格交流出力:三相:12.5/15kVA(50/60Hz) 単相3線:7.5/9kVA(50/60Hz)●定格出力(kVA)50/60Hz:三相:12.5/15 単相3線:7.5/9●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):18.5●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時29.5/24
トラスコ品番758-7830
全長(mm)1350
周波数(Hz)50/60
全幅(mm)780
定格電圧(V)三相:200/220(50/60Hz)、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)
タンク容量(L)60
全高(mm)1140
使用燃料軽油
騒音値(dB)51/53
騒音値(dB)(50/60Hz)51/53
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
4日以内出荷
あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。
仕様●定格交流出力:三相:50/60kVA(50/60Hz) 単相3線:30/36kVA(50/60Hz)●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):12●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時22/17
トラスコ品番495-5315
全長(mm)1970
周波数(Hz)50/60
全幅(mm)880
定格電圧(V)三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)
タンク容量(L)130
全高(mm)1360
使用燃料軽油
騒音値(dB)56/60
騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
定格出力(kVA)(50/60Hz)三相:50/60 単相3線:30/36
1台
¥3,698,000
税込¥4,067,800
4日以内出荷
大型燃料タンクタイプです。あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。大型燃料タンクを装備し、長時間運転が可能です。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。
周波数(Hz)50/60
使用燃料軽油
あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)
使用燃料軽油
関連キーワード