17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)12mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)12 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
1個
489 税込538
当日出荷

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質は超強力合金鋼です。
形状L型 材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキ タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適 材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ 二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 形状L型 材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ タイプロング 硬度HRC54~58 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番376-6136 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18) 質量(g)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
1,098 税込1,208
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)ロングタイプ六角棒スパナ
エコ商品
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キャッチャーボール付首下ショートレンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)DX2000 メッキボール六角棒
ボールポイント付メッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダードメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)DX2000 メッキロング六角棒レンチ
ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナ
エコ商品
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途六角棒レンチの管理、整理に 仕様適応六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)mm トラスコ品番497-4891 材質プラスチック 質量(g)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド
エコ商品
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V 差込穴径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド
エコ商品
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド
エコ商品
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ツールセット
エコ商品
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル) キャッチボール付六角棒レンチ 国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)