18,768件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。 寸法(mm)Φ14.5×50.5 質量(g)24 電圧(V)1.5
1パック(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単3形
1パック(2本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書 規格CR2032 電圧(V)3 寸法(Φ×mm)約20×3.2 アズワン品番64-8909-33 入数(本)2
1パック(2個)
599 税込659
欠品中

エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー タイプ単4形 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
428 税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルカリ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単1形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム 規格LR44 電圧(V)1.5 アズワン品番64-8907-64 入数(本)2
1パック(2個)
339 税込373
当日出荷

アルカリ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単4形
1パック(2本)ほか
358 税込394
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。 寸法(mm)約48.5×17.5×26.5 電圧(V)9
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
1パック(2本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルカリ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単2形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エボルタ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー タイプ単1形 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック) 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付 定格15A 125V 1500W コンセント形状2P 機能安全設計扉・パッキン付 プラグ形状2P
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合KX-PW607DL、PW607DW、PW616DL、PW606DL、PW606DW、PW507DL、PW507DW、PW506DL、PW506DW 長さ(m)15 適合機種メーカーパナソニック 印刷枚数A4サイズ相当で、約45枚
1箱(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷


耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー 箱高(mm)202 定格電圧(V)12 タイプオープンベント(開放) 保証期間24ヶ月又は4万km
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LR03EJ/20SW エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ! 液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能! タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単4:LR03EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)
タイプアルカリ乾電池単4形 電圧(V)1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10.5×44.5(1本) 質量(g/本)約11 本数20 アズワン品番64-8867-36 使用推奨期限10年
1パック(20本)
1,998 税込2,198
当日出荷

自然放電が少なく1年後でもすぐに使える。低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:マイナス20度~50度
タイプ単3 規格単三 本数8本 バッテリー容量(mAh)2000 充電可能回数600 グリーン購入法適合 入数(本)8
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

性能アップ。メーカー従来品比約1.2倍の長持ち(2006年モデル比)。
規格単3
1セット(20個)
2,198 税込2,418
当日出荷

LR03XJ/20SW アルカリ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
タイプアルカリ乾電池単4形 使用推奨期限10年 電圧(V)1.5 寸法(Φ×mm)約10.5×44.5 質量(g/本)約11 本数20
1パック(20本)
1,798 税込1,978
当日出荷

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能トラッキング防止、耐燃性 シャッター水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm)45×29 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーン購入法適合 規格単4 本数12 アズワン品番64-8908-40 使用推奨期限10年
1パック(12本)
1,598 税込1,758
当日出荷

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 9V角形
使用推奨期限2年※1 ショートを防ぐ絶縁リング付き ロングセラー商品
タイプアルカリ乾電池9V形 電圧(V)9 寸法(mm)約48.5×17.5×26.5 質量(g/本)約43 使用推奨期限2年 備考機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ) 本数2 アズワン品番64-8908-21
1パック(2本)
999 税込1,099
当日出荷



高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
1パック(2個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途平形コード用 適合電線(mm2)1.25・2 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)79 寸法B(Φmm)63.6 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズ アズワン品番64-8907-59
1パック(5枚)
699 税込769
当日出荷

1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイプ標準タイプ 保護構造IP40 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状標準トグル 接点材質AgZnO系合金 操作部形状トグルタイプ 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)