1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時) トラスコ品番854-9826 本体質量(g)410 使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式電子着火方式 火炎形状幅60×長さ260mm 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

関連カテゴリ