携帯に便利なポケットサイズ。
見やすくシンプルな白文字液晶表示。
用途郵便物に。個数計算に。
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)200
目量(g)0.1(最小表示)
計量皿形状角皿
測定範囲0.2g~200g
材質(計量皿)ステンレス
寸法(mm)116×64×17
オートパワーオフ約1分
表示LCD表示 文字高13mm 画面表示
文字高(mm)13
機能個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能
再現性0.2g
使用温度範囲(℃)10~30
使用環境湿度(%)85以下
直線性±0.2g
電源単4アルカリ乾電池×2本
付属品校正用100g分銅、ケース、モニター電池
質量(g)110(電池含む)
仕様取引証明以外用
最小表示(mm)0.1
ひょう量単位g
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
用途様々な計量に。
付属品補助ベルト
材質補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)150
種類吊はかり
ひょう量(kg)30
本体寸法(mm)192×66×26
精度(0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg)
目量(kg)0.01
表示形式デジタル
使用範囲(kg)0.1~30
使用環境温度(℃)0~40
材質(フック)バネ鋼
使用環境湿度(%)85以下
1台
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。
付属品ステンレス計量皿
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)1000
種類電子天秤
電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)
本体寸法(mm)64×234×246
表示形式デジタル
使用環境温度(℃)5~35
使用環境湿度(%)85以下
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g
文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。
付属品ステンレス計量皿
材質(本体)ABS樹脂
種類電子天秤
電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)
表示形式デジタル
使用環境温度(℃)5~35
使用環境湿度(%)85以下
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g
関連キーワード