こんなお得な商品も!

台付スコヤ 目盛付
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)177
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)18
台の長さ(mm)94
台の厚さ(mm)8
台の幅(mm)18
目盛表裏同目
形状直角平型
質量(g)114
種類完全スコヤ
目盛範囲15cm
直角精度±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
2×4建築に適しているフラットスコヤ
材質鉄+塗装
形状同厚
寸法(mm)305×204×1.2
質量(g)150
直角精度100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm
表目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm
裏目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm
長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。45°にケガくこともできます。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)40
台の長さ(mm)130
台の厚さ(mm)14
台の幅(mm)40
材質台:アルミ、竿:ステンレス
種類マイティスコヤ
角度精度(mm)90°:100mmにつき0.1、45°:100mmにつき0.4
関連キーワード