3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
72788 デジタルpH計 シンワ測定 動画あり
コンパクトで携帯に便利です。 ホールド機能付です。 保護等級IPX5※なので水に濡れても安心して使用できます。
測定範囲(pH)1.0~14.0 材質(本体)ABS樹脂(測定部)ガラス 電源酸化銀電池 LR44 3個 最小表示(分解能)pH0.1 精度±pH0.1 使用可能温度範囲5~35℃
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。 土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。 トラスコ品番405-5870 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)100 本体寸法(mm)106×47×47 測定範囲(pH)3~7 1目盛pH0.2 精度(pH)±0.5
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。 屋外で使用できる遮光フタ付です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に 付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布 材質本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂 測定範囲糖度(Brix値):0~93% 屈折率:1.3330~1.5261 温度:0~40℃ 質量(g)150(電池含) 使用温度範囲(℃)5~40 電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃ 本体寸法(mm)125×62×34 精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃ 測定範囲(%)0~90 遮光タイプ 自動補正範囲5~40℃ オートパワーオフ無操作状態で約1分後 使用周囲照度(Lx)60000以下
1台
22,980 税込25,278
当日出荷