「水準器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル
気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
防塵防水性能IP65相当
オートパワーオフ約10分
電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)
使用温度範囲(℃)-10~50
材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
こんなお得な商品も!
デジタル角度計 マグネット付
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。
IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。
角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。
バックライト機能付きで暗いところでも使えます。
水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品ホルダーケース
材質ABS樹脂、アルミ
測定範囲90°×4方向(360°)
質量(g)280(電池含)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.05°、0.1%、1mm/m
本体寸法(mm)151×60×31
精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15°
防塵防水性能IP65
オートパワーオフ約5分
厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内
表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°
防塵防水性能IP65相当
オートパワーオフ無操作状態で約10分後
電源リチウムイオン電池(内蔵)
バッテリー容量(mAh)300
連続使用時間(時間)約30
使用温度(℃)-10~50
材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。
材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
電源リチウムイオン電池(内蔵)
使用温度(℃)-10~50
連続使用時間(時間)約30
表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°
防塵防水性能IP65相当
オートパワーオフ無操作状態で約10分後
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内
バッテリー容量(mAh)300
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
強力マグネット付です。
質量(g)70
呼び寸法(mm)100
本体寸法(mm)100×50×20
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。
強力マグネット付です。
質量(g)110
呼び寸法(mm)150
本体寸法(mm)150×50×20
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
バーニヤ目盛付なので角度をすばやく正確に読みとります。裏面マグネット付
用途角度測定に使います。
角度精度(°)±0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。
45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。
2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。
ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。
150mm目盛付です。
木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
材質ポリカーボネート樹脂
測定範囲(mm)目盛:1~150
本体寸法(mm)178×92×51
板厚(mm)3
製品質量(g)55
許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
こんなお得な商品も!
アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。
強力マグネット付です。
質量(g)135
呼び寸法(mm)200
本体寸法(mm)200×50×20
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定
仕様ダイヤル式
材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ
寸法(mm)107×230×18
色青
質量(g)100
感度(mm/m)2.0=0.1146°
精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
保管温度(℃)-25~60
プロ仕様の水平器。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
用途ケガキ作業、高さ測定などに。
質量(g)60
呼び寸法(mm)100
本体寸法(mm)100×50×20
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。
強力マグネット付です。
PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。
視認距離屋外/約10m、屋内/約30m
材質本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4アルカリ乾電池2本(付属)
レーザー出力1mW以下(JISクラス2)
ビーム径5mで約Φ3mm
気泡管感度水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286
レーザー光精度5mで±2mm
気泡管精度水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内
レーザー波長(nm)640~660
保管温度範囲(℃)-20~60
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。
質量(g)90
呼び寸法(mm)150
本体寸法(mm)150×50×20
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。
質量(g)115
呼び寸法(mm)200
本体寸法(mm)200×50×20
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
仕様V字型溝付き
材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
厚さ(mm)26
高さ(mm)56
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。
携帯に便利でサッと使えるスリム形状の水平器です。
幅40mm厚さ14mmのスリムボディでポケットや腰袋にすっぽり収まります。使いたい時にスッと取り出せるサイズです。
測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。
暗いところでも水平気泡管の下にある蓄光シートが光ることで読み取れます。
視認性抜群。ラインが見やすいブルーアイを採用しました。
呼び寸法(mm)200
精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)68
本体寸法(mm)200×40×14
材質(気泡管)アクリル樹脂
材質(液体)石油系液
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は28倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。
仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´
付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース
倍率28X
視界1°20´
最短合焦距離0.6m
対物レンズ有効径(mm)30
三脚取付ねじ5/8インチ
防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)
標準偏差(km)±1.5mm
繰返し精度(°)0.3
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は24倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。
仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´
付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース
倍率24X
視界1°20´
最短合焦距離0.6m
対物レンズ有効径(mm)30
三脚取付ねじ5/8インチ
防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)
標準偏差(km)±2.0mm
繰返し精度(°)0.5
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.5mで倍率は32倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。
仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´
付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース
倍率32X
視界1°30´
最短合焦距離0.5m
対物レンズ有効径(mm)40
三脚取付ねじ5/8インチ
防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)
標準偏差(km)±1.0mm
繰返し精度(°)0.3
1個
¥48,880
税込¥53,768
3日以内出荷
登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
材質本体/アクリル(度数盤を覆う)表面/アセチ
寸法(mm)Φ50(84×54)×10
質量(g)27
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スクライブ巾を固定してからでも簡単に微調整が出来ます。針をスクライブ専用ペンに付け替えれます。スクライブ時チェックしやすいように、水平器が視差の少ない前部に取り付けてあります。
用途ログハウスを組む時に使用するケガキ用コンパス
寸法(mm)250×65×75
材質本体:ステンレス 水平器:ABS 樹脂
質量(g)350
感度(mm/m)(水平器)0.5=±0.0286°
精度(mm/m)(水平器)±2.5=±0.1432°以内
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード