備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要な際は接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
本体質量(kg)34
定格出力(kW)圧縮機:0.75
風量(m3/min)冷風側5.2/6.0、排熱側9.1/10.6
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833
消費電力(kW)0.80/0.95
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ
力率80/100%
防塵防水性能IP10
ドレンタンク容量(L)5
送風口数1
冷媒R32
使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ有
始動電流(A)45.9/41.9
冷媒封入量(g)360
首振り自動首振り装置内蔵
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:3.90 L:1.50
運転電流(A)10.0/9.5
冷房能力(kW)2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)2.87/2.94
温度差(℃)冷風吹出温度差:11.3/11.4
排熱ダクト有無あり
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌日出荷
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
本体質量(kg)35
定格出力(kW)圧縮機:0.84
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833
機能冷房専用
構成ユニット:一体形
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有り
ドレンタンク容量(L)5
送風設定直吹き形
送風口数1
冷媒R1234yf
使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%
始動電流(A)42.1/41.0
冷媒封入量(g)420
プラグの有無有り
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:1.75 L:0.42
冷房能力(kW)2.1/2.3
IP等級IP10
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)50/60
電源(V)3相200
本体質量(kg)33
定格出力(kW)圧縮機:0.75
風量(m3/min)冷風側5.7/6.6、排熱側9.5/11.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833
消費電力(kW)0.73/0.89
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ
力率60/78%
防塵防水性能IP10
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R32
使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ無
始動電流(A)26.8/25.1
冷媒封入量(g)360
首振り自動首振り装置なし
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50
運転電流(A)3.5/3.3
冷房能力(kW)2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.14
温度差(℃)冷風吹出温度差:10.8/10.7
1台
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
コード長さ(m)1.8
本体質量(kg)32
定格出力(kW)圧縮機:0.78
風量(m3/min)冷風側:5.8/6.8、排熱側:9.5/11.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833
消費電力(kW)0.73/0.90
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ
力率89/100%
防塵防水性能IP10
ドレンタンク容量(L)5
送風口数1口
冷媒R32
使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ有
始動電流(A)29.4/29.4
冷媒封入量(g)330
首振り首振り装置無し
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50
運転電流(A)8.2/9.0
冷房能力(kW)2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11
温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8
排熱ダクト有無なし
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)50/60
電源(V)3相200
本体質量(kg)34
定格出力(kW)圧縮機:0.75
風量(m3/min)冷風側5.1/5.9、排熱側9.2/10.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833
消費電力(kW)0.75/0.90
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ
力率62/76%
防塵防水性能IP10
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R32
使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ無
始動電流(A)26.8/25.1
冷媒封入量(g)370
首振り自動首振り装置内蔵
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50
運転電流(A)3.5/3.4
冷房能力(kW)2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)3.06/3.11
温度差(℃)冷風吹出温度差:11.1/11.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ・1口タイプ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)3相200
本体質量(kg)35
定格出力(kW)圧縮機:0.81
電源コード(m)無
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396×D 397×H 833
機能冷房専用
構成ユニット:一体形
ドレンタンク容量(L)5
送風設定直吹き形
冷媒R1234yf
使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%
始動電流(A)19.7/18.1
冷媒封入量(g)420
プラグの有無無
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:1.80 L:0.45
冷房能力(kW)2.1/2.3
IP等級IP10
関連キーワード