9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 コード長さ(m)1.8 本体質量(kg)32 定格出力(kW)圧縮機:0.78 風量(m3/min)冷風側:5.8/6.8、排熱側:9.5/11.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833 消費電力(kW)0.73/0.90 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率89/100% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1口 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)29.4/29.4 冷媒封入量(g)330 首振り首振り装置無し 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50 運転電流(A)8.2/9.0 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11 温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8 排熱ダクト有無なし
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要な際は接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 本体質量(kg)34 定格出力(kW)圧縮機:0.75 風量(m3/min)冷風側5.2/6.0、排熱側9.1/10.6 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833 消費電力(kW)0.80/0.95 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率80/100% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)45.9/41.9 冷媒封入量(g)360 首振り自動首振り装置内蔵 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:3.90 L:1.50 運転電流(A)10.0/9.5 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)2.87/2.94 温度差(℃)冷風吹出温度差:11.3/11.4 排熱ダクト有無あり
1台
92,980 税込102,278
翌日出荷

備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)3相200 本体質量(kg)33 定格出力(kW)圧縮機:0.75 風量(m3/min)冷風側5.7/6.6、排熱側9.5/11.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833 消費電力(kW)0.73/0.89 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ 力率60/78% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)26.8/25.1 冷媒封入量(g)360 首振り自動首振り装置なし 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50 運転電流(A)3.5/3.3 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.14 温度差(℃)冷風吹出温度差:10.8/10.7
1台
93,980 税込103,378
欠品中

備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)3相200 本体質量(kg)34 定格出力(kW)圧縮機:0.75 風量(m3/min)冷風側5.1/5.9、排熱側9.2/10.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833 消費電力(kW)0.75/0.90 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ 力率62/76% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)26.8/25.1 冷媒封入量(g)370 首振り自動首振り装置内蔵 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50 運転電流(A)3.5/3.4 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.06/3.11 温度差(℃)冷風吹出温度差:11.1/11.5
1台
109,800 税込120,780
欠品中

業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 本体質量(kg)35 定格出力(kW)圧縮機:0.84 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833 機能冷房専用 構成ユニット:一体形 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有り ドレンタンク容量(L)5 送風設定直吹き形 送風口数1 冷媒R1234yf 使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40% 始動電流(A)42.1/41.0 冷媒封入量(g)420 プラグの有無有り 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:1.75 L:0.42 冷房能力(kW)2.1/2.3 IP等級IP10
1台
149,980 税込164,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ・1口タイプ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)3相200 本体質量(kg)35 定格出力(kW)圧縮機:0.81 電源コード(m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396×D 397×H 833 機能冷房専用 構成ユニット:一体形 ドレンタンク容量(L)5 送風設定直吹き形 冷媒R1234yf 使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40% 始動電流(A)19.7/18.1 冷媒封入量(g)420 プラグの有無 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:1.80 L:0.45 冷房能力(kW)2.1/2.3 IP等級IP10
1台
162,980 税込179,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 本体質量(kg)35 定格出力(kW)圧縮機:0.78 風量(m3/min)冷風側5.8/6.8、排熱側9.5/11.0 電源コード(m)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833 消費電力(kW)0.73/0.90 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率89/100% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1口 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグポッキンプラグ仕様 始動電流(A)29.4/29.4 冷媒封入量(g)330 首振り自動首振り装置なし 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.20 L:1.50 運転電流(A)8.2/9.0 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11 温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8 排熱ダクト有無
1台
119,800 税込131,780
欠品中

室温10℃から使えるワイドレンジタイプ
周波数(Hz)50/60 電流(A)始動:41.7/40(50/60HZ) 電源(V)100 タンク容量(L)5 本体質量(kg)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833 首振無し 風量(m3/min)冷風側:強5.8/6.8 電源コード(m)1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8 消費電力(kW)0.79/0.93(50/60HZ) 力率80/100 冷媒R32 冷媒封入量(g)370 運転電流(A)9.9/9.3(50/60HZ)
1台
139,980 税込153,978
翌日出荷

・1口冷風タイプ ・全閉式ファンモータ ・低GWP冷媒『R32』採用 ・高いエネルギー消費効率 ・壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 本体質量(kg)32 定格出力(kW)圧縮機:0.78 風量(m3/min)冷風側5.8/6.8、排熱側9.5/11.0 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833 消費電力(kW)0.73/0.90 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率89/100% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1口 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)29.4/29.4 冷媒封入量(g)330 首振り自動首振り装置なし 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.20 L:1.50 運転電流(A)8.2/9.0 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11 温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8 排熱ダクト有無
1台
89,980 税込98,978
欠品中

関連キーワード
関連カテゴリ