熱風機”ホットドライヤー”
火を使わず電気により高い温度の熱風を発生させることが出来る業務用のドライヤーです。
空気を汚さないクリーンな熱風です。
- 用途
- 濡れたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房代わり。
魚介類の干し物や、海藻類など食品の乾燥に最適。
- 材質
- 本体:鉄
- 高さ(mm)
- 695
- 電源(V)
- 三相200
- 吸入口径(Φmm)
- 148
- 吐出口径(Φmm)
- 148
- 内容量
- 1台
注意
※(注1)電源コードの種類はご使用環境にあったものをご使用ください。また、延長される場合は、適正な断面積の電源コードをご使用ください。 ※(注2)爆発性、可燃性、腐食性ガスの加熱及びこれらの雰囲気では絶対に使用しないでください。
※(注3)吐出口には無理な力を加えないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
梱包用品 の新着商品
カテゴリ




















