3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 適合容器ポリ缶 危険物の類別非危険物
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)405×400×725(水平395) 材質ステンレス 有効内寸(mm)335×330×295・320 適合容器バッグインコンテナー 危険物の類別非危険物
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル付きなので内容物を分注するのに便利です。 固定ハンドルで、前方へ0度~約180度まで倒すことが可能です。 約180度のところでストッパーがスタンドの脚部分にあたる仕様になっており、手を離した状態で180度の角度を維持することが可能です。容器のサイズに合わせてサイズを2パターンで調整、ベルトをつけて3パターンで使用することができます。 留め具を留める金具(穴部分)の高さは、上段が容器の高さ30cmの所、下段が容器の高さ24.5cmの所になります。BIC#20とバックインボックスは上段、BIC#10は下段で留めて頂けます。
用途容器をスタンドにセットすることで、片手でラクに注入作業を行うことができ、作業効率化・身体負担軽減につながる大変便利なスタンドです。また、床面に直に容器を置かないことで衛生的に保管、卓上に置いて使用できます。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.9 ハンドル固定(手でハンドルを掴み、前方へ倒して頂く仕様です。自由に角度を固定してハンドフリーで使用できるものではございません。) サイズ(mm)382(360)×410×553(505) アズワン品番3-8751-02 適合容器BIC#20、BIC#10、バックインボックス(W290mm×D290mm×H290mm)の併用が可能です。 適合寸法(mm)【ダンボール】325×325×305
1個
94,980 税込104,478
16日以内出荷