上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプV型
車輪径(Φmm)30
付属品皿タッピンねじ 3×20 2本
材質車輪:POM、ケース:鋼
仕上車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール
適合扉質量(kg)2個使用で40以下
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500H、AFD-1300H
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング金属ベアリング
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプV型
車輪径(Φmm)33
材質車輪:POM、ケース:鋼
車輪ベアリング入り
仕上車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
適合レールAFD-1500、AFD-1300
開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)
適合扉質量(kg)30以下
適合扉厚(mm)24以上
適合レールHR-150H、HR-130H、HR-156TB、HR-136TB
ベアリング金属ベアリング
材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本
適合レールAFD-1500、AFD-1300
適合扉質量(kg)20以下
開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)
材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ベアリング金属ベアリング
適合レールHR-150、HR-130
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500、AFD-1300
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)
適合扉質量(kg)30以下
適合扉厚(mm)24以上
適合レールAFD-1500、AFD-1300
ベアリング金属ベアリング
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
関連キーワード