26ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,058件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削ローレットホルダー(アヤ目用) スーパーツール切削ローレットホルダー(アヤ目用)スーパーツール(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
切削式小径加工アヤ目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。
全長(mm)115.5適合(ローレット駒)KNCD0903~0910適合機種旋盤
座付球面フランジナット スーパーツール座付球面フランジナットスーパーツール
799税込879
1個
当日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。適合ボルト径M8トラスコ品番368-3494直径(Φmm)フランジ/19高さ(mm)16.0質量(g)30二面幅(mm)13
プレーンクランプ スーパーツールプレーンクランプスーパーツール
19,980税込21,978
1組(2個)
当日出荷
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。トラスコ品番368-3231長さ(mm)250幅(mm)50質量(kg)5.37高さ(mm)38適合ボルト径M18、M20
プレーンクランプ スーパーツールプレーンクランプスーパーツール
10,980税込12,078
1組(2個)
当日出荷
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。トラスコ品番368-3460長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)1.4高さ(mm)25適合ボルト径M16
フラットワッシャー スーパーツールフラットワッシャースーパーツール
429税込472
1個
当日出荷
焼き入れ座金です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用します。
真空チャック(一体型) スーパーツール真空チャック(一体型)スーパーツール
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。
用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。全高(mm)65仕上上下面研磨仕上げ孔数1平行度(/100mm)0.01
マルチクレーン(手動ウインチ付) スーパーツールマルチクレーン(手動ウインチ付)スーパーツール(2件のレビュー)
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
横吊クランプ ロックハンドル式 ワイドタイプ スーパーツール横吊クランプ ロックハンドル式 ワイドタイプスーパーツール
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。 グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。
用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。
ドラムリフトクランプ(垂直吊) スーパーツールドラムリフトクランプ(垂直吊)スーパーツール
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ドラム缶(直径500~700mm)を垂直に安全に吊り上げ、運搬作業に最適の専用クランプです。 クサビ方式による強固なロックです。 ロックはグリップを押し引きするだけの簡単操作です。
用途産業用ドラムの吊り上げ作業。トラスコ品番331-0469質量(kg)9寸法L(mm)444寸法H(mm)587寸法d(mm)43寸法D2(mm)86
タテツリクランプ ロックハンドルシキ ワイドタイプ スーパーツールタテツリクランプ ロックハンドルシキ ワイドタイプスーパーツール
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
平板の反転作業も可能です。 ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業。仕様2点吊り用、ロックハンドル機構付トラスコ品番332-2661質量(kg)15寸法L(mm)212寸法H(mm)432寸法d(mm)66寸法h2(mm)99
フリークレーン 固定支持ハンガー スーパーツールフリークレーン 固定支持ハンガースーパーツール
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程任意
フリークレーン スーパーツールフリークレーンスーパーツール
2,998税込3,298
1セットほか
3日以内出荷から5日以内出荷
用途エンドストッパーに
フリークレーン 自由支持ハンガー スーパーツールフリークレーン 自由支持ハンガースーパーツール
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程任意
ユニチャック・フレアセット スーパーツールユニチャック・フレアセットスーパーツール(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
管をつかむチャックがハンドルを回すだけで無段階固定できます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。タイプインチ・ミリ用適合管径(外径)3/16~5/8(4~16)質量(g/セット)960仕様インチ・ミリサイズ用トラスコ品番178-1201質量(g)960
フレアリングツールセット電動兼用型 スーパーツールフレアリングツールセット電動兼用型スーパーツール
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番275-8997質量(kg)1.6タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
フレアリングツール(偏心式) スーパーツールフレアリングツール(偏心式)スーパーツール(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。タイプインチ用仕様インチサイズ用
フレアリングツールセットラチェットハンドル型 スーパーツールフレアリングツールセットラチェットハンドル型スーパーツール
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷
専用ラチェットハンドル付でスピーディーに楽々仕上げできます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番276-9522質量(kg)1.8タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
フレアリングツールセットクイックハンドル型 スーパーツールフレアリングツールセットクイックハンドル型スーパーツール
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
クイックハンドルにより、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。 新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番276-9581質量(kg)1.8タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
チュービングツールセット手動型 スーパーツールチュービングツールセット手動型スーパーツール
36,980税込40,678
1セット
翌々日出荷
偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。トラスコ品番275-8971質量(kg)3.8タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
チュービングツールセットラチェッハンドル型 スーパーツールチュービングツールセットラチェッハンドル型スーパーツール
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
専用ラチェットハンドル付でスピーディーに楽々仕上げできます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番276-9557質量(kg)4.1タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
チュービングツールセットクイックハンドル型 スーパーツールチュービングツールセットクイックハンドル型スーパーツール
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
クイックハンドルにより、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。 新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番276-9603質量(kg)4タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
チュービングツールセット(偏芯式)手動電動兼用型、新冷媒・新規格対応 スーパーツールチュービングツールセット(偏芯式)手動電動兼用型、新冷媒・新規格対応スーパーツール
39,980税込43,978
1ケース
当日出荷
専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番275-9012質量(kg)3.9タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
寸切カッター スーパーツール寸切カッタースーパーツール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断が可能です。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に最適です。
用途W3/8”(軟鋼)のねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。トラスコ品番331-7943全長(mm)765質量(kg)4.1切断能力(軟鋼)W3/8
ズンギリ長ネジカッター替刃(3/8”) スーパーツールズンギリ長ネジカッター替刃(3/8”)スーパーツール
6,898税込7,588
1組(2個)
当日出荷
トラスコ品番283-6599適合機種NK3W質量(g)30質量(g/個)15
ウォーターポンププライヤ(JIS)柄部先端Θドライバー付 スーパーツールウォーターポンププライヤ(JIS)柄部先端Θドライバー付スーパーツール(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
横幅8mm、厚み1mmのマイナスドライバー付です。 完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。
用途各種配管から一般作業まで。全長(mm)254最大口開き(mm)47仕様調整(段階)/5トラスコ品番243-8704質量(g)325呼び寸法(mm)250
ヘッドスパナセット スーパーツールヘッドスパナセットスーパーツール
7,998税込8,798
1セット
9日以内出荷
スパナの早回し機能付です。 狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。 精密機械の分解・組み立てに最適です。 ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
大球面座金 スーパーツール大球面座金スーパーツール
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途球面六角ナット(FBU)とセットで使用。
水平調整ブロック スーパーツール水平調整ブロックスーパーツール
20,980税込23,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
スムーズに且つ垂直に上下移動します。 加工物の水平調整出しのセッティングに最適です。
仕様ベアリングを内蔵しているため、軽い力で水平調整可能、ボールスイベルは角度自在
ユニクランプ(ナット) スーパーツールユニクランプ(ナット)スーパーツール
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
大球面座金(FXZ)とセットで使用します。
用途治具本体の固定作業に。
スライドクランプ スーパーツールスライドクランプスーパーツール
46,980税込51,678
1組
翌日出荷から8日以内出荷
ワークをサイドから固定します。
用途加工物の固定に。
スライドクランプ スーパーツールスライドクランプスーパーツール
29,980税込32,978
1組
当日出荷から8日以内出荷
ワークをサイドから固定します。
用途加工物の固定に。
スイベルニュークランプ スーパーツールスイベルニュークランプスーパーツール
17,980税込19,778
1組
当日出荷
クランプの高さは自由に調整できます。 両端にスイベルパットが付属され、機械のヘッド加工物の損傷を防ぎます。
用途加工物の固定に。材質S45C
クランピングキット スーパーツールクランピングキットスーパーツール
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
転造ローレット駒 平目用 スーパーツール転造ローレット駒 平目用スーパーツール
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
じん性と耐摩性に優れています。
種別平目
切削ローレット駒 アヤ目用 スーパーツール切削ローレット駒 アヤ目用スーパーツール
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から6日以内出荷
切れ味がよく、長持ちします。
種別アヤ目幅(mm)5質量(g)15適合ホルダKH2CN20N・25N外径(mm)21.5穴径(mm)6
ローレットホルダー スーパーツールローレットホルダースーパーツール
64,980税込71,478
1個
翌日出荷
切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
全長(mm)146加工径(mm)3~250適合KNCF2105R~2120R適合機種旋盤
キリオトシツールホルダ スーパーツールキリオトシツールホルダスーパーツール
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ALCパネル水平吊クランプ スーパーツールALCパネル水平吊クランプスーパーツール
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
床パネル、U字溝ふたの運搬・敷設が1人作業でカンタンワークの幅に合せて、ハンドル操作によるクランプ範囲調整式ねじ式締付ロックでワークをガッチリクランプし、安全確実
用途ALC床パネルの吊上げ・敷設質量(kg)18容量(t)0.2
プレーンクランプキット スーパーツールプレーンクランプキットスーパーツール
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
Tナット、スタッドセット スーパーツールTナット、スタッドセットスーパーツール
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷