カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スーパー 柱取付式ジブクレーン(シンプル型)
スーパーツール¥299,800~税込¥329,780~1台10日以内出荷から11日以内出荷建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式アーム長さ(cm)360旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
スーパー 床固定式ジブクレーン(シンプル型)容量:100kg
スーパーツール¥569,800税込¥626,7801台11日以内出荷コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。仕様ニューシンプルタイプ床固定式トラスコ品番460-1581質量(kg)284揚程(m)3.1定格荷重(t)0.1全高(m)3.4アーム長さ(cm)370旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
スーパー 床固定式ジブクレーン(アーム間接型)
スーパーツール¥599,800~税込¥659,780~1台11日以内出荷コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。仕様床固定式旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
スーパー 移動式ジブクレーン
スーパーツール¥919,800~税込¥1,011,780~1台11日以内出荷キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。仕様移動式揚程(m)3全高(m)3.3アーム長さ(cm)200旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
スーパー フリークレーン固定支持ハンガー(1000kgタイプ)
スーパーツール¥99,980税込¥109,9781台9日以内出荷設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。走行レールが平行でなくても可能です。(建屋形態に合わせた設置ができます)曲線の走行レールでも可能です。(非直線の作業にも対応できます)レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁などを利用して簡単に設置ができます。(設置後の移動も可能)フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロックなどと組み合わせて3次元同時操作ができます。トラスコ品番240-3811質量(kg)26.8定格荷重(t)1適合範囲走行レール間に限ります適合レール幅(mm)125、150
スーパー ジブクレーン(柱取付・アームスライド型)
スーパーツール¥519,800税込¥571,7801台翌々日出荷自在アームスライド式です。天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。アームの組み立て、分解が簡単です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。用途ワークの移動に最適。仕様柱取り付け式トラスコ品番460-1831質量(kg)330定格荷重(t)0.49アーム長さ(cm)400旋回角度(°)180
マグバー(全長:1200)磁束密度:350mT
スーパーツール¥52,980税込¥58,2781本当日出荷棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。トラスコ品番368-4024材質マグネット/ネオジム磁石、本体/ステンレス(SUS304)全長(mm)1200質量(g)1220吸着力(N)170マグネット部寸法(mm)Φ32表面磁束密度(mT)350
真空チャック(一体型)
スーパーツール¥339,800税込¥373,7801台4日以内出荷から6日以内出荷真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。全高(mm)65孔数(吸引用)1仕上処理上下面研磨仕上げ平行度(/100mm)0.01
縦吊りクランプ ロックレバー式・遠隔操作レバー付
スーパーツール¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷平板の反転作業も可能です。 レバー式の締め付けロックで確実にクランプします。 鋼板・形鋼などの縦吊り作業。 遠隔操作レバーを取り付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機構付です。用途鋼板などの縦吊り用クランプ。仕様遠隔操作レバー、ロープ付、2点吊り用
吊りフック
スーパーツール¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷を保護します。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。用途あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬作業に。材質特殊鋼
スーパー ベアリング装備溝付け工具
スーパーツール¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷ベアリング装備により作業性がアップしております。アクション機構により優れた作業性です。ステンレス管に簡単で、安定した溝付けができます。スペア用替ロール内蔵です。用途パイプ接続用溝付け専用工具。トラスコ品番388-1024全長(mm)230~296質量(kg)1肉厚(mm)1.5曲げ角度0~180°適合パイプ外径(Φmm)16~60
ベアリング・プッシュプーラセット(プロ用強力型)
スーパーツール¥72,980~税込¥80,278~1セット当日出荷から翌々日出荷奥行の深い所にあるベアリング・ギヤ・プーリなどの押し込み、引き抜きに最適なプーラセットです。用途隙間の狭い引き抜き作業に。
ロング六角棒レンチ
スーパーツール¥259税込¥2851本当日出荷から翌々日出荷高トルク、高靭性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ロングサイズです。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
スーパー ボールポイント六角棒レンチ(7本組)1.5~6mm
スーパーツール(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(7本組)当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。トラスコ品番384-9074セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×24)、5(79×28)、6(90×32)形状L型質量(g)73硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
コンビネーションプライヤ(JIS) ビニールグリップタイプ
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途です。刃部は銅線・針金・釘などの切断可能です。仕様ビニールグリップ付種類コンビネーションプライヤ
スーパー コンビネーションプライヤ(JIS)
スーパーツール¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途です。刃部は銅線・針金・釘などの切断可能です。口開きは大きさに合わせて2段階調節型です。トラスコ品番360-2087全長(mm)203質量(g)270種類コンビネーションプライヤ寸法A(mm)46最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階先端幅(mm)11
スーパー 片口ラチェットレンチ(強力型)
スーパーツール¥47,980~税込¥52,778~1丁当日出荷から翌々日出荷正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。カチオン電着塗装仕上げです。ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。厚さ(mm)80
スーパー 早回し・両口ラチェットレンチ
スーパーツール¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。ハンドルがワンタッチで折れ曲がりボルト・ナットの早回し機構です。用途六角ナットの締め付け作業に。厚さ(mm)50全長(mm)287質量(g)530
スーパートルクレンチ(校正証明書付)
スーパーツール¥8,498~税込¥9,348~1丁当日出荷新冷媒用フレアナットを適正なトルク値で締め付けます。新冷媒に対応した締め付けトルク設定となっています。設定トルクに達しますとカチッと音がした時点で締め付けが完了します。校正証明書付です。用途同一トルク値での繰り返し作業に。付属品校正証明書付種類単能形精度(%)±4ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
切削ローレットホルダー(アヤ目用)
スーパーツール(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から翌々日出荷切削式小径加工アヤ目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。適合(ローレット駒)KNCD0903~0910適合機種旋盤全長(mm)115.5
座付球面フランジナット
スーパーツール¥899税込¥9891個当日出荷球面タイプなので若干の角度に対応可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番368-3494直径(Φmm)フランジ/19高さ(mm)16.0質量(g)30二面幅(mm)13適合ボルト径M8
球面座金
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981組当日出荷球面タイプなので若干の角度に対応可能です。用途ナット締め付け時の安定のために使用。トラスコ品番368-3354高さ(mm)15.0内径(Φmm)26.0外径(Φmm)48適合ボルト径M24
プレーンクランプ
スーパーツール¥22,980税込¥25,2781組(2個)当日出荷このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。用途加工物の固定に。トラスコ品番368-3231長さ(mm)250幅(mm)50質量(kg)5.37高さ(mm)38適合ボルト径M18、M20
真空チャック(一体型)
スーパーツール¥279,800~税込¥307,780~1台4日以内出荷真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。全高(mm)65仕上上下面研磨仕上げ孔数1平行度(/100mm)0.01
横吊クランプ ロックハンドル式 ワイドタイプ
スーパーツール¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。 グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。
タテツリクランプ ロックハンドルシキ ワイドタイプ
スーパーツール¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷平板の反転作業も可能です。 ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業。仕様2点吊り用、ロックハンドル機構付トラスコ品番332-2661質量(kg)15寸法L(mm)212寸法H(mm)432寸法d(mm)66寸法h2(mm)99
フリークレーン 固定支持ハンガー
スーパーツール¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。揚程任意
フリークレーン プレーントロリー
スーパーツール¥34,980~税込¥38,478~1台翌日出荷から9日以内出荷設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。揚程任意
フリークレーン 自由支持ハンガー
スーパーツール¥73,980税込¥81,3781台9日以内出荷設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。揚程任意
溝付け工具(アクションカッター型)用替刃
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷用途ステンレス鋼管トラスコ品番178-0671適合本体TCB502MR質量(g)10刃径(Φmm)18.7
フレアリングツールセット電動兼用型
スーパーツール¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番275-8997質量(kg)1.6タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
フレアリングツール(偏心式)
スーパーツール(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用タイプインチ用
フレアリングツールセットラチェットハンドル型
スーパーツール¥31,980税込¥35,1781セット翌々日出荷専用ラチェットハンドル付でスピーディーに楽々仕上げできます。用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番276-9522質量(kg)1.8タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
フレアリングツールセットクイックハンドル型
スーパーツール¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷クイックハンドルにより、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。 新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)です。用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番276-9581質量(kg)1.8タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
チュービングツールセット手動型
スーパーツール¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。トラスコ品番275-8971質量(kg)3.8タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
チュービングツールセットラチェッハンドル型
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷専用ラチェットハンドル付でスピーディーに楽々仕上げできます。用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番276-9557質量(kg)4.1タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
チュービングツールセット(偏芯式)手動電動兼用型、新冷媒・新規格対応
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781ケース当日出荷専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番275-9012質量(kg)3.9タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
寸切カッター
スーパーツール¥31,980税込¥35,1781台当日出荷荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断が可能です。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に最適です。用途W3/8”(軟鋼)のねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。トラスコ品番331-7943全長(mm)765質量(kg)4.1切断能力(軟鋼)W3/8
油圧式パイプベンダー
スーパーツール¥129,800税込¥142,7801台当日出荷曲げ加工に応じた3種類のアタッチメント(ベントシュー)付です。 油圧シリンダ内蔵式です。 ガス管、厚肉のステンレス管の0~90°の曲げ加工に適しています。最高使用圧力70MPa曲げ角度(最大/1回曲げ)90°適合ポンプ手動油圧ポンプ/(スーパーツール)GPP700、(リケン)P-1B
スーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工)
スーパーツール¥75,980~税込¥83,578~1本3日以内出荷粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を、高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学等の製造工程における異物除去に最適。 サニタリー仕様で特殊熔接による高品位仕上げの防水構造。 組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。 表面最大磁束密度:0.8T(8,000G)・1.0T(10,000G)・1.2T(12,000G)の3種類。 使用環境温度:80℃以下 タップ穴(M6:深さ8mm)両端付きタイプです。材質外装パイプ:SUS316L仕上♯400バフ仕上表面最大磁束密度(T[G])1.2T(12,000G)