カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- スーパーツール
- 31ページ目
31ページ目: スーパーツールのすべての商品

タテ吊クランプ(ロックハンドル式・自在シャックルタイプ)
スーパーツール¥61,980税込¥68,1781台当日出荷シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業に。トラスコ品番689-2810材質特殊鋼寸法L(mm)150寸法H(mm)290基本使用荷重(t)1.5クランプ範囲(mm)0~28寸法D(mm)45寸法H2(mm)67
タテ吊クランプ(ロックハンドル式)
スーパーツール¥55,980税込¥61,5781台当日出荷平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。S・m・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。トラスコ品番686-1891材質特殊鋼幅(mm)152高さ(mm)310寸法L(mm)152寸法H(mm)310基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)85寸法H2(mm)69
タテ吊りクランプ (解放ストッパー式) 基本使用荷重0.5t
スーパーツール¥34,980税込¥38,4781台当日出荷開放ストッパー機構によりカムを開放状態に保持し、装着が簡単です。ストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易です。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業に。トラスコ品番686-1888材質特殊鋼幅(mm)108高さ(mm)210寸法L(mm)108寸法H(mm)210基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)1~19寸法D(mm)54寸法H2(mm)85
横吊りクランプ(細目仕様)
スーパーツール¥58,980税込¥64,8781台当日出荷細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプに。トラスコ品番689-2823材質特殊鋼タイプ自在型ロックハンドル式 細目仕様寸法L(mm)130寸法H(mm)276基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)35寸法H2(mm)62
横吊りクランプ
スーパーツール¥66,980税込¥73,6781台当日出荷ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。トラスコ品番686-1914材質特殊鋼幅(mm)237高さ(mm)292寸法L(mm)307寸法H(mm)292基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)0~35寸法D(mm)100寸法H2(mm)58
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)
スーパーツール¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイストなどの吊下げや鋼材などの引張り作業に。材質特殊鋼寸法L1(mm)121クランプ範囲(mm)0~40寸法D2(mm)32寸法H2(mm)45
スクリューカムクランプ(スイベル自在シャックルタイプ)
スーパーツール¥27,980税込¥30,7781台当日出荷シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。治具としてチェーンブロックやホイストなどの吊り下げや鋼材などの引っ張り作業にも最適です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業。鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。ホイストなどをH鋼より吊り下げるピースとして。トラスコ品番686-3412材質特殊鋼幅(mm)209.5高さ(mm)91寸法L(mm)209.5寸法H(mm)91寸法L1(mm)91基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)35寸法L2(mm)119.5寸法H2(mm)53
ねじ式クランプ スクリューカムクランプ(万能型)
スーパーツール¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9696材質特殊鋼幅(mm)104高さ(mm)113寸法L(mm)104寸法H(mm)113基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~28寸法D(mm)27寸法H2(mm)43
縦吊りクランプ
スーパーツール¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業に。材質特殊鋼
縦・横兼用吊りクランプ 基本使用荷重(縦・横):0.5t
スーパーツール¥49,980税込¥54,9781台当日出荷構造用形鋼の吊り上げ・反転作業に便利です。平鋼板の横吊り運搬作業にも使用できます。小型・軽量で使いやすさ抜群です。指の掛かりやすい専用鍛造製本体のため、容易にクランプの着脱が可能です。ばねによって常に一定の初期荷重が働き、着地してワイヤが緩んでもクランプが外れる心配がありません。GVC0.5Rはフェイス幅100mmの形鋼にも使用可能です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途H形鋼などの建て方や運搬に。トラスコ品番689-2824材質特殊鋼幅(mm)103高さ(mm)229寸法L(mm)103寸法H(mm)229基本使用荷重(t)縦0.5、横0.5クランプ範囲(mm)0~20寸法D(mm)30寸法H2(mm)47最大クランプ厚さ(mm)20
横吊りクランプ(細目仕様)
スーパーツール¥51,980税込¥57,1781台当日出荷細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。トラスコ品番689-2817材質特殊鋼タイプ自在型ロックハンドル式 細目仕様寸法L(mm)103寸法H(mm)229基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~20寸法D(mm)30寸法H2(mm)47
形鋼クランプ
スーパーツール¥29,980税込¥32,9781台当日出荷構造用形鋼(H形・I形・L形・T形)専用の吊り具です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途構造用形鋼の吊り上げに。形鋼の反転。トラスコ品番689-2854材質特殊鋼幅(mm)108高さ(mm)152寸法L(mm)108寸法H(mm)152基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)1~13寸法D(mm)23寸法H2(mm)66
タテ吊クランプ(ロックハンドル式) 基本使用荷重2t
スーパーツール¥67,980税込¥74,7781台当日出荷平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。トラスコ品番686-1879材質特殊鋼幅(mm)172高さ(mm)375寸法L(mm)172寸法H(mm)375基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)0~30寸法D(mm)60寸法H2(mm)77
スクリューカムクランプ”J型”(シングル・アイタイプ)
スーパーツール¥18,980税込¥20,8781台当日出荷吊り上げ・吊り下げ・反転・引っ張りなどあらゆる角度から確実に作業ができます。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途チェーンブロック・ホイストなどの吊りピース。トラスコ品番685-4776材質特殊鋼幅(mm)182高さ(mm)115寸法L(mm)182寸法H(mm)115基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~40寸法D(mm)26寸法H2(mm)73
スクリューカムクランプ
スーパーツール¥37,980税込¥41,7781台当日出荷ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9697材質特殊鋼幅(mm)148高さ(mm)204寸法L(mm)148寸法H(mm)204基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~30寸法D(mm)64寸法H2(mm)83
スクリューカムクランプ
スーパーツール¥44,980税込¥49,4781台当日出荷ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9699材質特殊鋼幅(mm)154高さ(mm)229寸法L(mm)154寸法H(mm)229基本使用荷重(t)1.5クランプ範囲(mm)0~32寸法D(mm)67寸法H2(mm)91