絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,323件中 1,081~1,120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大球面座金 スーパーツール

    大球面座金

    スーパーツール
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
    用途球面六角ナット(FBU)とセットで使用。
  • 水平調整ブロック スーパーツール

    水平調整ブロック

    スーパーツール
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    スムーズに且つ垂直に上下移動します。 加工物の水平調整出しのセッティングに最適です。
    仕様ベアリングを内蔵しているため、軽い力で水平調整可能、ボールスイベルは角度自在
  • ユニクランプ(ナット) スーパーツール

    ユニクランプ(ナット)

    スーパーツール
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大球面座金(FXZ)とセットで使用します。
    用途治具本体の固定作業に。
  • スライドクランプ スーパーツール

    スライドクランプ

    スーパーツール
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1組
    翌日出荷から3日以内出荷
    ワークをサイドから固定します。
    用途加工物の固定に。
  • スイベルニュークランプ スーパーツール

    スイベルニュークランプ

    スーパーツール
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    クランプの高さは自由に調整できます。 両端にスイベルパットが付属され、機械のヘッド加工物の損傷を防ぎます。
    用途加工物の固定に。材質S45C
  • クランピングキット スーパーツール

    クランピングキット

    スーパーツール
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1セット
    当日出荷
    加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
    用途フライス・マシニングの治工具として。
  • クランピングキット スーパーツール

    クランピングキット

    スーパーツール
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1セット
    翌々日出荷から9日以内出荷
    加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
    用途フライス・マシニングの治工具として。
  • ローレットホルダー スーパーツール

    ローレットホルダー

    スーパーツール
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    当日出荷
    切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
    適合KNCD25タイプ/KNCD21タイプ適合機種旋盤全長(mm)148加工径(mm)3~250(KNCD25タイプ)18~250(KNCD21タイプ)
  • ローレットホルダー スーパーツール

    ローレットホルダー

    スーパーツール
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    翌日出荷
    切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
    適合KNCF2105R~2120R適合機種旋盤全長(mm)146加工径(mm)3~250
  • 転造ローレット駒E型(キワ加工用)平目 スーパーツール

    転造ローレット駒E型(キワ加工用)平目

    スーパーツール
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別平目質量(g)23
  • 転造ローレットホルダーE型(キワ加工アヤ目用) スーパーツール

    転造ローレットホルダーE型(キワ加工アヤ目用)

    スーパーツール
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 転造ローレットホルダーE型(キワ加工平目用) スーパーツール

    転造ローレットホルダーE型(キワ加工平目用)

    スーパーツール
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    翌日出荷
  • キリオトシツールホルダ スーパーツール

    キリオトシツールホルダ

    スーパーツール
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 3ヘッドチューブベンダー スーパーツール

    3ヘッドチューブベンダー

    スーパーツール
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    1丁で5サイズの曲げ加工(インチ3サイズ、ミリ2サイズ)
    用途軟質銅、真鍮、アルミトラスコ品番178-0921材質アルミ合金ダイキャスト全長(mm)224質量(g)380適合チューブ外径(Φmm)6、8適合チューブ外径(inch)1/4、5/16、3/8曲げ半径(mm)23.8屈曲角度(°)0~90
  • ALCパネル水平吊クランプ スーパーツール

    ALCパネル水平吊クランプ

    スーパーツール
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    欠品中
    床パネル、U字溝ふたの運搬・敷設が1人作業でカンタン。ワークの幅に合せて、ハンドル操作によるクランプ範囲調整式。ねじ式締付ロックでワークをガッチリクランプし、安全確実
    用途ALC床パネルの吊上げ・敷設質量(kg)18容量(t)0.2
  • プレーンクランプキット スーパーツール

    プレーンクランプキット

    スーパーツール
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1セット
    3日以内出荷
  • Tナット、スタッドセット スーパーツール

    Tナット、スタッドセット

    スーパーツール
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ショックスピードプーラー スーパーツール

    ショックスピードプーラー

    スーパーツール
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷
    爪形状3本ツメ
  • チュービングツールセット スーパーツール

    チュービングツールセット

    スーパーツール
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    当日出荷
  • 吊フック スーパーツール

    吊フック

    スーパーツール
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
  • 立吊クランプ(ストッパー式) スーパーツール

    立吊クランプ(ストッパー式)

    スーパーツール
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板等の立吊用クランプの軽量型。 重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。 ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
    用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ種別立吊
  • 自在型横吊クランプ スーパーツール

    自在型横吊クランプ

    スーパーツール
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    当日出荷
    構造用形鋼(H形・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
    用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転種別横吊
  • 自在タイプ立吊クランプ スーパーツール

    自在タイプ立吊クランプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    9日以内出荷
    鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
    用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ種別立吊
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45Cねじピッチ3寸法D(Φmm)M24 3.0仕上黒染硬度HRC22以上
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45Cねじピッチ2.5寸法D(Φmm)M22 2.5P仕上黒染硬度HRC22以上
  • ”調整式Tスロットチップカバー” スーパーツール

    ”調整式Tスロットチップカバー”

    スーパーツール
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    4日以内出荷
    差し替えによりご使用できる溝幅の範囲は、4サイズ可能です。切り粉処理が簡単になります。段取り替えが楽になります。溝幅兼用(共用)タイプで経済的です。アルミ製なのでテーブルの長さに合わせて切断できます。差し替えによりご使用できる溝巾の範囲は、4サイズ可能です。
    用途段取りの手間解消に。
  • オープンラチェット フレックスタイプ スーパーツール

    オープンラチェット フレックスタイプ

    スーパーツール
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    4日以内出荷
    広げてくわえ、ラチェット機構で作業がスピーディーです。スパナとのコンビネーションです。
    用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
  • ”スーパー超硬バー”(ミドルシャンク) スーパーツール

    ”スーパー超硬バー”(ミドルシャンク)

    スーパーツール
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    4日以内出荷
    独自開発の刃形状により、高速回転使用時にバーが不用意に被切削物に喰いこんでしまうことがないため、滑らかに加工でき能力アップに貢献します。ミドルシャンク:シャンク長80mm
  • フオ-クリフト用吊りフツク ボルトロツクナツト スーパーツール

    フオ-クリフト用吊りフツク ボルトロツクナツト

    スーパーツール
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    7日以内出荷
  • フオ-クリフト用吊りフツク シヤツクル スーパーツール

    フオ-クリフト用吊りフツク シヤツクル

    スーパーツール
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(100本)
    5日以内出荷
  • ビ-ムクランプ(S) スライドネジ スーパーツール

    ビ-ムクランプ(S) スライドネジ

    スーパーツール
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    7日以内出荷
  • 横吊りクランプ(サキワレ型).バネ スーパーツール

    横吊りクランプ(サキワレ型).バネ

    スーパーツール
    ¥789税込¥868
    1セット(50本×50本)
    7日以内出荷
  • 縦・横兼用吊りクランプ スーパーツール

    縦・横兼用吊りクランプ

    スーパーツール
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌々日出荷
    構造用形鋼の吊り上げ・反転作業に便利です。平鋼板の横吊り運搬作業にも使用できます。小型・軽量で使いやすさ抜群です。指の掛かりやすい専用鍛造製本体のため、容易にクランプの着脱が可能です。ばねによって常に一定の初期荷重が働き、着地してワイヤが緩んでもクランプが外れる心配がありません。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途H形鋼などの建て方や運搬に。
  • 横吊りクランプ(サキワレ型).バネ スーパーツール

    横吊りクランプ(サキワレ型).バネ

    スーパーツール
    ¥789税込¥868
    1セット
    5日以内出荷
  • ビームクランプ スーパーツール

    ビームクランプ

    スーパーツール
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    脱着は、ねじを回すだけで簡単にできます。ビームに固定し、チェーンブロックや滑車などのフックを引っ掛け、吊り下げるのに最適です。ビームとの連結金具として工場、建築などあらゆる現場でご使用ください。
    用途チェーンブロックやホイストを、一時的にビーム(H型鋼・I型鋼)に吊り下げる吊りピース。
  • タテ吊クランプ(ロックハンドル式・自在シャックルタイプ) 基本使用荷重1.5t スーパーツール

    タテ吊クランプ(ロックハンドル式・自在シャックルタイプ) 基本使用荷重1.5t

    スーパーツール
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌々日出荷
    シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業に。
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    当日出荷
    吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。
  • キワカコウロ-レツトホルダ- コマシテンジク スーパーツール

    キワカコウロ-レツトホルダ- コマシテンジク

    スーパーツール
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
  • 転造ローレットホルダ(平目用) 平目用 スーパーツール

    転造ローレットホルダ(平目用) 平目用

    スーパーツール
    ¥789税込¥868
    1個
    翌々日出荷
    靭性と耐摩耗性に優れています。
  • コマセットピン スーパーツール

    コマセットピン

    スーパーツール
    ¥3,198税込¥3,518