「吊り上げ 用品」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。
吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。
パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。
遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付)
片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。
パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。
吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼
揚程(m)2
仕上焼付塗装
アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。
開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)236
寸法H2(mm)89
寸法L1(mm)105
寸法L3(mm)38
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T2(mm)18
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。
開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)147
寸法H2(mm)117
寸法H3(mm)70
寸法H4(mm)50
寸法L2(mm)47
寸法L3(mm)38
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)46
寸法T3(mm)19
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。
仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付
材質特殊鋼
長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。
吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg)20
容量(kg)2000
位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm)(スパン)2000
質量(kg)7.2
基本使用荷重(t)0.6
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。
※フォークリフト必須商品です
トラスコ品番268-4929
全長(mm)1275
質量(kg)105
全幅(mm)445
揚程(m)2028
定格荷重(t)0.15
全高(mm)2389
アーム長さ(mm)最大765
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊クランプ。スプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(HLC1WH・HLC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。取り付け・取り外しが安全かつ容易な取手付。
用途形鋼の吊上げ
形鋼の反転
パイプの吊上げ
平板の吊上げ
種別横吊
材質特殊合金鋼
鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ
種別立吊
敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質特殊合金鋼
仕上焼付塗装
楊程を有効に使用できる新しい設計です。
吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様スパン位置/500mm・1000mm
トラスコ品番381-2812
材質特殊鋼
質量(kg)16
寸法H(mm)137
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)。手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。ロックピンでアームが900mm・1100mmの2段階調節可能です。
トラスコ品番627-2056
全長(mm)1275
全幅(mm)455
揚程(m)1.77・2.22
定格荷重(t)0.1・0.12
全高(mm)2570
アーム長さ(m)最大1.1
1台
¥259,800
税込¥285,780
30日以内出荷
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様(スパン位置)1000・1500mm
トラスコ品番460-1858
材質特殊鋼
質量(kg)38
寸法H(mm)137
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
トラスコ品番597-1684
使用荷重(t)0.5
クランプ範囲(mm)0~25
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。
仕様スイベル付ラッチロック式
材質特殊合金鋼
寸法D(mm)47
寸法C(mm)105
仕上焼付塗装
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転等あらゆる作業ができる万能型です。
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
軽量、シンプル、使いやすいです。
最適な熱処理加工により優れた耐久性です。
用途覆工板の吊り上げ・施工に。
仕様2個1組以上で使用
トラスコ品番327-3318
質量(kg)0.95
寸法L(mm)110
寸法H(mm)195
寸法d(mm)32
寸法C(mm)85
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ドラム缶(直径500~700mm)を垂直に安全に吊り上げ、運搬作業に最適の専用クランプです。
クサビ方式による強固なロックです。
ロックはグリップを押し引きするだけの簡単操作です。
用途産業用ドラムの吊り上げ作業。
トラスコ品番331-0469
質量(kg)9
寸法L(mm)444
寸法H(mm)587
寸法d(mm)43
寸法D2(mm)86
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。
開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)147
寸法H2(mm)117
寸法H3(mm)70
寸法H4(mm)50
寸法L2(mm)47
寸法L3(mm)38
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)46
寸法T3(mm)19
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業
仕様ウインチ巻上式
高さ(mm)(足)150
床パネル、U字溝ふたの運搬・敷設が1人作業でカンタン。ワークの幅に合せて、ハンドル操作によるクランプ範囲調整式。ねじ式締付ロックでワークをガッチリクランプし、安全確実
用途ALC床パネルの吊上げ・敷設
質量(kg)18
容量(t)0.2
1個
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様(スパン位置)1500・2000mm
トラスコ品番460-1866
材質特殊鋼
質量(kg)62
寸法H(mm)175
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様(スパン位置)500・1000mm
トラスコ品番381-2821
材質特殊鋼
質量(kg)28
寸法H(mm)175
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
鋼板等の立吊用クランプの軽量型。
重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。
ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。
吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。
本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ
種別立吊
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様油圧式
脚高(mm)80
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
トラスコ品番683-1964
寸法L(mm)270
寸法H(mm)215
基本使用荷重(t)5
クランプ範囲(mm)0~50
寸法D(mm)37
寸法D2(mm)50
寸法H2(mm)95
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。
開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)236
寸法H2(mm)89
寸法L1(mm)105
寸法L3(mm)38
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T2(mm)18
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。
用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ
種別立吊
鉄筋コンクリートU形・片肉厚U形・U字フリューム・コンクリート製品の吊上げ運搬に最適。小型軽量で取扱いが容易。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。ワンタッチ開閉機構で操作は簡単。軽量U字溝には手作業でできるハンドタイプ。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより強靭かつ耐久性抜群。
質量(kg)10
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
くびれのある間知ブロック専用吊具。
間知ブロックを7個までまとめて吊り上げますので、運搬、積込み、積み降ろしに最適。
自動開放機構により脱操作が簡単。
質量(kg)48
容量(kg)500
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
木質梁の吊上げ施工に最適。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ2m付)。吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。木質梁の厚みに合せてクランプ範囲の調節ができます。
トラスコ品番104-1142
質量(kg)12.6
クランプ範囲(mm)105~120
容量(t)0.2/1台
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷を保護します。
安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬作業に。
材質特殊鋼
先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げます。
開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能です。
鉄筋の横抜け防止レバー付です。
用途鉄筋の組立、圧接、抜き取り作業に最適。
トラスコ品番813-0921
材質特殊鋼
質量(kg)12
適合外径(Φmm)35~55
適合管の呼びD35~D51
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
形鋼(H形・I形・C形・L形・T形鋼等)構造物専用横吊クランプ。形鋼を吊った場合はほぼ水平になるので作業性がよい。バネの働きによりクランプを取り付けたと着てで支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。HLCタイプは取扱い作業のしやすい大径のシャックルタイプ。本体と部品は特殊合金鋼の型鍛造で最高の熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。円弧上パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。
用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転
種別横吊クランプ
材質特殊合金鋼
フェイス幅100mmの形鋼にも使用可能(0.5Rのみ)。
H型鋼やI型鋼はもちろん、平鋼板についても安定した吊り上げ作業が可能。
吊り上げ荷重に比例して締付力が増加し、強固にクランプ。
小型・軽量で使い易さ抜群。
指の掛かりやすい専用鍛造製本体のため、容易にクランプの着脱が可能。
ばねによって常に一定の初期荷重が働き、着地してワイヤが緩んでもクランプが外れる心配なし。
主要部分は、特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されおり、強靭で耐久性抜群。
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。
取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。
開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具
使用荷重(t)3
フックSLH3A
寸法L(mm)169
寸法L1(mm)78
寸法L2(mm)38
寸法H(mm)383
寸法H1(mm)280
寸法H2(mm)145
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)33
寸法T2(mm)18
マスターリンクM8W16
寸法d(mm)16
寸法t(mm)140
寸法w(mm)80
寸法s(mm)13
仕様(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しが出来ます。開口部が大きく開くので、ワークの取り付け・取り外しがラクに出来ます。
用途敷鉄板の運搬・施工作業に最適!。通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピースでの直吊作業にも使用できます。
トラスコ品番475-7718
質量(kg)3.8
容量(t)3
開口寸法(mm)88
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。
吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。
安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。
仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
関連キーワード
1
2
次へ