スーパーツール スーパーツールの 物流用品 スーパーツールの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー スーパーツールの 天秤 スーパー 天秤 荷重2t スーパー 天秤 注文コード 41106764 注文コード 41106764 揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。 用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。 仕様(スパン位置)500・1000mm トラスコ品番381-2821 材質特殊鋼 質量(kg)28 寸法H(mm)175 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LSBN21 使用荷重(t) 選択解除 2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41106764 LSBN21 2 ¥76,330 ¥68,980 ¥68,980 ¥75,878 (税込) 8日以内出荷車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スペアパーツ スペアラッチセット EKN-6 マーテック 税込¥1,648~ ¥1,498~ スペアパーツ ロッキングセット SKAA マーテック 税込¥1,318~ ¥1,198~ 敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール 税込¥31,878~ ¥28,980~ スーパーアロイシャックル用ピン TBS・TSS用 大洋製器工業 税込¥4,728~ ¥4,298~ 軽量ローラーシャックル用ローラー 大洋製器工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ スペアパーツ ロッキングセット SKA マーテック 税込¥1,428~ ¥1,298~ マスターリンク MFX マーテック 税込¥16,478~ ¥14,980~ ベアリングスイベルフック BKLK マーテック 税込¥21,978~ ¥19,980~ グラブフック GGA マーテック 税込¥6,928~ ¥6,298~ GA/Gカップリング マーテック 税込¥4,288~ ¥3,898~ ベアリング入りグリップラッチスイベルフック LKBK マーテック 税込¥35,178~ ¥31,980~ 軽量シャックル用ボルトナット一式 RS・RB用 大洋製器工業 税込¥3,958~ ¥3,598~ クイックピン QP マーテック 税込¥6,378~ ¥5,798~ ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) 田村総業 税込¥31,878~ ¥28,980~ スペアパーツ トリガーセット BK マーテック 税込¥3,298~ ¥2,998~ TMワイヤクリップ 電気 TM 大洋製器工業 税込¥109~ ¥99~ スリングフック EKN マーテック 税込¥4,288~ ¥3,898~ スペアパーツ クレビスピンセット CLS マーテック 税込¥1,428~ ¥1,298~ ミッドグラブショートナー MIG マーテック 税込¥27,478~ ¥24,980~ 鉄板製ワイヤクリップ 電気 大洋製器工業 税込¥108~ ¥98~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー天秤 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります ワイヤースリング ワイヤーロープ 繊維スリング チェーンスリング チェーン スリーブ・ロック 吊りクランプ サクションリフター スプリングバランサー 重量フック ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット ターンバックル・シャックル 滑車 マグネットリフター 吊具 マスターリンク カップリングリンク 万能フッカー 重心調整吊り具 くせとり ワリカン ワイヤソケット スイベル・サルカン 天秤 シェアする マイページ 最近見た商品