131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。 クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。 六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。 着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊合金鋼 レール(mm)22×10.5
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)140 材質(本体)特殊合金鋼 レール(mm)30×15 仕上ニッケルクロムめっき
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊合金鋼 最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時) 寸法B(mm)13 寸法A(mm)27
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)特殊合金鋼 最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時) 寸法B(mm)20 寸法A(mm)40
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールL型クランプ(アダプタ)
L型クランプ用アダプタ 止め輪付き
適合機種FC-E
1個
499 税込549
当日出荷

L型クランプ用パーツ
付属品スプリングピン付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
138 税込152
当日出荷

L型クランプ用パーツ
付属品スプリングピン付
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
779 税込857
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型クランプ用パーツ
付属品スプリングピン付
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 熱処理焼入HRC30~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。 仕様精密型鍛造した特殊ボルト
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 硬度HRC23~31 熱処理焼入
1個
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20 材質S45C ねじピッチ2.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 熱処理焼入
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM16 材質S45C ねじピッチ2.0 仕上黒染 硬度HRC22~26 寸法l2(mm)18.0 熱処理焼入
1本
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM12 材質S45C ねじピッチ1.75 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。 材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。
材質S45C 仕上黒染 硬度HRC27~35 熱処理焼入
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。 材質スチール(S55C)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
1個
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8 材質S45C ねじピッチ1.25 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全てのブロックのラックは統一され、1-S~9-Sまでどれを組合わせても噛み合うよう設計されています。また、必要に応じて組み合わせれば、すぐに支え金具が出来上がります。さらに平行度は完全に精度が出されています。
材質S45C
1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。 寸法D(Φmm)M8 材質S45C ねじピッチ1.25 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スクリューサポート等と組み合わせて、 加工物をカッチリ固定します。
材質S45C
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)