こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ両口 爪式
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25
材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装
ソケット種別両口ソケット
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。
ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。
正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装
シノの有無有
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
1丁で4サイズ。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。
片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。
軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
1丁で4サイズのアイテム
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
軽量・短小
用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。
焼き付け塗装仕上。
仕様安全ロープ取付け穴つき
ソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
C形鋼・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部及びナット締付時にボルトが長く出るところの使用に便利。
ソケット種別両口ソケット(両ロングソケット)
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。
グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに
寸法L(mm)240
シノの有無あり
質量(g)380
寸法t(mm)18
寸法D(mm)41
表面処理ニッケルクロムめっき
寸法l(mm)16
寸法d1(mm)16
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
より軽く、より使い易く(使ってわかるこの感触)
本体アルミ製で従来品より40%の軽量化を実現。
用途番線締付け・穴合せに
材質(本体)アルミ
質量(g)230
寸法L(mm)240
寸法t(mm)18
寸法D(mm)41
寸法l(mm)16
寸法d1(mm)16
シノの有無あり
こんなお得な商品も!

工具セット プロ用
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。
キーロック式で大切な工具も安心して保管。
高品質塗装で耐久性抜群。
すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300
耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・引っ張り・反転作業など。
付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付
セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21
材質特殊合金鋼
寸法S(mm)21
2018年トラスコ掲載ページ7 1310
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することが出来ます。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。
付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付
セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21
材質特殊合金鋼
寸法S(mm)21
2018年トラスコ掲載ページ7 1310
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。(上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。)
スクリューを締め込むと円形カムが回転しながら吊り荷に喰い込む機構により、確実なクランプ力を発揮します。
円形カムの作動は、マークにより容易に確認ができます。マークは、蓄光塗装により視認性に優れています。
横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能です。
シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することができます。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適なクランプ
付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付
セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21
材質特殊合金鋼
関連キーワード