カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(20)
- オフィスサプライ(1)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(44)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(40)
- 自動車用品(12,668)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 医療・介護用品(1)
- その他(5)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(2,479)
- Panasonic(パナソニック)(1,831)
- SMC(21,555)
- TRUSCO(1,628)
- UDトラックス(1,362)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,570)
- いすゞ自動車(1,871)
- アズワン(2,146)
- イトーキ(6,053)
- オカムラ(岡村製作所)(17,276)
- トヨタ(3,022)
- ニッサン(3,273)
- ホンダ(23,655)
- ミツビシ(6,294)
- 三菱ふそう(36,617)
- 河村電器産業(2,080)
- 高田ベッド製作所(2,016)
- 黒田精工(1,448)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)
商品レビュー
- 以上(10)
- 以上(12)
- 以上(12)
- 以上(12)
価格
- 100,000円以上
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

CRパッキン 角形
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から12日以内出荷使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
ガラスはめ込み用ゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1本当日出荷から6日以内出荷ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム色ブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型
LAMP(スガツネ工業)¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール CBL-RA9型 超重量用
LAMP(スガツネ工業)¥109,800~税込¥120,780~1本4日以内出荷から91日以内出荷ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。高さ(mm)93質量(g)13500種類スライド形段数3幅W(mm)32材質(レール)鋼表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
重量用キングピンレスキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から4日以内出荷プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。ストッパーなし
マグナロック M32型
LAMP(スガツネ工業)¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から13日以内出荷防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)使用温度範囲(℃)-40~60
重量用キャスター800シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。用途各種産業機器用。材質ソリッドエラストマー車輪幅(mm)63.5取付ピッチY(mm)125.4取付座A(mm)114.3RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)61.9取付座B(mm)158.8
重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥149,800~税込¥164,780~1箱(4個)3日以内出荷から5日以内出荷特殊クロロプレンゴム(D)と、ソリッドエラストマー(SE)の特性を持ち合わせた車輪です。金属片などを巻き込みにくく、ソリッドエラストマーに近い耐荷重を持っています。硬度はウレタンよりも小さく、ショックの吸収性に優れています。特殊クロロプレンゴムよりも約50%の耐荷重が大きく、特殊クロロプレンゴムの特性に近いパフォーマンスとともに、従来の特殊クロロプレンゴムでは実現できなかった、より高荷重の対応が可能です。用途各種産業機器用。材質本体:鋼(:光沢クロムメート処理)、車輪:特殊車輪エルイー(LE)RoHS指令(10物質対応)対応
電磁石式電気錠両開き扉用マグナロックDM62-M
LAMP(スガツネ工業)¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷両開き扉用マグナロックです。吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。付属品ストライクプレート(2枚)トラスコ品番132-2870材質ステンレス鋼(SUS304)種類電磁石錠(通電時施錠型)RoHS指令(10物質対応)対応
電磁石式電気錠 埋込式マグナロックSAM型、SAM2型
LAMP(スガツネ工業)¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、外観がすっきりし、扉回りのデザインを損ないません。DC12V/24Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24Vのみ対応)。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。付属品ストライクプレート、取付ブラケット(板金用)種類電磁石錠(通電時施錠型)RoHS指令(10物質対応)対応
電磁石式電気錠 埋込式マグナロックM34R型
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷本体のみが埋込取り付けのタイプです。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、外観がすっきりし、扉周りのデザインを損ないません。DC12V/24Vのどちらの電圧にも対応できます。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。付属品ストライクプレート、取付ブラケット(板金用)種類電磁石錠(通電時施錠型)
電気ゲートロックGL1M
LAMP(スガツネ工業)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。引戸、開き戸のどちらにも使用できます。後付けに適した仕様です。通電時施錠型で納品しています。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10mm)。電圧はDC12V、DC24Vが自動切替となっています。トラスコ品番131-8086材質アルミニウム合金(本体)/鋼(受金)、アルミニウム合金規格IP33RoHS指令(10物質対応)対応保持力907kgf
モニターアームAMM型
LAMP(スガツネ工業)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷6種類のアーム部と3種類の取付部から選べるモニターアームです。取付方法は、デスククランプタイプ、配線孔タイプ、ベースタイプの3種類があります。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。付属品取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
マグナロック(正面取付タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。100万回の開閉テスト(規格:BHMAA156.23-2004)をクリアーしています(M32型、M62型で実施)。用途門扉(引戸、開き戸)。非常口やオフィスの出入口など。仕様吸着感知B機能付き、扉開閉感知D機能無しトラスコ品番824-7028セット内容ストライクプレート、取説材質本体:SUS304、ヨーク部:鋼製、他使用温度範囲(℃)-40~60吸着力(N)7938(810kgf)消費電流(mA)350/175縦(mm)76.2横(mm)47.6RoHS指令(10物質対応)対応
テンキーパッドコントローラーDK-26SS
LAMP(スガツネ工業)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。解放時間を1~99秒まで登録できます。5~7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。キーパッド部は生活防水です。トラスコ品番140-8154材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)76奥行(mm)152間口(mm)203RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車JS380型
LAMP(スガツネ工業)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉。トラスコ品番824-6865セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車JS325型
LAMP(スガツネ工業)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。用途門扉。トラスコ品番824-6848セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
電磁石式電気錠 マグナロック 電気ゲートロック GL1M GL1M
LAMP(スガツネ工業)¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。
電磁石式電気錠 マグナロック(両開き扉用・屋外対応タイプ) DM62-M DM62-M
LAMP(スガツネ工業)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷・両開き扉用マグナロックです。・吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。使用温度範囲(℃)-40~ 60電圧(V)DC12/24(+25%/-5%)消費電力(W)7.2吸着力(N)5341電流(mA)350/200吸着力(N[kgf])545
コントロールユニット
LAMP(スガツネ工業)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6LEDをご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。簡単に取り付けできるステンレスカバーが付いています。
コントロールユニットTR-ML-2-PR型プレミアムタイプマルチリフト用
LAMP(スガツネ工業)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷電動昇降装置用のコントロールユニットです。ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6-LEDをご使用ください。入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1~2
超重量用双輪キャスター DABE75型
LAMP(スガツネ工業)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり
LAMP(スガツネ工業)¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
200025059 重量用キングピンレスキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-30メーカー商品コード133-6214
200025058 重量用キングピンレスキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-29メーカー商品コード131-8887
200025062 重量用キングピンレスキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。車輪幅(mm)51.6取付高H(mm)195アズワン品番64-6793-28メーカー商品コード133-6174
PLCインターフェースQZD070690型
LAMP(スガツネ工業)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷電動昇降装置ML-1型、ML-2型をPLC操作するためのインターフェースです。 本製品はデジタル信号入出力からの信号を受信します。付属品バスケーブル(コントロールユニット・PLCインターフェーズ接続用)質量(g)400
d line レバーハンドル 12-8003型
LAMP(スガツネ工業)¥129,800~税込¥142,780~1セット5日以内出荷シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。付属品ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)、六角棒スパナ(呼び2.5)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション種類屋内用
...