曜日別特売

ステンレス鋼製重量用戸車JS325型

ステンレス鋼製重量用戸車JS325型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車JS325型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車JS325型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車JS325型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車JS325型 - LAMP(スガツネ工業)

JS315型の枠無しタイプです。
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。

用途
門扉。
トラスコ品番
824-6848
セット内容
ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2
材質
車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ボス幅寸法は付属ワッシャー分を加算した値です。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82635921JS325-150L
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする