10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM6 W50 H12 t3 P30
1個
299 税込329
4日以内出荷

・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM4 W30 H8 t3 P16
1個
279 税込307
4日以内出荷

・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM5 W40 H10 t3 P25
1個
289 税込318
4日以内出荷

・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM8 W60 H14 t4 P36
1個
309 税込340
4日以内出荷

アルミフレームの溝に入れて使用します。8 mm、10 mm溝幅に対応します。
種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
材質 適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110) 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス丁番 GS-GH20型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
セット内容上軸ユニット1個、下軸ユニット1個、高さ調整用スペーサー1個 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15 シリーズGS-Gシリーズ
1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)面付用受座
ガラス丁番 GS-GH5型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
ブラック セット内容面付用受座2個、高さ調整用スペーサー1個 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15 シリーズGS-Gシリーズ
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷


AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)